手動チェーンブロック本体 :「椅子」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.08(1)
0.15(1)
0.25(1)
0.38(2)
0.5(2)
1(1)
2(1)
5(1)
最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様試験荷重:150%
寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14
定格荷重(kg)250
巻上平均手動力(N)196/20kgf
昇降移動距離手鎖(mm/m)36
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
フック間最小距離(mm)220
軽量で、高所作業に最適です。
ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。
特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。
手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。
過負荷防止機能付き
トルコン機能付き
種別手動
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化。ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様試験荷重:150%
長さ(m)手鎖:2.5
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
種別手動
荷鎖等級V
ハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻き上げ・巻き下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
付属品パワーシャフト(1.5m)、ビット(ビット軸受)、ハンドル
トラスコ品番242-2191
適合機種電動ドライバー
材質ロードチェーン:特殊合金鋼
種類充電式電動ドライバー:15.6V以上
定格荷重(t)0.38
標準揚程(m)5
巻上速度(m/min)1.7
フック間最小距離(mm)275
ロードチェーン(m)5
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
『手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動チェーンブロック本体
- 手動チェーンブロック用オプション品
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。