ねじM10
エスコ品番EA948BW-55
材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)
寸法A(mm)8
寸法D(mm)36
寸法Lf(mm)10
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
ねじの呼びM10
外径(Φmm)32
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-23
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M10×15、D:40、H:26、d:29、d1:14
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-34
形状L字形
歯数26
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
ねじM10
エスコ品番EA948BW-65
材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)
寸法A(mm)8
寸法D(mm)36
寸法Lf(mm)10
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M10×40、D:60、H:37、D:27
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
エスコ品番EA948CC-34
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)80
寸法B(mm)54.5
材質(ねじ部)スチール
取付部めねじ
寸法G(mm)16
取付長(mm)14
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M10×50、D:50、H:32、d:19
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M10×50、D:60、H:37、D:27
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M10×50、D:50、H:33、D:25
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
エスコ品番EA948C-135
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)80
寸法B(mm)54.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)16
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450)
ねじサイズM10×1.5mm
エスコ品番EA948CE-78
寸法A(mm)160
寸法E(mm)13
寸法B(mm)48
寸法C(mm)40
穴の形状丸
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-29
寸法A(mm)160
寸法D(mm)25
寸法B(mm)33
寸法C(mm)12
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M10×40、D:50、H:33、D:25
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。
材質スチールSUM22L(クロムメッキ)
取付ねじM10×P1.0
エスコ品番EA948BS-18
寸法A(mm)(ねじ間)180
1個
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-27
寸法A(mm)100
寸法D(mm)25
寸法B(mm)33
寸法C(mm)12
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-121
形状ノブ付形
材質(本体)S45C
種類テンションレバー
回し半径(mm)50
寸法E(mm)25
表面処理シャフト:メラミン塗装
寸法B(mm)55
材質(グリップ)ABS樹脂
取付部めねじ
表面処理(本体)メラミン塗装
材質(シャフト)SS400
取付長(mm)10
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-7
寸法A(mm)100
寸法D(mm)25
寸法B(mm)23
寸法C(mm)12
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-28
寸法A(mm)125
寸法D(mm)25
寸法B(mm)33
寸法C(mm)12
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
材質SUS303
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-44
寸法A(mm)20
寸法D(mm)10
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
ねじサイズM10
エスコ品番EA948BW-216
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-4
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)22
寸法D(Φmm)45
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)22
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SS400
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
ねじサイズM10×30mm
材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
仕様雄ねじ
エスコ品番EA948AF-24
寸法A(mm)80
寸法D(mm)20
寸法B(mm)41
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-9
寸法A(mm)160
寸法D(mm)25
寸法B(mm)23
寸法C(mm)12
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
ねじサイズM10×12mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-14
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)36
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)20
寸法C(mm)28
寸法J(mm)2.9
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-36
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)31
寸法D(Φmm)50
寸法d(Φmm)18
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バレル研磨
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS304
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-33
寸法A(mm)25
寸法D(mm)18
寸法B(mm)85
寸法C(mm)16
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-25
寸法A(mm)25
寸法D(mm)18
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-23
材質(本体)SCS13A
種類多角形
寸法B(mm)34
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)50
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)15
材質(取付部)SCS13A
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅
寸法(mm)R:78、H:54、d:19
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-93
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)87
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法B1(mm)58
寸法C(Φmm)24
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M10
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-33
形状L字形
歯数26
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)32
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-31
形状L字形
歯数26
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
寸法A(mm)23
寸法D(mm)36
アズワン品番64-7958-37
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-91
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)87
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法B1(mm)58
寸法C(Φmm)24
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M10
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
ねじM10×18
仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番EA948AS-4A
寸法H(mm)95
寸法d(mm)20
寸法D(mm)28
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-32
形状L字形
歯数26
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。