蝶番・ヒンジ :「nb」の検索結果

特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)96 ナイロンリフトオフヒンジ
ガラス繊維強化プラスティック製 インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。 オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。
材質ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒)
1個
特価
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,988 税込2,187
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)80 スナップインラッチ
質量(g)6
1個
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304 材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒) 搭載可能質量(kg)6 材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒) 材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)C7 ソフトラッチ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。 キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> 取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 質量(g)321 材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒) 搭載可能質量(kg)6 材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒) 材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)トルクヒンジ ラージサイズ E6
RoHS
重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-10-6 F-50 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-10-6 R-50 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-10-6 S-50 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番尾の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) 質量(g)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワークをアルミフレームや壁面パネル・板金などに固定するための部品です。 アングルヒンジDFS-H、DFSN-H,、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質/仕上SS400/静電塗装 質量(g)400 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6
RoHS
順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。 一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。 ・E6-10-6F0-50=順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク ・E6-10-6R0-50=順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,890 税込10,879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ(アルミニウム製)
許容最大荷重(N)550
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)19 スウェルラッチ
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,788 税込5,267
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 角度保持用ナットを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質【角度保持用ナット】S45C/三価クロメート処理、【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304 材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒) 搭載可能質量(kg)10 材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

カムのロックをPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードには4~6桁のオーナーコード・マネージャーコード・ユーザーコードの3種類があります。オーナーコードとマネージャーコードには、初期値が設定されていますが変更が可能です。ユーザーコードを使用するには登録が必要です。設定や使用方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。 PINコードを入力することでカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電子ラッチ(SC-50)の電池が切れた場合は、マネージャーキー(SC-A20-10)(別売り)で給電しながらPINコードを入力することで解錠ができます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-50)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カムSC-Cを選択し、別途注文してください。
用途ケース(ボックス)/キャビネット/スポーツジムなどのロッカー/医療用調剤器、錠剤の保管庫/サーバー、データストレージ 仕様【登録可能PINコード数】オーナーコード:1個/マネージャーコード:1個/ユーザーコード:1個 材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール 材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0 使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売 電池寿命5万回(参考値) 材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。 ※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。 電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。 電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。
仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本 材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール 材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0 使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売 電池寿命5万回(参考値) 材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。 アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(本体)A6063/アルマイト処理 質量(g)190 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A
RoHS
電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用の電子キーです。 【プログラミングキー(SC-A10-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して1本を登録でき、初期設定およびマネージャーキー(SC-A20-10)の登録のために使用します。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【マネージャーキー(SC-A20-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して6本まで登録できます。 ・電子ラッチ(SC-10)のPINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録のために使用します。 ・また電子ラッチ(SC-10)の解錠にも使用できます。 ・電子ラッチ(SC-10)(SC-50)の電池が切れた場合に、電子キーボードから給電し解錠できます。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【ユーザーキー(SC-A30-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)の解錠に使用します。電池は不要です。 ・電子ラッチ(SC-10)に対してPINコードと合わせて20本まで登録ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)亜鉛合金
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング