2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
PE0110SAは、1Uサイズでラックマウント可能なベーシックPDUです。PE0110SAはNEMA 5-15R出力のアウトレットを搭載。本製品は、フィルターなしの電気パススルー機能を備えた単一のプラグから、10アウトレットへ電力を分配します。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-15R。サージ保護。過電流保護
最大電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング) 定格入力電圧(V)AC100~120 入力1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング) インレット/アウトレット接続NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×10 入力周波数(Hz)50~60 アズワン品番64-8636-08 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
PE0210SAは、1Uサイズでラックマウント可能なベーシックPDUです。PE0210SAはNEMA 5-20R出力のアウトレットを搭載。本製品は、フィルターなしの電気パススルー機能を備えた単一のプラグから、10アウトレットへ電力を分配します。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-20R。サージ保護。過電流保護
コンセント個数10 最大電流(A)【アウトレット】20(最大)/16(ULディレーティング)、【バンク】20(最大)/16(ULディレーティング)、【合計】20(最大)/16(ULディレーティング) 定格入力電圧(V)AC100~120 入力2400VA(最大)/1920VA(ULディレーティング) 定格入力電流(A)20 インレット/アウトレット接続NEMA L5-20P/NEMA 5-20R×10 入力周波数(Hz)50~60 アズワン品番64-8636-10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)20(最大) / 16 (ULディレーティング)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

『電源管理(PDU)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング