両開き :「ファーコム」の検索結果
スチール製。フォームで覆われたコンパートメント底部 - 工具を損傷から保護します。ハンドルの最大開口部:開いた状態ですべてのコンパートメントに即座にアクセスでき、必要な工具やアイテムを簡単に選択可能。セキュリティを高めるためにロック可能(南京錠は付属していません)
用途工具ボックスと工具チェストは、さまざまな形やサイズのツールを収納するのに欠かせないアクセサリです。頑丈な材質でできており、作業場、ガレージ、自宅などで簡単に持ち運べるため、持ち運ぶことができます。ほとんどの環境で使用でき、最も重要なツールを手元に置いておくことができます。この工具箱は、に最適です以下の用途に最適です。電気・産業エンジニアリング、メンテナンスやサービスのアプリケーションメカニック、DIY愛好家
仕様●材質:メタル●ボックスタイプ:工具箱●長さ:475mm●幅:220mm●高さ:475mm●寸法:475x220x238mm●ロックタイプ:南京錠●引き出しの数:5●重量:4.5kg●最大荷重:30 kg●耐荷重:25 kg
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
工具箱/腰袋/工具差し の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。