1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NT-WL27BK テンキー_ワイヤレス_USB サンワサプライ 動画あり
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、レシーバー、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用) スイッチキースイッチ:パンタグラフ 対応OSWindows:1110日本語Windowsのみに対応 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するパソコン 加工抗菌:なし 動作力60±5g インターフェースUSB1.1※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。 使用距離範囲(m)通信:10 キー数39キー 電池単四電池 1本 防塵防水性能なし キーストローク(mm)1.6±0.2 印刷方式シルク印刷 連続動作時間800時間 キーピッチ(mm)19 電波周波数2.4GHz帯 音量調節あり アイソレーション適合あり 角度調節なし
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング