3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットケース特徴。10インチタブレット用 高品質PUレザーケース(スタンド機能付き)。シンプルでスリムなデザインです。360度回転する構造ですので、タブレットPCを縦横どちらにも設置できます。耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。液晶保護フィルム特徴。 指紋防止機能付・クリア光沢仕様の液晶保護フィルム。指紋の汚れを付きにくくし、鮮やかな画像をお届けします。タッチパネル・ペン入力も快適に操作でき、液晶画面を汚れ、傷、埃から守ります。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種富士通 arrows Tab F-02K ブラック ケース寸法(mm)約275×195×11 入数1セット 対応インチサイズ10.1インチ 特性回転スタンド機能/指紋光沢 タブレットサイズ(目安)274×183×12mm以内
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

キーボードも一緒に収納・使用可能なARROWS Tab Q5010用ショルダーベルト・タッチペンホルダー付ソフトレザーケースです。スタンド機構、ハンドバンド付きなので、シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただけます。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。画面縁を全周ソフトレザーで覆い、実機を傷や衝撃から保護します。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。 。フラップはキーボードの有無に関わらず、磁石で固定できます。 。ケース装着状態でキーボードの使用が可能です。 。フラップを三角形に折り曲げることで、キーボード不使用時にスタンドとして使用できます。 。片手で持って操作しやすい、ハンドバンドがフラップ内側に付いています。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 。カードホルダーとタッチペンホルダーが付いています。 。学習机横のフックに掛けれる四角カン付きです。32mm幅まで対応可能
仕様製品寸法:(キーボード付き収納時)幅約225mm×厚さ約36mm×高さ約280mm 、(タブレットのみ収納時)幅約180mm×厚さ約30mm×高さ約280mm セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル ブラック 対応機種ARROWS Tab Q5010
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

学校環境で求められる機能が満載の手帳型レザーケース。
材質レザーケース ブラック タイプ手帳型 対応機種Arrows Tab Q5010
1個
13,980 税込15,378
当日出荷