無停電電源装置(UPS)本体 :「USB 3.0」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラインインタラクティブ方式を採用
幅広い入力電圧に対応
ノイズ対策
取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載
外部インターフェース
用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器
形状カバー付き
周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%
定格入力電圧(V)AC81~124
起動形式バッテリ起動
運転方式ラインインタラクティブ方式
騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性)
準拠規格VCCI classA
出力波形正弦波
インターフェースUSB(タイプB)
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
相数単相2線式(アース付)
相対湿度25~85%(結露しないこと)
塗装色黒
力率(入力)接続する負荷に依存
充電時間(時間)5以内(充電量90%)
コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
標高(m)1000以下
端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)
スロット(外部インターフェース)オプションボード用
定格出力電圧(V)AC100 ±5%
バックアップ時間(切換)4ms以内(高速リレー切換方式)
停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)
許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒
バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
PFC電源搭載機器のバックアップに最適なアッパーベーシックモデル
質量(kg)約4.4
周波数(Hz)(交流入力)50/60±5%、(交流出力)50/60
電圧(V)(交流入力)AC100±10、(交流出力)100±6
出力【100Vコンセント】2P15Aアース付 NEMA 5-15R 3個(1系統、3出力)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275
接続(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P
運転方式常時商用給電方式
騒音値(dB)40以下(前方1m、A特性)
冷却方式自冷
準拠規格VCCI classA
インターフェース【外部】RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)、USB(タイプB)、【外部信号】オープンコレクタ出力:バッテリ運転・バッテリ容量低下フォトカプラ入力:UPSシャットダウン
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
相数(交流入力)単相2線式(アース付)、(交流出力)単相2線式(アース付)
塗装色黒
力率(入力)接続する負荷に依存
充電時間(時間)9以内(充電量90%)
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)
起動様式商用起動
発熱量(W)12
出力容量(VA/W)500/300
相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
電池寿命(年)5(周囲温度20℃)
バックアップ切換時間(バックアップ)10以内/高速リレー切換方式
交流出力(インバータ許容ピーク電流)突入電流許容値15A以下
交流出力(過負荷保護)110% 30秒/140% 3秒
交流出力(電圧波形)正弦波
停電補償時間(分)3.5(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)
入力容量(kVA)600
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品
無停電電源装置(UPS) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。