衣類スチーマー :「スチームアイロン」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチーマー・アイロンとしても使える2WAY。コード付きで途中給電の必要がなくサクサク作業ができます。勢いよくたっぷりのスチームを噴射するので、ガンコなシワにもしっかりとスチームが浸透。ひっぱりながらかけにくい襟や裾にも倍増ショットがオススメです。スチーマーとして使いやすい軽さを実現しているので、アイロンで使用時も軽い掛け心地。フラットなかけ面でしっかりプレス可能です。
その他倍増ショット 寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ190×幅84×高さ152 質量(kg)本体:0.64、収納時:0.73 シルキーホワイト 定格100V-950W(50/60Hz共用) コード長さ(m)約2 コーティングシルバーセラミックコート 温度調節 水タンク容量(mL)一体型/約70(最長約6分20秒使用可能) スチーム量(mL/min)最大11(スチーム孔14) 立ち上がり時間(s)約30秒
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷

コードレスでもコード付きでも、スチーマー・アイロンとしても使える4WAY仕様。東芝独自のコードレス時でもパワフル連続スチームが可能な電動ポンプ搭載で、平均約20g/分のパワフルスチームが自慢です。また、どんな向きでも安定したスチームが出るから、立ててtも傾けても楽な角度で長い衣類の裾まで一気にシワ伸ばしが可能です。衣類に併せた温度に設定でき、低温でもスチームが可能なので、デリケート素材にも安心してご使用いただけます。
その他倍増ショット、置くたび適温、給電お知らせブザー、オートパワーオフ、水漏れ防止、給電プラグ着脱可能スタンド 寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納時:長さ228×幅90×高さ181 質量(kg)本体:0.65、収納時:0.94 ストーンブラック 定格100V-1200W(50/60Hz共用) コード長さ(m)約2 機能スチーム持続時間:最長約1分40秒(コードレス使用時)※高・スチーム設定時 コーティングシルバーセラミックコート 温度設定3段階(低/中/高) 水タンク容量(mL)一体型/約130(最長11分40秒使用可能)※コード付き時・中温度設定時 スチーム量(mL/min)最大11(コードレス)最大20(コード付き)(スチーム孔14) 立ち上がり時間(s)コードレス時:約39秒(低設定時)、コード付き時:約26秒
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

連続スチームでサッとシワ伸ばし。軽量&コンパクトなコード付き衣類スチーマー。シルバーセラミックコートのフラットなかけ面は軽い掛け心地でしっかりプレスでき、アイロンとしても使える2Way 。スチーマーならシワ伸ばしだけじゃなく、汗・タバコ・ペットなどのニオイも簡単にケアできます。ハンドル部に大型水位窓を配置。使用中でも給水時も水位が左右どちらからでもハッキリ確認できます。
適合スチーム量:最大約11g/分(スチーム孔14個) 寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ190×幅84×高さ152 質量(kg)本体:0.64、収納時:0.73 ホワイト 種類スチーム:スチーム/ドライ 定格100V-950W(50/60Hz共用) コーティングシルバーセラミックコート 温度調節 立ち上がり時間約300回(秒)
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷

『生活家電』には他にこんなカテゴリがあります