印刷用紙/インク/印刷機 :「専用用紙」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インクの吸収力を強化し、きめ細かい鮮やかな印字結果を得ることができる、ハイグレードコート紙です。
坪量(g/m2)106
1冊(50枚)
¥709
税込¥780
当日出荷
6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。
プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。
手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
色ホワイト
用紙印画紙
紙質光沢
坪量(g/m2)265
にじみを抑えた高品位なプリントができる、ハイグレードコート紙です。インクの吸収力を強化し、きめ細かい鮮やかな印字結果を得ることができます。
サイズB5
白色度(%)93
紙厚(mm)0.122
坪量(g/m2)106
カテゴリーコート紙
1個(50枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
にじみを抑えた高品位なプリントができる、ハイグレードコート紙です。インクの吸収力を強化し、きめ細かい鮮やかな印字結果を得ることができます。
サイズB4
対応機種TR9530/PIXUS iP9910/PIXUS iP8730/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PIXUS iX5000/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PRO-S1/PIXUS 9900i/PIXUS 9100i/PIXUS 6500i/PIXUS 6100i/BJ F9000/BJ F8500/BJ F6600/BJ S6300/BJ F6100/BJ F6000/BJC-465J/BJC-455J
白色度(%)93
紙厚(mm)0.122
坪量(g/m2)106
カテゴリーコート紙
1個(50枚)
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
1冊(50枚)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
オリジナルのシールが簡単に作成できる、高品位専用紙(HR-101)がベースのフォトシール用紙セットです。耐水性に優れ、速乾性でにじみの少ないシャープな画像を再現します。記念写真やペットの写真など、あなたのお気に入りの写真をフォトシールにできます。
セット内容2面×2枚、4面×2枚、9面×2枚、16面×10枚
白色度(%)83
紙厚(mm)0.194
坪量(g/m2)163
カテゴリーバラエティー
1セット
¥779
税込¥857
4日以内出荷
スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。
制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。
スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。
厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。
立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。
高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。
入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)
質量(kg)約1.7
形式フラットベッド型(原稿固定型)
消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3
エコマーク認定認定
ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)
センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42
光源RGB 3色LED
時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒
原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)
解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi
使用環境温度(℃)5~35
電源供給USBバスからの供給
読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)
使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)
表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット
グリーン購入法適合
走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り
エコマーク認定番号18 155 026
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
CX-G2400専用排紙トレイ
枚数積載容量:プラスチックカード最大50枚、両面マットコート名刺最大最大250枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146×95×120
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。
オフィスにすっきり収まる「コンパクトボディー」。A3ノビ対応ながらコンパクトな設計。すっきりとしたデザインも魅力。
資料の文字も写真も美しい「5色ハイブリッド」。文字専用の顔料インク+染料インク搭載で文字はくっきり、写真は美しく仕上げます。
「多彩な用紙サイズ」に対応。自前の名刺プリントからA3ノビの資料作りまで、一台で幅広く対応できます。
「特大容量/大容量ブラックインク」対応。取り替える手間を低減するとともに、低ランニングコストを可能にします。
使用可能用紙サイズ【カット紙/キヤノン純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき、【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺
プリント方式インクジェット方式
付属品インクタンク/カートリッジ セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK)、セットアップCD-ROM/スタートガイド
質量(kg)8.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズPIXUS
消費電力(W)プリント時:約24、スリープ時(USB接続):約2.0
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×310×159(トレイ類を含まず)
インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
最大解像度9600×2400dpi
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(但し、結露しないこと)
稼動音(dB(A))約45.0
インク5色(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ【標準】BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK【大容量】BCI-351XLC/351XLM/351XLY/351XLBK/350XLPGBK【特大容量】BCI-355XXLPGBK
プリントヘッド総ノズル数:計5120ノズル、各色ノズル数:C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、はがき、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能光学式/ドットカウント方式併用
給紙方式後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:150枚、郵便はがき:40枚
色数5
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号16 155 104
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
プラスチックカードプリンター・ICカードプリンター・IDカードプリンター・名刺プリンターをお探しの方の課題を解決!。名刺やショップカードなどの紙メディアの美しい印刷に加えて、社員証や証明書カードなど高級感のあるプラスチックカードやICカード、シール紙への印刷もできる1台3役のコンパクトカラーインクジェットプリンター。高精細&高速で、小さなスペースにも設置しやすい専用プリンターの登場です。〇名刺・長尺紙への印刷から専用プラスチックカード・ICカードまで幅広く対応。CX-G2400は名刺用紙やスタンプカードなどに使いやすい長尺紙に加え、専用のプラスチックカードやICカードの対応も実現。社員証、資格証や修了証カードといった高級感が求められるカードも、1台で印刷可能です。〇プラスチックカードの作成コストを削減。高品位な社員証や学生証などをより低コストで作成することができます。高品位な社員証や学生証などをより低コストで作成可能。〇名刺1枚0.3円~の低インクコストで外注コストを大幅に削減。〇キヤノン独自の2.1インチライン型プリントヘッドにより、紙とプラスチックの両メディアにおいて、名刺サイズで50枚/分の高速フルカラー出力を実現。一般的なインクジェットプリンターがプリントヘッドを左右に往復させて印刷(シリアル方式)するのに対し、ライン方式では幅の広いプリントヘッドが固定され、用紙だけが動くので、きわめて高速でのプリントが可能です。また、ファーストプリント優先モードで、1枚目をより速く印刷できます。〇新採用のマイクロマージン技術でほぼフチなし印刷を実現。用紙のフチから0.3mmまで印刷できるマイクロマージン技術を新採用。人の目にほぼフチなしと見えるまでの精度の高い印刷を可能にしています。〇「1枚排紙モード」で、カウンターでの発行業務をスムーズ&確実に。1枚排紙モードにすれば、プリントされた会員証やチケットを排紙口で1枚ずつ停止することができます。1枚ずつ確認しながら発行できるので、誤配布の防止にもつながります。
付属品電源コード、インクタンク(各14.5mL)、セットアップガイド、基本操作ガイド、プリンタードライバー/ユーザーズガイド(CD-ROM)、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、ご購入製品の保証登録のお願い
質量(kg)8
電源(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約391×180×279
最大解像度1200×1200(dpi)
インク色BK/C/M/Y
タンク容量(mL)各色14.5(染料・各色独立型)
運転音(dB)約58
印刷方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズキヤノンカードプリンター専用紙(マットコート紙、光沢紙、プラスチックカード、シール紙)
給紙可能枚数(最大積載枚数)名刺:250枚、プラスチックカード/ICカード:100枚、シール紙:200枚、長尺紙(用紙長157mm以上):50枚
商品タイププリンター
ノズル数BK/C/M/Y×各2766ノズル(有効印字ノズル)計11064ノズル
用紙寸法(mm)名刺:91.0×55.0/名刺USサイズ:89.0×51.0、カード:85.6×54.0、プラスチックカード/ICカード:85.6×54.0、長尺紙:172.0×54.0、シール紙:86.0(84.0)×54.0(52.0)※()内は上紙サイズ、カスタムサイズ:幅51.0~58.0/長さ81.0~91.0/157.0~172.0
1個
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。