印刷用紙/インク/印刷機 :「複合機 a3」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モノクロA4レーザー複合機 ECOSYS m2640idw。エコロジー、エコノミーでコンパクトなモノクロA4複合機。受付や窓口カウンターの上など傍におけるサイズ。クラストップ※の低ランニングコストや、各種エミュレーションの標準対応等の従来の特長に加え、ファーストプリントタイム、スリープ時の消費電力量を改善。また、ネットワークケーブルの配線が不要なWi-Fi Directを標準搭載。毎日使うものだからこそ、快適に、長く使い続けていただける妥協のないモノづくり。良いものを長く使う、それこそが京セラクオリティです。。1枚約1.2円の低ランニングコスト。※トナー価格より算出。JIS X 6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。スリープ時の消費電力量の改善。スリープ時の消費電力量が従来機に比べ、約70%改善し、賢い電力の使い方に貢献します。長寿命と高画質を実現するPSLPドラム。部品交換の頻度を最小限に抑えることで省コスト化を可能にしました。スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリーに保存可能。USBメモリーからダイレクトにプリント。スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。手書きのA6サイズの入出金伝票や納品書、合計請求書を自動両面原稿送り装置からスキャンできます。ファーストプリントタイム 6.4秒以下。さまざまなシステム環境に対応する多彩なエミュレーション。Windows環境はもちろん基幹系出力機器としての用途にも適応。スマホから直接印刷。「KYOCERA Mobile Print」「 KYOCERA My Panel」のほか、Air Print、Mopria Print Service等のアプリケーションに対応。PCのWEBブラウザーから、プリンターの設定画面にアクセスできます。進化した静音性。動作時:52dB(A) スリープ時:29dB(A)。Wi-Fi Directを含む複数のインターフェイスに同時接続が可能
質量(kg)19.4(同梱トナーコンテナを含む)
対応OSWindows 8/8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)
型番1102S59JP0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×412×437
通信方式【FAX】Super G3 33.6 kpbs
インターフェースUSB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス×1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)
解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi相当×1,200dpi相当)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi、【コピー】読み取り:600dpi×600dpi、書き込み:600dpi×600dpi、【スキャン光学】最大600dpi
寿命20万ページ
ウォームアップ時間20秒以下(23℃/60% RH環境下において)
保証期間納入後6ヵ月(消耗品は除く)
印刷両面印刷:標準装備
印刷速度(A4)片面40枚/分、両面20ページ/分
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式
ファーストプリント時間(秒)6.4以下
用紙サイズ【カセット】A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、A6(タテ) 215.9×356mm~105×148mm、手差し:215.9×356mm~70×148mm、【自動両面原稿送り装置 原稿サイズ】最大:Folio/Legal(216x356mm)、最小:A6/Statement(105x148mm)
給紙容量(80g/m2相当)カセット:250枚、手差し:100枚
用紙厚(g/m2)カセット:60~163、手差し:60~220、官製ハガキ(209)
排紙容量フェイスダウン:150枚
印刷コスト1.2円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算)
連続複写スピード白黒:40枚/分(A4タテ)
メモリーカードSDカード:1スロット
プリント【エミュレート】PCL6、KPDL3、NEC PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000、KPDL3、XPS
適合トナーTK-1171
商品タイプ複合機
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
業務用途に求められる生産性、耐久性を低コストで実現するA4複合機。多彩な機能をワイドタッチパネルで簡単に操作でき、A3機と同等の高機能がもっと身近に。コンパクトなデスクトップ複合機だからこそ、様々なシーンで活躍します。コピー/プリント/スキャン/ファクス/有線/タッチパネル/両面印刷対応。耐久性にすぐれた独自開発のPSLPドラムを搭載し、本体寿命60万ページを実現しました。また、20万ページまでは部品交換の必要がなく、毎月3,000ページ程度の印刷量であれば、約5年間トナー補給のみで快適に稼働します。連続印刷速度は1分間あたり35枚(A4用紙、片面連続印刷時(カラー・モノクロとも))とスピーディーで、オフィスで稼働中のA3複合機のサブ機としても十分ご利用いただけます。店舗や受付、執務室などの小型空間にも置きやすい、幅394mm×奥行531.5mm(本体設置面)のコンパクト設計。また、デスクサイドに設置しても駆動音が気にならない、静音モードにも対応しています。
仕様【エミュレートプリント】PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPDL3(PostScript3互換、AESサポート)、PDF(要:KPDL3 設定)、XPS、Open XPS【ページ記述言語】プリスクライブ【プリント速度(A4/片面印刷時)】カラー/白黒 35ページ/分
質量(kg)38(トナーコンテナ含まず)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)
メーカー京セラ/KYOCERA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×576.5×571.5(突起含まず)
最大解像度(出力)9600dpi相当×600dpi
寿命(目安)60万ページまたは5年のいずれか早い方
印刷(標準装備)両面印刷
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式
用紙サイズカセット:105mm×140mm~216mm×356mm・A4タテ・A5・B5タテ・Letter・Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ)手差し:70mm×140mm~216mm×356mm長尺は・縦1220mm横216mmまで
給紙容量カセット:250枚(75g/m2) 300枚(64g/m2)、手差し:100枚(75g/m2) 110枚(64g/m2)
インターフェイス1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、USB2.0(Hi-Speed USB)×1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合トナーTK-5381シリーズ
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23155015
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。