鍵・錠前 :「組 木」の検索結果
タモ材を用いた天然木ハンドル。金属部と木部がツライチでシンプルなハンドルです。
材質SUS304+タモ材
寸法H(mm)75
寸法(Φmm)30
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
国内産の天然木に樹脂を含浸させた積層強化木のハンドルです。
材質SUS304+積層強化木
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質亜鉛ダイキャスト+天然木
寸法H(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
材質木部:積層強化木
寸法(mm)(木部)170
寸法L(mm)219
寸法H(mm)45
寸法(Φmm)19
寸法C(mm)200
適合扉厚(mm)27~40
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。