顕微鏡レンタル :「双眼実体顕微鏡」の検索結果
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(2)
接眼レンズWF10×(視野数20)
対物レンズ1×~4.5×
ズーム1:4.3(比)
照明落射・透過/LED照明(光量調整可能)
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
本体寸法(mm)185×262×315
総合倍率10×~45×
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5
本体寸法(mm)250×300×550
総合倍率6.7~45×
電源コード(m)1.3(3Pプラグ)
作動距離(mm)105
照明LED
眼幅調整範囲(mm)54~75
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
サービス分類レンタル
『光学式測定機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用カメラレンタル
- 顕微鏡レンタル
- 管内カメラ・内視鏡レンタル
- その他光学式測定機器レンタル
光学式測定機器レンタル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。