撹拌機、振とう機レンタル :「実験 撹拌機」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用)
寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240
回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200
モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター
冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2
表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED
電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz)
質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3
容量(L)【オイルバス】約4.5
温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位)
温度調節精度(℃)【オイルバス】±3
最大消費電力(W)【オイルバス】1000
仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
振とう機能が付いたマルチタイプ。加熱タイプ、冷却機能付きタイプをラインナップ!。設定のしやすいLCD表示で、温度・速度や経過時間の確認も容易です。スピーディーに温度が上昇・下降・安定しますので、効率の良い実験操作が可能です。各種チューブやサンドバスとして使えるブロック等をラインナップしています。5つの温度・運転時間を設定することができますので、単独運転に加え、プログラム運転することもできます。温度調節、振とうのみでの使用も可能です。
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
回転数(min-1[r.p.m])50~3000
最大トルク(N・m)0.16
寸法(mm)98×155×164
電源(V)AC100(50/60Hz)140VA
付属品スタンドWH型
『理化学機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾燥器レンタル
- 電気炉・加熱機レンタル
- 恒温器・恒温槽レンタル
- ラボ用ポンプレンタル
- 遠心分離機レンタル
- 撹拌機、振とう機レンタル
- プレス機、粉砕機レンタル
- 洗浄器レンタル
- 試験機レンタル
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。