ベアリング・伝導機器とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

検索条件:
キーワードMXL形 ブランド三ツ星ベルト

15件中 1件〜15件

並び替え:

1. タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥359 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 1本
レビュー:(5)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】MXL 【ベルト幅(mm)】6.4 【歯ピッチ(mm)】2.032 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【高さ(mm)】1.11 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】6

ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36042246 B35MXL6.4G 1本 35 71.12 ¥359 0営業日後以内
36042264 B41MXL6.4G 1本 41 83.31 ¥359 4営業日後以内
36042273 B45MXL6.4G 1本 45 91.44 ¥359 4営業日後以内
36042291 B48MXL6.4G 1本 48 97.54 ¥359 44日
36042316 B50MXL6.4G 1本 50 101.6 ¥359 0営業日後以内

2. タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(755種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 1本
レビュー:(4)

【特長】軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。 【ベルト形】T80 【歯ピッチ(mm)】2.032 【材質(ベルト)】ポリウレタン 【高さ(mm)】1.22 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】6

ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36048555 40T80-3.2 1本 3.2 40 81.28 ¥259 3営業日後以内
36048564 45T80-3.2 1本 3.2 45 91.44 ¥259 3営業日後以内
36048573 46T80-3.2 1本 3.2 46 93.47 ¥259 4営業日後以内
36048582 48T80-3.2 1本 3.2 48 97.54 ¥259 4営業日後以内
36048616 53T80-3.2 1本 3.2 53 107.7 ¥259 4営業日後以内

3. タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ) 1個
レビュー:(3)

【種類】タイミングプーリ 【材質】高力アルミニウム 【形状】B形 【寸法H(mm)】2 【寸法W(mm)】7 【寸法LA(mm)】11 【適合フランジ厚t(mm)】1

ベアリング・伝導機器 > プーリー > タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 呼び幅L(mm) 歯数 適合フランジ 販売価格 出荷目安 数量
36158166 P20MXL6.4B 1個 6.4 20 F-101811 ¥729 0営業日後以内
36158193 P21MXL6.4B 1個 6.4 21 F-101811 ¥759 3営業日後以内
36158227 P22MXL6.4B 1個 6.4 22 F-101811 ¥769 3営業日後以内
36158254 P23MXL6.4B 1個 6.4 23 F-102012 ¥799 3営業日後以内
36158281 P24MXL6.4B 1個 6.4 24 F-102012 ¥829 0営業日後以内

4. タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅3.2mm 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥219 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅3.2mm 1本
レビュー:(1)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】MXL 【ベルト幅(mm)】3.2 【歯ピッチ(mm)】2.032 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【高さ(mm)】1.11 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】6

ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36038046 B35MXL3.2G 1本 35 71.12 ¥219 3営業日後以内
36038082 B46MXL3.2G 1本 46 93.47 ¥219 3営業日後以内
36038107 B49MXL3.2G 1本 49 99.57 ¥219 3営業日後以内
36038161 B55MXL3.2G 1本 55 111.76 ¥219 3営業日後以内
36038177 B56MXL3.2G 1本 56 113.79 ¥219 3営業日後以内

5. タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥879 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ) 1個
レビュー:(1)

【種類】タイミングプーリ 【材質】高力アルミニウム 【形状】棒状

ベアリング・伝導機器 > プーリー > タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 呼び幅L(mm) 歯数 ピッチ径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
36156976 P10MXL100 1個 100 10 6.47 ¥879 4営業日後以内
36157003 P12MXL100 1個 100 12 7.76 ¥879 4営業日後以内
36157037 P13MXL100 1個 100 13 8.41 ¥879 4営業日後以内
36157064 P14MXL100 1個 100 14 9.06 ¥879 4営業日後以内
36157091 P15MXL100 1個 100 15 9.7 ¥879 4営業日後以内

6. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(305種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 1個
レビュー:(1)

【材質】(プーリ)A2017、(フランジ)A2017 【形状】フランジ有 【種類】タイミングプーリ 【寸法H(mm)】2.5 【呼び幅(mm)】10 【表面処理】未処理 【寸法W(mm)】11 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】16 【材質(プーリ)】アルミ(A2017)

ベアリング・伝導機器 > プーリー > タイミングプーリー

7. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥3,490 〜
3営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(305種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 1個

【形状】フランジ有 【種類】タイミングプーリ 【寸法H(mm)】2.5 【呼び幅(mm)】15 【表面処理】未処理 【寸法W(mm)】17 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】22 【材質(プーリ)】鋼材

ベアリング・伝導機器 > プーリー > タイミングプーリー

8. タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅4.8mm 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥269 〜
3営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅4.8mm 1本
レビュー:(1)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】MXL 【ベルト幅(mm)】4.8 【歯ピッチ(mm)】2.032 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【高さ(mm)】1.11 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】6

ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形

9. タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅9.5mm 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥399 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅9.5mm 1本
レビュー:(1)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】MXL 【ベルト幅(mm)】9.5 【歯ピッチ(mm)】2.032 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【高さ(mm)】1.11 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】6

ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形

10. タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥249 〜
出荷目安:8日から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 1個

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】MXL 【ベルト幅(mm)】4.8 【歯ピッチ(mm)】2.032 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【ベルト呼び幅】4.8 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【高さ(mm)】1.11 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】6

ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形

11. タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥389 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 1個

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】MXL 【ベルト幅(mm)】9.5 【歯ピッチ(mm)】2.032 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【ベルト呼び幅】9.5 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【高さ(mm)】1.11 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】6

ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形

12. タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥519 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 1個

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】MXL 【ベルト幅(mm)】12.7 【歯ピッチ(mm)】2.032 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【ベルト呼び幅】12.7 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【高さ(mm)】1.11 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】6

ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形

13. タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥199 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 1個

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】MXL 【ベルト幅(mm)】3.2 【歯ピッチ(mm)】2.032 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【ベルト呼び幅】3.2 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【高さ(mm)】1.11 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】6

ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形

14. タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥529 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】MXL 【ベルト幅(mm)】12.7 【歯ピッチ(mm)】2.032 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【高さ(mm)】1.11 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】6

ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形

15. タイミングベルト MXL形6.4(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形6.4(クロロプレンゴム)

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】MXL 【ベルト幅(mm)】6.4 【歯ピッチ(mm)】2.032 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【ベルト呼び幅】6.4 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【高さ(mm)】1.11 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】6

ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形

戻る ページ: 1 次へ

『ベアリング/機械部品/キャスター』には他にこんなカテゴリがあります