2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静止角度誤差が±0.05度ですので、高精度な位置決めができます。 低騒音。高精度の電流検出により、従来品に対して速度変動を50%低減しました。
用途半導体製造装置、一般産業機械など 質量(kg)0.23 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48±10% 機能パルス入力方式(1入力方式/2入力方式)、低振動モード(低振動動作/マイクロステップ動作)、分解能(2相モード/5相モード),出力信号(相原点モニタ/アラーム)、運転電流、ステップ角度 表示LED電源モニタ、アラーム表示(主電源電圧低下、主電源過電圧、回生異常、過電流異常、ハードウェア異常) 保護機能過電流保護 定格電源電流(主回路)3A 結線方式新ペンタゴン結線 適合フランジ幅(mm)(標準モデル)28角・42角・60角・Φ86、(低バックラッシュギヤ付きモデル)42角・60角・Φ86、(スパーギヤ付きモデル)28角、(ハーモニックギヤ付きモデル)28角・42角・60角・Φ86、(電磁ブレーキ付きモデル)42角・60角・Φ86
1台
24,980 税込27,478
11日以内出荷

メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。 新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。 入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。 解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。 振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。 モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。 ブレーキ用の外部電源は不要です。 メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。
用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など 質量(kg)0.65 種類ドライバ 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流 表示LED状態表示、アラーム表示 保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護 適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります