メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAYDOO製 subnadoは、水中スクーターの中でも非常に軽量でコンパクトな設計です。強固なアルニウムボディの中にはクラス最高峰の出力モーターや、バッテリーが搭載されました。完全防水された電子部分と、シャフト駆動しているプロペラは圧倒的なメンテナンス性を実現しています。最適化された充電システムは、USB-Cによる充電で充電時間が最大1.2時間の高速充電が可能。様々なオプションパーツを使用することで、subnadoは様々な水中アクティビティでの使用ができます。
セット内容メインユニット × 1、アクセサリーマウント アクセサリーマウント × 1、サムコントローラー(スタンダード) サムコントローラー(スタンダード) × 1、巻き込み防止ガード × 1、アームマウント アームマウント × 1、ハンドグリップ ハンドグリップ × 1、プロペラピン プロペラピン × 1、M4×8ネジ × 2、ハンドルブラケット × 1、8×2.4 Oリング(スペア) × 1、26×2 Oリング(スペア) × 2、7.5×1 Oリング(スペア) × 4、リーシュコード × 1、グリス × 1、USB-C:USB-C ケーブル × 1、保証書/クイックスタートガイド/インボックス/マニュアル × 1 寸法(mm)377×Φ70 質量(kg)水中:0.7 温度(℃)充電:0~40 本体質量(kg)1.4 充電器入力100W 充電電圧(V)5~20 充電時間(時間)1.2 動作温度(℃)0~40 最大速度(m/sec)スーパーギア 1.4、ハイギア 0.8、ローギア 0.5 USBポートUSB-C 防水性IP68 駆動時間(分)56 深度(m)60 最大出力電圧(V)100
1セット
61,900 税込68,090
62日以内出荷

subnado本体セットにSUPボードマウントが付いたSUPセットです。SUP上でのコントロールに必要なサムコントローラー(ロング)や予備の粘着シートも入っている、お得なセットです。強力な粘着シートにより、簡単には取れません。
セット内容メインユニット × 1、アクセサリーマウント × 1、サムコントローラー(スタンダード) × 1、巻き込み防止ガード × 1、アームマウント × 1、ハンドグリップ × 1、プロペラピン × 1、M4×8ネジ × 2、ハンドルブラケット × 1、8×2.4 Oリング(スペア) × 1、26×2 Oリング(スペア) × 2、7.5×1 Oリング(スペア) × 4、リーシュコード × 1、グリス × 1、USB-C:USB-C ケーブル × 1、保証書/クイックスタートガイド/インボックス/マニュアル × 1、SUPマウント × 1、SUPマウント用シール × 6、コントローラー ロング × 1 寸法(mm)377×Φ70 質量(kg)水中:0.7 温度(℃)充電:0~40 本体質量(kg)1.4 充電器入力100W 充電電圧(V)5~20 充電時間(時間)1.2 動作温度(℃)0~40 最大速度(m/sec)スーパーギア 1.4、ハイギア 0.8、ローギア 0.5 USBポートUSB-C 防水性IP68 駆動時間(分)56 深度(m)60 最大出力電圧(V)100
1セット
72,500 税込79,750
62日以内出荷

subnado本体を2台連結して使用することを可能にする、専用ブラケットです。このブラケットを使用することで、1つのトリガーで2台をタイムラグなく使用することができます。本体は付属しません。
セット内容WAYDOO subnado ツインハンドルブラケット × 1 対応機種WAYDOO subnado
1個
22,100 税込24,310
62日以内出荷

subnado専用のサムコントローラー(ロング)です。標準セットに付属しているものより、コイル部分が約130mm長くなっています。SUPマウントに搭載する際には、コチラのサムコントローラーロングを使用してください。
セット内容WAYDOO subnado サムコントローラー ロング × 1 対応機種WAYDOO subnado
1個
6,200 税込6,820
62日以内出荷

subnado本体にスリーブ仕様で装着できる中性浮力フローター(1kg)です。
材質EVAフォーム 質量(kg)0.22 外寸(mm)222×139×110 対応機種WAYDOO subnado 浮力(kg)1
1個
10,400 税込11,440
62日以内出荷

WAYDOO subnado 専用サムコントローラー(標準)です。標準セットに付属しているものと同じです。
セット内容WAYDOO subnado 水中スクーター サムコントローラー × 1 対応機種WAYDOO subnado
1個
5,100 税込5,610
62日以内出荷

subnado2台とそれを同時に使用することができる、ツインハンドルがセットになりました。それぞれのシングルで使用してもOKですが、2台を接続して1段上のスピードを是非体感してください。
セット内容メインユニット × 2、アクセサリーマウント × 2、サムコントローラー(スタンダード) × 2、巻き込み防止ガード × 2、アームマウント × 2、ハンドグリップ × 2、プロペラピン × 2、M4×8ネジ × 4、ハンドルブラケット × 2、8×2.4 Oリング(スペア) × 2、26×2 Oリング(スペア) × 4、7.5×1 Oリング(スペア) × 8、リーシュコード × 2、グリス × 2、USB-C:USB-C ケーブル × 2、保証書/クイックスタートガイド/インボックス/マニュアル × 2、ツインハンドルブラケット × 1 寸法(mm)377×Φ70 質量(kg)水中:0.7 温度(℃)充電:0~40 本体質量(kg)1.4 充電器入力100W 充電電圧(V)5~20 充電時間(時間)1.2 動作温度(℃)0~40 最大速度(m/sec)スーパーギア 1.4、ハイギア 0.8、ローギア 0.5 USBポートUSB-C 防水性IP68 駆動時間(分)56 深度(m)60 最大出力電圧(V)100
1セット
145,000 税込159,500
62日以内出荷

subnado本体セットとタンクマウントのセットです。スキューバダイビングユーザーが、BCのベルトに固定できるタンクマウントを標準セットにしました。
セット内容メインユニット × 1、アクセサリーマウント × 1、サムコントローラー(スタンダード) × 1、巻き込み防止ガード × 1、アームマウント × 1、ハンドグリップ × 1、プロペラピン × 1、M4×8ネジ × 2、ハンドルブラケット × 1、8×2.4 Oリング(スペア) × 1、26×2 Oリング(スペア) × 2、7.5×1 Oリング(スペア) × 4、リーシュコード × 1、グリス × 1、USB-C:USB-C ケーブル × 1、保証書/クイックスタートガイド/インボックス/マニュアル × 1、TANKマウント × 1、コントローラー ロング × 1 寸法(mm)377×Φ70 質量(kg)水中:0.7 温度(℃)充電:0~40 本体質量(kg)1.4 充電器入力100W 充電電圧(V)5~20 充電時間(時間)1.2 動作温度(℃)0~40 最大速度(m/sec)スーパーギア 1.4、ハイギア 0.8、ローギア 0.5 USBポートUSB-C 防水性IP68 駆動時間(分)56 深度(m)60 最大出力電圧(V)100
1セット
73,800 税込81,180
62日以内出荷

subnado専用のSUPマウントです。ボードに強力粘着シールで貼り付けて使用します。サムコントローラーのロングを一緒に購入することをオススメします。
セット内容WAYDOO subnado SUPマウント × 1 対応機種WAYDOO subnado
1個
6,200 税込6,820
62日以内出荷

subnado専用のタンクマウントです。ベルトループの部分は、約 50 mm 開いてます。既存のBCについているタンクベルトへ通して使用ください。固定用のベルトは付属しません。
セット内容WAYDOO subnado TANKマウント × 1 対応機種WAYDOO subnado
1個
6,400 税込7,040
62日以内出荷

subnado本体に取り付け可能な浮力5kgのフローターボードです。
セット内容WAYDOO subnado 水中スクーター フローターボード × 1 対応機種WAYDOO subnado
1個
9,400 税込10,340
62日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります