メカニカル部品 :「ハンダ付用端子」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Bタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付ツールアダプタ側用 質量(g)15 定格DC24V 15芯 3A 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Bタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付マスターシリンダ側用 質量(g)19 定格DC24V 15芯 3A 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB)
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付ツールアダプタ側用 質量(g)95 定格DC24V 15芯 3A ケーブル長(m)1 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付マスターシリンダ側用 質量(g)180 定格DC24V 15芯 3A ケーブル長(m)2 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB)
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付マスターシリンダ側用 質量(g)100 定格DC24V 15芯 3A ケーブル長(m)1 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB)
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付ツールアダプタ側用 質量(g)175 定格DC24V 15芯 3A ケーブル長(m)2 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB)
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります