ベアリング・伝導機器とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

143件中 1件〜40件

並び替え:

1. 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

販売価格(税別) ¥28,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
三菱電機 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 1台
レビュー:(4)

【特長】回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。 【取付方式】脚取付形 【電源】三相 【周波数(Hz)】50/60/60/60 【適合規格】JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 【回転方向】軸端側より見て反時計方向(CCW) 【外被構造】全閉外扇形 【雰囲気】腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 【周囲温度(℃)】-30〜40 【運転】(定格)S1連続 【防水性】屋内形(IP44)

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター
注文コード 品番 内容量 モータータイプ 電圧(V) 定格電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
01150878 SF-PR-4P-0.75KW-200V 1台 汎用モータ 200/200/220/230 3.6/3.3/3.2/3.2 ¥28,900 0営業日後以内
01150887 SF-PR-4P-1.5KW-200V 1台 汎用モータ 200/200/220/230 6.6/6.0/5.8/5.8 ¥33,900 0営業日後以内
01150896 SF-PR-4P-2.2KW-200V 1台 汎用モータ 200/200/220/230 9.6/8.8/8.4/8.4 ¥39,900 2営業日後以内
01150905 SF-PR-4P-3.7KW-200V 1台 汎用モータ 200/200/220/230 15.4/14.4/13.6/13.6 ¥56,900 2営業日後以内
01150914 SF-PR-4P-5.5KW-200V 1台 汎用モータ 200/200/220/230 22.6/20.8/20/19.8 ¥85,900 2営業日後以内

2. 脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

販売価格(税別) ¥23,900 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日立産機システム 脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 1台
レビュー:(3)

【耐熱クラス】155(F) 【取付方式】脚取付 【電圧(V)】200(50/60Hz)、220/230(60Hz) 【電源】三相 【定格】S1(連続) 【回転方向】負荷側より見て反時計方向 【塗装色】リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 【周囲環境】-30〜40℃、95%RH以下、標高1000m以下 【外被構造】全閉外扇型 【雰囲気】腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 【保護方式】IP55

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター
注文コード 品番 内容量 出力(kW) 寸法F(mm) 寸法E(mm) 販売価格 出荷目安 数量
11630255 TFOA-LK 4P 0.75KW 1台 0.75 50 62.5 ¥23,900 0営業日後以内
11630264 TFOA-LK 4P 1.5KW 1台 1.5 62.5 70 ¥33,900 1営業日後以内
11630273 TFOA-LK 4P 2.2KW 1台 2.2 70 80 ¥41,900 1営業日後以内
11630282 TFOA-LK 4P 3.7KW 1台 3.7 70 95 ¥55,900 1営業日後以内
11630298 TFOA-LKK 4P 5.5KW 1台 5.5 70 108 ¥79,900 1営業日後以内

3. 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機

販売価格(税別) ¥23,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
富士電機 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 1台

【仕様】(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製 【その他】腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】三相 【定格電圧(V)】200(50Hz)、200/220(60Hz)および400(50Hz)、400/440(60Hz) 【定格周波数(Hz)】50/60 【使用温度範囲(℃)】-30〜+50 【規格】適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当) 【回転方向】CCW(負荷側より見て反時計方向) 【使用湿度範囲】100%RH以下(ただし結露なきこと) 【塗装色】マンセルN1.2(黒色ツヤナシ) 【外被構造】全閉外扇形 【耐熱クラス】155(F) 【設置場所】屋内 【標高(m)】1000以下 【保護方式】IP44 【時間定格】S1(連続)

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター
注文コード 品番 内容量 取付方式 出力(kW) 極数 販売価格 出荷目安 数量
17177326 MLK1085M-2 1台 脚取付、屋内IMB3(F11)端子箱付き 0.75 2P ¥28,900 8日
17177335 MLK1085M-4 1台 脚取付、屋内IMB3(F11)端子箱付き 0.75 4P ¥23,900 0営業日後以内
17177344 MLK1085M-4-400V 1台 脚取付、屋内IMB3(F11)端子箱付き 0.75 4P ¥26,900 6営業日後以内
17177353 MLK1096M-2 1台 脚取付、屋内IMB3(F11)端子箱付き 1.5 2P ¥36,900 30日
17177362 MLK1097M-2 1台 脚取付、屋内IMB3(F11)端子箱付き 2.2 2P ¥44,900 30日

4. 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

販売価格(税別) ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日立産機システム 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 1台
レビュー:(14)

【用途】ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 【種別】自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 【定格】S1(連続) 【回転方向】負荷側より見て反時計 【塗装色】リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 【周囲環境】-30〜40℃、95%RH以下、標高1000m以下 【耐熱クラス】155(F) 【雰囲気】腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 【保護方式】屋内型:IP44 【効率】トップランナー

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター
注文コード 品番 内容量 電源 極数 モーター出力(kW) 販売価格 出荷目安 数量
06491616 TFO-LK 4P 0.75KW 1台 三相 4P 0.75 ¥19,900 0営業日後以内
06491625 TFO-LK 4P 1.5KW 1台 三相 4P 1.5 ¥26,900 0営業日後以内
06491634 TFO-LK 4P 2.2KW 1台 三相 4P 2.2 ¥33,900 0営業日後以内
06491643 TFO-LK 4P 3.7KW 1台 三相 4P 3.7 ¥46,900 1営業日後以内
06491652 TFO-LKK 4P 5.5KW 1台 三相 4P 5.5 ¥69,900 1営業日後以内

5. 三相モートル 全閉外扇屋外形 三菱電機

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三菱電機 三相モートル 全閉外扇屋外形 1台
レビュー:(1)

【モータータイプ】汎用モータ 【電源】三相 【定格電圧(V)】200/200/220 【定格周波数(Hz)】50/60/60 【ブレーキ】ブレーキなし 【極数(P)】4 【周囲湿度(%RH)】95%RH以下 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター
注文コード 品番 内容量 取付方式 定格電流(A) 出力(kW) 販売価格 出荷目安 数量
34915456 SF-JRO 0.2kw 4P 200V 1台 脚取付形 1.26/1.1/1.1 0.2 ¥8,990 0営業日後以内
34915465 SF-JRO 0.4kw 4P 200V 1台 脚取付形 2.2/2.0/2.0 0.4 ¥14,900 0営業日後以内
34915474 SF-JRO 0.75kw 4P 200V 1台     0.75 ¥16,900 取扱終了
34915483 SF-JRO 1.5kw 4P 200V 1台     1.5 ¥19,900 取扱終了
34915492 SF-JRO 2.2kw 4P 200V 1台     2.2 ¥24,900 取扱終了

6. 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機

販売価格(税別) ¥33,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:40日
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
三菱電機 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 1台

【モータータイプ】汎用モータ 【取付方式】脚取付形 【電源】三相 【ブレーキ】ブレーキなし 【適合規格】JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 【回転方向】軸端側より見て反時計方向(CCW) 【塗装色】マンセル N7 【周囲湿度(%RH)】100%RH以下(但し結露の無いこと) 【外被構造】全閉外扇形 【標高(m)】1000以下 【雰囲気】腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 【周囲温度(℃)】-30〜40 【運転】(定格)S1連続 【防水性】屋内形(IP44)

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

7. 標準三相モートル 全閉外扇屋内形 三菱電機

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
三菱電機 標準三相モートル 全閉外扇屋内形 1台
レビュー:(17)

【特長】トップクラスの軽量コンパクト化 高性能 高い信頼性 使いやすさ 安全対策 機種が豊富 【モータータイプ】汎用モータ 【取付方式】脚取付形 【電源】三相 【定格電圧(V)】200/200/220 【定格周波数(Hz)】50/60/60 【ブレーキ】ブレーキなし 【極数(P)】4 【型式】脚取付全閉外扇形 屋内型 【塗装色】マンセルN5.5 【周囲湿度(%RH)】95%RH以下 【標高(m)】1000以下 【雰囲気】腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

8. 三相モートル全閉外扇屋内型 屋内端子箱右 ザ・モートルNeo100 日立産機システム

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日立産機システム 三相モートル全閉外扇屋内型 屋内端子箱右 ザ・モートルNeo100 1台
レビュー:(1)

【特長】低騒音・低振動実現させたパワフル設計モータ。 口出し方式は全機種端子台式を採用し使いやすさがさらに向上。 高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。【用途】土木関係、建設関係、製粉工場、その他各種産業機械 【保護構造】IP44 【定格】S1(連続) 【定格電圧(V)】三相200/200/220 【定格周波数(Hz)】50/60/60 【回転方向】反負荷側から見て時計方向 【電圧周波数(Hz)】【200V級】200V 50/60Hz、220V 60Hz 【塗装色】リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 【雰囲気】腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事 【使用環境条件】温度/-30〜40℃湿度/95%RH以下高度/標高1000m以下設置場所/屋内設置

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

9. 三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100 日立産機システム

販売価格(税別) ¥9,990 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日立産機システム 三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100 1台
レビュー:(29)

【特長】低騒音・低振動実現させたパワフル設計モータ。 口出し方式は全機種端子台式を採用し使いやすさがさらに向上。 高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。【用途】土木関係、建設関係、製粉工場、その他各種産業機械 【保護構造】IP44 【定格】S1(連続) 【定格電圧(V)】三相200/200/220 【定格周波数(Hz)】50/60/60 【回転方向】反負荷側から見て時計方向 【電圧周波数(Hz)】【200V級】200V 50/60Hz、220V 60Hz 【塗装色】リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 【雰囲気】腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事 【使用環境条件】温度/-30〜40℃湿度/95%RH以下高度/標高1000m以下設置場所/屋内設置

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

10. 単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム

販売価格(税別) ¥5,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム 単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 1台
レビュー:(41)

【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。 【雰囲気】腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事 【使用環境条件】温度/20〜40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下、設置場所/屋内設置 【枠番】71 【寸法H(mm)】137 【電圧(V)】100(50Hz)、100/110(60Hz) 【定格】連続 【寸法F(mm)】45 【寸法S(mm)】14(公差h6) 【寸法E(mm)】56 【寸法C(mm)】71(0〜-0.5) 【寸法M(mm)】150 【寸法N(mm)】110 【寸法G(mm)】3.2 【寸法Q(mm)】30 【寸法R(mm)】120 【寸法U(mm)】1 【塗装色】リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 【寸法XB(mm)】45 【寸法QK(mm)】27

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

11. 三相モートル 全閉屋内型 日立産機システム

販売価格(税別) ¥7,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日立産機システム 三相モートル 全閉屋内型 1台
レビュー:(9)

【特長】明治43年、初の純国産モートルを手がけてから90年余り。日立は常にモートルの理想を追い求め、たゆまぬ努力を続けてきました。それはまさに日本のモートルの歴史であり、現在もさまざまな製品の動力源として活躍しています。 低騒音・低振動を実現したパワフル設計モートル。力強さと静かさを両立させました。 高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。時代の”動力源”として活躍しています。 ハウジングで覆われて(全閉)いますので、防塵効果が高い。【用途】土木関係、建設関係、製粉工場、その他産業機械 【定格電圧(V)】三相200/200/220 【定格周波数(Hz)】50/60/60 【絶縁種別】E 【寸法G(mm)】3.2 【寸法U(mm)】1 【設置場所】屋内 【使用環境条件】温度/-30〜40℃、湿度:95%RH以下、高度/標高1000m以下、設置場所/屋内

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

12. プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 日本電産テクノモータ

販売価格(税別) ¥24,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本電産テクノモータ プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 1台

【特長】高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。 【モータータイプ】汎用モーター 【取付方式】脚取付形 【電源】交流 【回転方向】連結側から見て反時計方向(CCW) 【外被構造】全閉外扇型 【極数】2P 【始動方式】全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上) 【軸受種類】転がり軸受(グリース封入形) 【周囲温度(℃)】-20〜40 【潤滑剤】マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース) 【定格】S1(連続) 【相対湿度】85%RH以下 【塗装色】9.2B2.5/0.9 【耐熱クラス】155(F) 【標高(m)】1000以下 【保護方式】IP44 【端子箱】(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

13. ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ニッセイ

販売価格(税別) ¥49,008 〜
1営業日後以内から出荷目安:40日
バリエーション一覧へ
(352種類の商品があります)
ニッセイ ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型) 1台

【モータータイプ】ギアモータ 【取付方式】脚取付 【電源】三相 【使用周囲温度(℃)】-10〜40 【使用周囲湿度】85%以下 【高度(m)】1000以下 【雰囲気】腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 【設置場所】屋内 【極数】4P

ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

14. プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 日本電産テクノモータ

販売価格(税別) ¥32,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:64日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本電産テクノモータ プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 1台

【特長】高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。 【モータータイプ】汎用モーター 【取付方式】脚取付形 【電源】交流 【回転方向】連結側から見て反時計方向(CCW) 【外被構造】全閉外扇型 【極数】4P 【始動方式】全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上) 【軸受種類】転がり軸受(グリース封入形) 【周囲温度(℃)】-20〜40 【潤滑剤】マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース) 【定格】S1(連続) 【相対湿度】85%RH以下 【塗装色】9.2B2.5/0.9 【耐熱クラス】155(F) 【標高(m)】1000以下 【保護方式】IP44 【端子箱】(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

15. 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

販売価格(税別) ¥25,900 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日立産機システム 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 1台

【耐熱クラス】155(F) 【取付方式】脚取付 【電圧(V)】200(50/60Hz),220/230(60Hz) 【電源】三相 【塗装色】リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 【周囲環境】-30〜40℃、95%RH以下、標高1000m以下 【外被構造】全閉外扇型 【雰囲気】腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと 【保護方式】屋内型 IP44 【極数(P)】4

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

16. 脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

販売価格(税別) ¥86,900 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日立産機システム 脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium 1台

【電源】三相 【取付方式】脚取付 【外被構造】全閉外扇型

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

17. 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

販売価格(税別) ¥119,000 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日立産機システム 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium 1台

【電源】三相 【取付方式】立てフランジ取付 【外被構造】全閉外扇型

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

18. 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

販売価格(税別) ¥25,900 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日立産機システム 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium 1台

【電源】三相 【取付方式】脚取付 【外被構造】全閉外扇型

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

19. プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝

販売価格(税別) ¥28,900 〜
2営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
東芝 プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 1台

【特長】高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品 【電源】三相 【回転方向】負荷側より見て反時計方向 【規格】JEC-2137-2000、JIS C 4034-30 IE3 【極数】4 【型式】全閉外扇形 【使用温度範囲(℃)】-30〜40 【使用環境温度上限(℃)】80K(Bライズ) 【使用湿度範囲】100%以下(結露なきこと) 【使用周囲標高(m)】1000以下 【保護構造】IP44 【冷却方式】IC411 【塗装色】深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 【耐熱クラス】155(F) 【定格時間】S1(連続) 【設置場所】屋内 【雰囲気】腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

20. ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 三菱電機

販売価格(税別) ¥54,000 〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 1台
レビュー:(1)

【特長】トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現 【モータータイプ】ギヤードモータ 【取付方式】脚取付形 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【極数(P)】4 【寸法KD(mm)】27 【定格】連続 【塗装色】シルバー(マンセルN6.0相当) 【周囲湿度(%RH)】90%RH以下 【始動方法】直入れ 【標高(m)】海抜1000以下 【周囲温度(℃)】-15〜+40(凍結なきこと) 【寸法ZH(mm)】12 【寸法ZT(mm)】M8 【付属品】軸端キー

ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

21. ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形) 三菱電機

販売価格(税別) ¥54,900 〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形) 1台

【特長】トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現 【モータータイプ】ギヤードモータ 【取付方式】脚取付形 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【極数(P)】4 【保護構造】屋内形(IP44相当) 【定格】連続 【塗装色】メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 【周囲湿度(%RH)】90%RH以下 【設置場所】屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 【標高(m)】海抜1000以下 【周囲温度(℃)】-15〜+40(凍結なきこと) 【付属品】軸端キー

ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

22. 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝

販売価格(税別) ¥9,990 〜 バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
東芝 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 1台
レビュー:(2)

【特長】超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。 【モータータイプ】汎用モーター 【回転方向】負荷側より見て反時計方向 【構造(軸受)】ころがり軸受 【使用湿度範囲】100%以下 【使用周囲標高(m)】1000以下 【塗装色】グレー(JIS表示記号N7近似色) 【定格時間】連続 【雰囲気】腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

23. 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機

販売価格(税別) ¥34,900 〜
2営業日後以内から出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
三菱電機 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 1台

【モータータイプ】汎用モータ 【取付方式】立形 【電源】三相 【周波数(Hz)】50/60/60/60 【ブレーキ】ブレーキなし 【適合規格】JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 【回転方向】軸端側より見て反時計方向(CCW) 【塗装色】マンセル N7 【周囲湿度(%RH)】100%RH以下(但し結露の無いこと) 【外被構造】全閉外扇形 【標高(m)】1000以下 【雰囲気】腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 【周囲温度(℃)】-30〜40 【運転】(定格)S1連続 【防水性】屋内形(IP44)

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

24. プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝

販売価格(税別) ¥47,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
東芝 プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 1台

【特長】高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ 【モータータイプ】汎用モーター 【取付方式】脚取付 IMB3 【電源】三相 【回転方向】負荷側より見て反時計方向 【規格】JEC-2137-2000、JIS C 4034-30 IE3 【極数】6 【型式】全閉外扇形 【使用温度範囲(℃)】-30〜40 【使用環境温度上限(℃)】80K(Bライズ) 【使用湿度範囲】100%以下(結露なきこと) 【使用周囲標高(m)】1000以下 【保護構造】IP44 【冷却方式】IC411 【塗装色】深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 【耐熱クラス】155(F) 【定格時間】S1(連続) 【設置場所】屋内 【雰囲気】腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

25. プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝

販売価格(税別) ¥39,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
東芝 プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 1台

【特長】高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ 【モータータイプ】汎用モーター 【取付方式】脚取付 IMB3 【電源】三相 【回転方向】負荷側より見て反時計方向 【規格】JEC-2137-2000、JIS C 4034-30 IE3 【極数】2 【型式】全閉外扇形 【使用温度範囲(℃)】-30〜40 【使用環境温度上限(℃)】80K(Bライズ) 【使用湿度範囲】100%以下(結露なきこと) 【使用周囲標高(m)】1000以下 【保護構造】IP44 【冷却方式】IC411 【塗装色】深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 【耐熱クラス】155(F) 【定格時間】S1(連続) 【設置場所】屋内 【雰囲気】腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

26. ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形) 三菱電機

販売価格(税別) ¥67,950 〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(145種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形) 1台

【特長】トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現 【モータータイプ】ギヤードモータ 【取付方式】フランジ形 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【極数(P)】4 【保護構造】屋内形(IP44相当) 【定格】連続 【塗装色】メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 【周囲湿度(%RH)】90%RH以下 【設置場所】屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 【標高(m)】海抜1000以下 【周囲温度(℃)】-15〜+40(凍結なきこと) 【付属品】軸端キー

ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

27. ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形) 三菱電機

販売価格(税別) ¥77,000 〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形) 1台

【特長】トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現 【モータータイプ】ギヤードモータ 【取付方式】フランジ形 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【極数(P)】4 【寸法KD(mm)】27 【保護構造】屋内形(IP44相当) 【定格】連続 【塗装色】シルバー(マンセルN6.0相当) 【周囲湿度(%RH)】90%RH以下 【始動方法】直入れ 【設置場所】屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 【標高(m)】海抜1000以下 【周囲温度(℃)】-15〜+40(凍結なきこと) 【寸法LE(mm)】4 【寸法LG(mm)】5 【付属品】出力軸保護カバー

ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

28. ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機

販売価格(税別) ¥69,900 〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 1台

【特長】トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現 【モータータイプ】ギヤードモータ 【取付方式】フランジ形 フェースマウント共用 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【極数(P)】4 【寸法KD(mm)】27 【保護構造】屋内形(IP44相当) 【定格】連続 【塗装色】シルバー(マンセルN6.0相当) 【周囲湿度(%RH)】90%RH以下 【始動方法】直入れ 【設置場所】屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 【標高(m)】海抜1000以下 【周囲温度(℃)】-15〜+40(凍結なきこと) 【寸法LE(mm)】4 【付属品】出力軸保護カバー、特殊座金

ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

29. ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形) 三菱電機

販売価格(税別) ¥55,350 〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形) 1台

【特長】トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現 【モータータイプ】ギヤードモータ 【取付方式】フランジ形 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【極数(P)】4 【寸法KD(mm)】27 【定格】連続 【塗装色】シルバー(マンセルN6.0相当) 【周囲湿度(%RH)】90%RH以下 【始動方法】直入れ 【標高(m)】海抜1000以下 【周囲温度(℃)】-15〜+40(凍結なきこと) 【寸法ZH(mm)】12 【寸法ZT(mm)】M8 【付属品】軸端キー

ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

30. ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形) 三菱電機

販売価格(税別) ¥64,000 〜
2営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形) 1台

【特長】トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現 【モータータイプ】ギヤードモータ 【取付方式】脚取付形 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【極数(P)】4 【寸法KD(mm)】27 【保護構造】屋内形(IP44相当) 【定格】連続 【塗装色】シルバー(マンセルN6.0相当) 【周囲湿度(%RH)】90%RH以下 【始動方法】直入れ 【設置場所】屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 【標高(m)】海抜1000以下 【周囲温度(℃)】-15〜+40(凍結なきこと) 【寸法ZH(mm)】12 【寸法ZT(mm)】M8 【付属品】軸端キー

ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

31. ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・フランジ形) 三菱電機

販売価格(税別) ¥69,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・フランジ形) 1台

【特長】トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現 【モータータイプ】ギヤードモータ 【取付方式】フランジ形 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【極数(P)】4 【寸法KD(mm)】27 【保護構造】屋内形(IP44相当) 【定格】連続 【塗装色】シルバー(マンセルN6.0相当) 【周囲湿度(%RH)】90%RH以下 【始動方法】直入れ 【設置場所】屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 【標高(m)】海抜1000以下 【周囲温度(℃)】-15〜+40(凍結なきこと) 【寸法LE(mm)】5 【寸法ZH(mm)】12 【寸法ZT(mm)】M8 【付属品】軸端キー

ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

32. ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント) 三菱電機

販売価格(税別) ¥75,800 〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント) 1台

【特長】トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現 【モータータイプ】ギヤードモータ 【取付方式】フェースマウント 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【極数(P)】4 【寸法KD(mm)】27 【保護構造】屋内形(IP44相当) 【定格】連続 【塗装色】シルバー(マンセルN6.0相当) 【周囲湿度(%RH)】90%RH以下 【始動方法】直入れ 【設置場所】屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 【標高(m)】海抜1000以下 【周囲温度(℃)】-15〜+40(凍結なきこと) 【寸法LE(mm)】4 【寸法LG(mm)】5 【付属品】出力軸保護カバー

ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

33. ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・フェースマウント) 三菱電機

販売価格(税別) ¥68,800 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・フェースマウント) 1台

【特長】トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現 【モータータイプ】ギヤードモータ 【取付方式】フェースマウント 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【極数(P)】4 【寸法KD(mm)】27 【保護構造】屋内形(IP44相当) 【定格】連続 【塗装色】シルバー(マンセルN6.0相当) 【周囲湿度(%RH)】90%RH以下 【始動方法】直入れ 【設置場所】屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 【標高(m)】海抜1000以下 【周囲温度(℃)】-15〜+40(凍結なきこと) 【寸法LE(mm)】5 【寸法ZH(mm)】12 【寸法ZT(mm)】M8 【付属品】軸端キー

ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

34. 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)フランジ取付形 富士電機

販売価格(税別) ¥29,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
富士電機 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)フランジ取付形 1台

【仕様】(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製、 【その他】腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】三相 【定格電圧(V)】200(50Hz)、200/220(60Hz)および400(50Hz)、400/440(60Hz) 【定格周波数(Hz)】50/60 【寸法LN(mm)】4 【使用温度範囲(℃)】-30〜+50 【規格】適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当) 【回転方向】CCW(負荷側より見て反時計方向) 【使用湿度範囲】100%RH以下(ただし結露なきこと) 【塗装色】マンセルN1.2(黒色ツヤナシ) 【外被構造】全閉外扇形 【耐熱クラス】155(F) 【設置場所】屋内 【標高(m)】1000以下 【保護方式】IP44 【時間定格】S1(連続)

ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

35. ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥65,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(486種類の商品があります)
住友重機械工業 ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量0.75kW 1台

【変速機タイプ】ハイポニック 【取付け方法】中空軸(ホローシャフト) 【電源】三相 【軸方向】軸出し無(中空軸)

ベアリング・伝導機器 > モーター > 減速機 > ハイポニック減速機

36. アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥100,857 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量2.2kW 1台

【モータータイプ】ギヤモータ 【取付方式】フランジ取付 【電源】三相 【モーター容量(kW)】2.2

ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

37. ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量3.7kW 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥232,210 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
住友重機械工業 ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量3.7kW 1台

【変速機タイプ】ハイポニック 【取付け方法】中空軸(ホローシャフト) 【電源】三相 【モーター容量(kW)】3.7 【軸方向】軸出し無(中空軸)

ベアリング・伝導機器 > モーター > 減速機 > ハイポニック減速機

38. アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量3.7kW 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥139,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量3.7kW 1台

【モータータイプ】ギヤモータ 【取付方式】脚取付 【電源】三相 【モーター容量(kW)】3.7

ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

39. アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量3.7kW 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥149,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量3.7kW 1台

【モータータイプ】ギヤモータ 【取付方式】フランジ取付 【電源】三相 【モーター容量(kW)】3.7

ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

40. アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥93,267 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量2.2kW 1台

【モータータイプ】ギヤモータ 【取付方式】脚取付 【電源】三相 【モーター容量(kW)】2.2

ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ

『ベアリング/機械部品/キャスター』には他にこんなカテゴリがあります