ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。

検索条件:
出荷目安4日

3,025件中 1件〜40件

並び替え:

1. ステンクサビNT YAHATA

販売価格(税別) ¥399 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
YAHATA ステンクサビNT 1袋(14個)ほか

【特長】全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。【用途】緩み止めとして、太陽光発電の架台等に【材質】ステンレスSUS304相当

ナット > ゆるみ止めナット > くさびナット
注文コード 品番 内容量 平径(mm)フランジ径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
44404168 ST4X7X10.5 1袋(14個) 710.5 ¥399 2営業日後以内
44404177 ST5X8X12 1袋(12個) 812 ¥399 2営業日後以内
44404186 ST6X10X14 1袋(9個) 1014 ¥399 2営業日後以内
44404195 ST8X12X17.5 1袋(6個) 1217.5 ¥399 2営業日後以内
44404204 ST10X14X21 1袋(3個) 1421 ¥399 2営業日後以内

2. クサビNT 3MC YAHATA

販売価格(税別) ¥399 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
YAHATA クサビNT 3MC 1袋(22個)ほか

【特長】全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。【用途】緩み止めとして、太陽光発電の架台等に【材質】鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート

ナット > ゆるみ止めナット > くさびナット
注文コード 品番 内容量 平径(mm)フランジ径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
44404046 4X7X10.5 1袋(22個) 710.5 ¥399 2営業日後以内
44404055 5X8X12 1袋(19個) 812 ¥399 2営業日後以内
44404064 6X10X14 1袋(17個) 1014 ¥399 2営業日後以内
44404073 8X13X17.9 1袋(11個) 1317.9 ¥399 2営業日後以内
44404089 10X17X22 1袋(9個) 1722 ¥399 2営業日後以内

3. ナット POM コクゴ

販売価格(税別) ¥2,490 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コクゴ ナット POM 1袋(10個)ほか

【特長】インチサイズ専用。PP型は耐薬品・耐腐蝕性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。【最高使用圧力(MPa)】0.8【最高使用温度(℃)】80

ナット > ナット(樹脂)
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(inch) 販売価格 出荷目安 数量
43446489 - 1袋(100個) 1/4 ¥7,390 4営業日後以内
43446498 - 1袋(50個) 3/8 ¥10,800 4営業日後以内
43446507 - 1袋(10個) 1/2 ¥2,490 4営業日後以内

4. ナット PP コクゴ

販売価格(税別) ¥2,490 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コクゴ ナット PP 1袋(10個)ほか

【特長】インチサイズ専用。PP型は耐薬品・耐腐蝕性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。【最高使用圧力(MPa)】0.8【最高使用温度(℃)】80

ナット > ナット(樹脂)
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(inch) 販売価格 出荷目安 数量
43446455 - 1袋(100個) 1/4 ¥7,390 4営業日後以内
43446464 - 1袋(50個) 3/8 ¥10,800 4営業日後以内
43446473 - 1袋(10個) 1/2 ¥2,490 4営業日後以内

5. ナット POM コクゴ

販売価格(税別) ¥6,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コクゴ ナット POM 1袋(100個)ほか

【特長】ミリサイズ専用。PP型は耐薬品・耐腐蝕性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。【最高使用圧力(MPa)】0.8【最高使用温度(℃)】80

ナット > ナット(樹脂)
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
43446394 - 1袋(100個) 3 ¥6,990 4営業日後以内
43446403 - 1袋(100個) 4 ¥6,990 4営業日後以内
43446419 - 1袋(100個) 6 ¥7,390 4営業日後以内
43446428 - 1袋(100個) 8 ¥8,590 4営業日後以内
43446437 - 1袋(50個) 10 ¥10,800 4営業日後以内

6. ナット PP コクゴ

販売価格(税別) ¥6,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コクゴ ナット PP 1袋(100個)ほか

【特長】ミリサイズ専用。PP型は耐薬品・耐腐蝕性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。【最高使用圧力(MPa)】0.8【最高使用温度(℃)】80

ナット > ナット(樹脂)

7. フランジナット ユニクロ WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥749 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WURTH(ウルト) フランジナット ユニクロ 1パック(100個)

【特長】亜鉛めっきスチール8、ブルーパッシベート処理(A2K)【材質】スチール【ねじ山種類】M【DIN】6923に類似【表面】トタン【ヘッド仕様】ラチェット

ナット > フランジナット > フランジナット

8. フランジナット DIN6923 WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥1,490
2営業日後以内
WURTH(ウルト) フランジナット DIN6923 1パック(200個)

【特長】DIN 6923亜鉛めっきスチール8、ブルーパッシベート処理(A2K)【仕様】ROHS互換、(外部ドライブ)WS10、(ネジ締め特性クラス)8【高さ(mm)】6【DIN】6923【表面】トタン【フランジ径(Φmm)】14.2

ナット > フランジナット > フランジナット

9. ナイロンナット UNF WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥3,190 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WURTH(ウルト) ナイロンナット UNF 1パック(25個)

【特長】DIN 985亜鉛めっきスチールGR5、ブルーパッシベート処理(A2K)。耐荷重の小さいナット。 廃止されたDIN 985標準に準拠する六角ナットで公称高さが低いものは、DIN EN ISO 20898-2に準拠したテスト荷重をサポート不可 強度クラス指定には、識別用に強度コードの前後に2つの垂直バーが追加されています。 DIN 985は、ISO 10511、10512、7040に置き換えられました。 ボルトとナットがネジ止めされている場合、ネジスレッドの締め付けはプラスチックリングを使用して行われます。 スレッドプロファイル間に生じるクランプ力によって、ジョイント部分に強い摩擦が生じるため、プリテンション力を維持するロッキングトルクが確保されます。 スレッド表面にダメージを与えません。 次の温度で使用できます。-70℃から最大120℃。 同じサイズのナットとボルトを使用した場合、強度クラスI8Iと比較するとI10Iは耐荷重が約40%増加します。【材質】スチール【形状】低い【設計】ポリアミドクランピングピース【表面】トタン

ナット > ゆるみ止めナット > ナイロンナット > ナイロンナット ユニファイねじ

10. ナイロンナット UNC WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥3,190 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WURTH(ウルト) ナイロンナット UNC 1パック(25個)

【特長】DIN 985亜鉛めっきスチールGR5と類似。耐荷重の小さいナット。 廃止されたDIN 985標準に準拠する六角ナットで公称高さが低いものは、DIN EN ISO 20898-2に準拠したテスト荷重をサポート不可。 強度クラス指定には、識別用に強度コードの前後に2つの垂直バーが追加されています。 DIN 985は、ISO 10511、10512、7040に置き換えられました。 ボルトとナットがネジ止めされている場合、ネジスレッドの締め付けはプラスチックリングを使用して行われます。 スレッドプロファイル間に生じるクランプ力によって、ジョイント部分に強い摩擦が生じるため、プリテンション力を維持するロッキングトルクが確保されます。 スレッド表面にダメージを与えません。 次の温度で使用できます。-70℃から最大120℃。 同じサイズのナットとボルトを使用した場合、強度クラスI8Iと比較するとI10Iは耐荷重が約40%増加します。【規格】DIN 985に類似【材質】スチール【ねじ山種類】UNC【設計】ポリアミドクランピングピース【表面】トタン

ナット > ゆるみ止めナット > ナイロンナット > ナイロンナット ユニファイねじ

11. メタルセーフティーナット WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥2,990
2営業日後以内
WURTH(ウルト) メタルセーフティーナット 1パック(100個)

【特長】DIN 980亜鉛めっきスチール8、ブルーパッシベート処理(A2K)。 ボルトとナットがネジ止めされている場合、ネジ山の締め付けはナットのスレッドピッチとスレッド径を狭めることで行われます。 ナットは、次の温度で使用できます。-70℃から最大300℃。【仕様】ROHS互換、(外部ドライブ)WS13、(ネジ締め特性クラス)8【高さ(mm)】8【設計】総金属ナット【耐温度性(℃)】(最小/最大)-70 まで 300℃【表面】トタン

ナット > ゆるみ止めナット > ナイロンナット > ナイロンナット ユニファイねじ

12. ナイロンナット ユニクロ WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥3,690 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WURTH(ウルト) ナイロンナット ユニクロ 1パック(100個)

【特長】DIN 985、亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)。耐荷重の小さいナット。 廃止されたDIN 985標準に準拠する六角ナットで公称高さが低いものは、DIN EN ISO 20898-2に準拠したテスト荷重をサポート不可。 強度クラス指定には、識別用に強度コードの前後に2つの垂直バーが追加されています。 DIN 985は、ISO 10511、10512、7040に置き換えられました。 ボルトとナットがネジ止めされている場合、ネジスレッドの締め付けはプラスチックリングを使用して行われます。 スレッドプロファイル間に生じるクランプ力によって、ジョイント部分に強い摩擦が生じるため、プリテンション力を維持するロッキングトルクが確保されます。 スレッド表面にダメージを与えません。 次の温度で使用できます。-70℃から最大120℃。 同じサイズのナットとボルトを使用した場合、強度クラスI8Iと比較するとI10Iは耐荷重が約40%増加します。【規格】DIN 985【材質】スチール【ねじ山種類】M【形状】低い【設計】ポリアミドクランピングピース【表面】トタン

ナット > ゆるみ止めナット > ナイロンナット > ナイロンナット ユニファイねじ

13. セルフロックナット WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥18,900
2営業日後以内
WURTH(ウルト) セルフロックナット 1パック(50個)

【特長】DIN 985、亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)。耐荷重の小さいナット。 廃止されたDIN 985標準に準拠する六角ナットで公称高さが低いものは、DIN EN ISO 20898-2に準拠したテスト荷重をサポート不可。 強度クラス指定には、識別用に強度コードの前後に2つの垂直バーが追加されています。 DIN 985は、ISO 10511、10512、7040に置き換えられました。 ボルトとナットがネジ止めされている場合、ネジスレッドの締め付けはプラスチックリングを使用して行われます。 スレッドプロファイル間に生じるクランプ力によって、ジョイント部分に強い摩擦が生じるため、プリテンション力を維持するロッキングトルクが確保されます。 スレッド表面にダメージを与えません。 次の温度で使用できます。-70℃から最大120℃。 同じサイズのナットとボルトを使用した場合、強度クラスI8Iと比較するとI10Iは耐荷重が約40%増加します。【仕様】(ネジ締め特性クラス)I8I、(外部ドライブ)WS36【形状】低い【高さ(mm)】24【設計】ポリアミドクランピングピース【表面】トタン

ナット > ゆるみ止めナット

14. マニホールドナット 03662 WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥14,900
2営業日後以内
WURTH(ウルト) マニホールドナット 03662 1パック(100個)

【仕様】(ネジ締め特性クラス)6【高さ(mm)】8.5【二面幅(mm)】12【設計】標準レンチサイズ【表面】銅めっき【特性】DIN 14441、厚い銅めっきスチール【径(mm)】(押し込み型ボス径)11.5【準拠】(互換)A0009903250

ナット > その他ナット

15. マニホールドナット 03652 WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥14,900
2営業日後以内
WURTH(ウルト) マニホールドナット 03652 1パック(100個)

【仕様】(ネジ締め特性クラス)6【高さ(mm)】8.5【二面幅(mm)】13【設計】標準レンチサイズ【表面】銅めっき【特性】DIN 14440、厚い銅めっきスチール【径(mm)】(押し込み型ボス径)12.5

ナット > その他ナット

16. 蝶ナット SIDIN314 WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥2,790
2営業日後以内
WURTH(ウルト) 蝶ナット SIDIN314 1パック(100個)

【形状】米式【幅(mm)】(ナットウィング)29【厚さ(mm)】(ウィング)3.5【高さ(mm)】(ウィング)14.5【表面】トタン【外径(mm)】13.5【特性】亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)

ナット > 蝶ナット > プレス蝶ナット

17. インチナット UNC 8.8 ZN 0331 WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥2,890 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WURTH(ウルト) インチナット UNC 8.8 ZN 0331 1パック(25個)ほか

【特長】W-0331亜鉛めっきスチールGR5、ブルーパッシベート処理(A2K)。【規格】WN331【材質】スチール【ねじ山種類】UNF【表面】トタン【ねじの呼び】WN331

ナット > 六角ナット > 六角ナット

18. インチナット UNC 8.8 ZN 0330 WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥2,090 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WURTH(ウルト) インチナット UNC 8.8 ZN 0330 1パック(25個)

【特長】W-0330亜鉛めっきスチールGR5。【規格】WN 330【材質】スチール【ねじ山種類】UNC【表面】トタン【ねじの呼び】WN 330

ナット > 六角ナット > 六角ナット

19. 六角ナット ユニクロ WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥2,590 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
WURTH(ウルト) 六角ナット ユニクロ 1パック(100個)ほか

【特長】DIN 934亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)。荷重制限あり。【規格】DIN 934【材料】スチール【表面】トタン

ナット > 六角ナット > 六角ナット

20. 六角ナット(1種・スチール)溶融亜鉛メッキ仕上げ TRUSCO

販売価格(税別) ¥639
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCO 六角ナット(1種・スチール)溶融亜鉛メッキ仕上げ 1セット(75個)ほか

ナット > 六角ナット > 六角ナット(1種)

21. 六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げ TRUSCO

販売価格(税別) ¥849 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO 六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げ 1セット(9個)ほか

【表面処理】溶融亜鉛メッキ仕上げ

ナット > 六角ナット > 六角ナット(1種)

22. ロックワン アドバネクス

販売価格(税別) ¥5,990
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アドバネクス ロックワン 1セット(40個)ほか

【材質】ステンレス(SUS304WPB)

ナット > 六角ナット > 六角ナット(1種)

23. スリーロックナット フランジ付 (ゆるみ止めナット) 紀州ファスナー

販売価格(税別) ¥5,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
紀州ファスナー スリーロックナット フランジ付 (ゆるみ止めナット) 1セット(250個)ほか

【材質】スチール(SWCH10R相当)、表面処理:三価クロメート仕上げ

ナット > 六角ナット > 六角ナット(1種)

24. 【ワケあり】M10x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

販売価格(税別)   ¥896
0営業日後以内
エスコ 【ワケあり】M10x150mm パイプナット(ステンレス製) 1個

【特記】※理由あり(未使用・開封済)

ナット > 高ナット(長ナット)

25. ステンレス インプルナット 若井産業

販売価格(税別) ¥659 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
若井産業 ステンレス インプルナット 1パック(2セット)

【特長】手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット【用途】自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに【材質】ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7【色】シルバー

ナット > その他ナット > インプルナット(中空ナット)

26. どこでもナット 若井産業

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
若井産業 どこでもナット 1袋(8本)

【特長】天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる! ボルトの先からナットを通す手間がいらない! 追加工事、ハンガー工事に最適!【サイズ】W3、8【締め付け強度(N・m)】12122【破断荷重(kN[kgf])】13.7、1400

ナット > その他ナット

27. 六角溶接ナット 1A M12 パイロット付 TRUSCO

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 六角溶接ナット 1A M12 パイロット付 1セット(10個)ほか

【特長】六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。【用途】タップ(めねじ)が切れない薄板などに。【呼び径】M12【仕様】1A【ねじの呼び】M12【2018年トラスコ掲載ページ】2 0434

ナット > 六角ナット > 六角ナット

28. 六角溶接ナット 1A M10 パイロット付 TRUSCO

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 六角溶接ナット 1A M10 パイロット付 1セット(15個)ほか

【特長】六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。【用途】タップ(めねじ)が切れない薄板などに。【呼び径】M10【仕様】1A【ねじの呼び】M10【2018年トラスコ掲載ページ】2 0434

ナット > 六角ナット > 六角ナット

29. 六角溶接ナット 1A M8 パイロット付 TRUSCO

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 六角溶接ナット 1A M8 パイロット付 1セット(20個)ほか

【特長】六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。【用途】タップ(めねじ)が切れない薄板などに。【呼び径】M8【仕様】1A【ねじの呼び】M8【2018年トラスコ掲載ページ】2 0434

ナット > 六角ナット > 六角ナット

30. 六角溶接ナット 1A M6 パイロット付 TRUSCO

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 六角溶接ナット 1A M6 パイロット付 1セット(30個)ほか

【特長】六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。【用途】タップ(めねじ)が切れない薄板などに。【呼び径】M6【仕様】1A【ねじの呼び】M6【2018年トラスコ掲載ページ】2 0434

ナット > 六角ナット > 六角ナット

31. 六角溶接ナット 1A M5 パイロット付 TRUSCO

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 六角溶接ナット 1A M5 パイロット付 1セット(50個)ほか

【特長】六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。【用途】タップ(めねじ)が切れない薄板などに。【呼び径】M5【仕様】1A【ねじの呼び】M5【2018年トラスコ掲載ページ】2 0434

ナット > 六角ナット > 六角ナット

32. 六角溶接ナット 1A M4 パイロット付 TRUSCO

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 六角溶接ナット 1A M4 パイロット付 1セット(50個)ほか

【特長】六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。【用途】タップ(めねじ)が切れない薄板などに。【呼び径】M4【仕様】1A【ねじの呼び】M4【2018年トラスコ掲載ページ】2 0434

ナット > 六角ナット > 六角ナット

33. 四角溶接ナット M12 パイロット無 TRUSCO

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
TRUSCO 四角溶接ナット M12 パイロット無 1セット(10個)

【特長】四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。【用途】タップ(めねじ)が切れない薄板などに。【仕様】四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール【トラスコ品番】856-4370【ねじの呼び】M12【2018年トラスコ掲載ページ】2 0434

ナット > 四角ナット > 四角ナット

34. 四角溶接ナット M10 パイロット無 TRUSCO

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 四角溶接ナット M10 パイロット無 1セット(5個)ほか

【特長】四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。【用途】タップ(めねじ)が切れない薄板などに。【2018年トラスコ掲載ページ】2 0434

ナット > 四角ナット > 四角ナット

35. 四角溶接ナット M8 パイロット無 TRUSCO

販売価格(税別) ¥249 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 1セット(30個)ほか

【特長】四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。【用途】タップ(めねじ)が切れない薄板などに。【2018年トラスコ掲載ページ】2 0434

ナット > 四角ナット > 四角ナット

36. 四角溶接ナット M6 パイロット無 TRUSCO

販売価格(税別) ¥249 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 1セット(50個)ほか

【特長】四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。【用途】タップ(めねじ)が切れない薄板などに。【2018年トラスコ掲載ページ】2 0434

ナット > 四角ナット > 四角ナット

37. 四角溶接ナット M5 パイロット無 TRUSCO

販売価格(税別) ¥249 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 1セット(40個)ほか

【特長】四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。【用途】タップ(めねじ)が切れない薄板などに。【2018年トラスコ掲載ページ】2 0434

ナット > 四角ナット > 四角ナット

38. 四角溶接ナット M4 パイロット無 TRUSCO

販売価格(税別) ¥249 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 1セット(50個)ほか

【特長】四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。【用途】タップ(めねじ)が切れない薄板などに。【2018年トラスコ掲載ページ】2 0434

ナット > 四角ナット > 四角ナット

39. 四角溶接ナット M8 パイロット付 TRUSCO

販売価格(税別) ¥359
1営業日後以内
TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット付 1セット(20個)

【特長】四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。【用途】タップ(めねじ)が切れない薄板などに。【仕様】1C【トラスコ品番】856-4364【ねじの呼び】M8【2018年トラスコ掲載ページ】2 0434

ナット > 四角ナット > 四角ナット

40. 四角溶接ナット M6 パイロット付 TRUSCO

販売価格(税別) ¥249
0営業日後以内
TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット付 1セット(25個)

【特長】四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。【用途】タップ(めねじ)が切れない薄板などに。【仕様】1C【トラスコ品番】856-4363【ねじの呼び】M6【2018年トラスコ掲載ページ】2 0434

ナット > 四角ナット > 四角ナット

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ