ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質ジュラネックス(PBT)グレード#CN7030LN
種別中空(パイプ)
色灰白色
熱変形温度(℃)200(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
LED頭径3Φ、5Φに使用できます。
LEDを二段にすることができます。
LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
材質PBT樹脂(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,600
税込¥3,960
9日以内出荷
LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。
表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。
垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。
2本足LEDを最大6個取付けられます。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED5Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
1袋(10個)
¥719
税込¥791
9日以内出荷
LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。
表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。
垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。
2本足LEDを最大10個取付けられます。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED3Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
1袋(10個)
¥719
税込¥791
32日以内出荷
LED用スペーサーに表示スペースがつきました。
色分け表示、文字表示も出来ます。
文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。
垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。
横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)
材質PBT樹脂(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥649
税込¥714
8日以内出荷
1袋(50個)
¥649
税込¥714
8日以内出荷
1袋(50個)
¥649
税込¥714
8日以内出荷
1袋(50個)
¥649
税込¥714
8日以内出荷
1袋(50個)
¥649
税込¥714
8日以内出荷
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。