絞り込み
種類
I=1(ISOW組込)・I=3(SW+ISOW組込)・I=4(SW+ISO小形W組込)・IK=1(ISO小形W組込)・LI=2(内歯W組込)・LO=2(外歯W組込)・P=1(JISW組込)・P=2(SW組込)・P=3(SW+JISW組込)・P=4(SW+JIS小形W組込)・PD=1(大W組込)・PD=3(SW+W組込)・PK=1(JIS小形W組込)・SP=2(SPAK組込)・SP=3(SPAK+JISW組込)・SP=4(SPAK+JIS小形W組込)
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状
すりわり・プラスマイナス・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0・0.4・0.45・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・4・10・12・14・20・22・25・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 座金組込ねじ

座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
2,935件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ(+)ナベP=4(ウスイタ 大阪魂ユニクロ(+)ナベP=4(ウスイタ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
アロック3W(+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂アロック3W(+)ナベP=3(ウスイタ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)6十字穴番号2寸法a(mm)2.1締付板厚(mm)最小0.9寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3平座金(D1×T)8×0.5
クロ-ム(+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂クロ-ム(+)ナベP=3(ウスイタ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
3カ-W (+)ナベP=2(ウスイタ 大阪魂3カ-W (+)ナベP=2(ウスイタ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)2.15締付板厚(mm)最小1.15寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
ニッケルペラウス(+)ナベP=4 大阪魂ニッケルペラウス(+)ナベP=4大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号2寸法a(mm)1.9締付板厚(mm)保証締付板厚:0.7寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2呼び径dM3寸法dk(mm)5.5平座金(D1×T)6×0.5
3カ-B ペラウス(+)ナベP=3 大阪魂3カ-B ペラウス(+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から13日以内出荷
十字穴番号2
3カ-W ペラウス(+)ナベP=3 大阪魂3カ-W ペラウス(+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号2寸法a(mm)1.9締付板厚(mm)保証締付板厚:0.7寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2呼び径dM3寸法dk(mm)5.5平座金(D1×T)8×0.5
ノンクロ-Wピタック(+)アプP=3 大阪魂ノンクロ-Wピタック(+)アプP=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)10十字穴番号3寸法a(mm)5.2寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
ユニクロピタック(+)アプP=3 大阪魂ユニクロピタック(+)アプP=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
長さ(mm)16
キジピタック(+)ナベP=4 大阪魂キジピタック(+)ナベP=4大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から71日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2
ステンメッキピタック(+)ナベP=3 大阪魂ステンメッキピタック(+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から13日以内出荷
3カ-B ピタック(+)ナベP=3 大阪魂3カ-B ピタック(+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から71日以内出荷
3カ-W ピタック(+)ナベP=2 大阪魂3カ-W ピタック(+)ナベP=2大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)2.8寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
クロメ-ト ピタック(+)ナベP=2 大阪魂クロメ-ト ピタック(+)ナベP=2大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)2.8寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
3カ-B (+)ナベP=3N 大阪魂3カ-B (+)ナベP=3N大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ユニクロ(+)ナベP=3N 大阪魂ユニクロ(+)ナベP=3N大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
3カ-W (+)ナベP=2N 大阪魂3カ-W (+)ナベP=2N大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ユニクロ(+)ナベP=2N 大阪魂ユニクロ(+)ナベP=2N大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ニッケル(+)ナベP=N 大阪魂ニッケル(+)ナベP=N大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ダクロDRSPD=3(20X1.2 大阪魂ダクロDRSPD=3(20X1.2大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)18ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)10寸法D(mm)3寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×t)20×1.2
BC DR SPD=3(20X1.2 大阪魂BC DR SPD=3(20X1.2大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)18ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)10寸法D(mm)3寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×t)20×1.2
3カ-W DR SPD=3(16X1.2 大阪魂3カ-W DR SPD=3(16X1.2大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)18ピッチ(mm)10寸法S(mm)20寸法D(mm)3寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×t)16×1.2
3カ-W 7マ-クコガタUP SP=3 大阪魂3カ-W 7マ-クコガタUP SP=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
クロメ-ト 7マ-クコガタUP SP=3 大阪魂クロメ-ト 7マ-クコガタUP SP=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2 大阪魂3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から71日以内出荷
寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.2
クロメ-ト 7マ-クUP SP=3 大阪魂クロメ-ト 7マ-クUP SP=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
ユニクロ4-コガタUPホソメSP=3 大阪魂ユニクロ4-コガタUPホソメSP=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×t)22×1.6
3カ-W 4マ-クコガタUP SP=3 大阪魂3カ-W 4マ-クコガタUP SP=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×T)22×1.6
キジ4マ-クコガタUP SP=3 大阪魂キジ4マ-クコガタUP SP=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)40ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
ユニクロ4マ-クコガタUP SP=3 大阪魂ユニクロ4マ-クコガタUP SP=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2 大阪魂クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。
ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10
3カ-W 4マ-クコガタUP SP=2 大阪魂3カ-W 4マ-クコガタUP SP=2大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。
ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10
キジ4マ-クコガタUP SP=2 大阪魂キジ4マ-クコガタUP SP=2大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。
長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X20 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X20大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)20寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X16 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X16大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)16寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X15 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X15大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)15寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
ユニクロ4マ-クUP SP=3 大阪魂ユニクロ4マ-クUP SP=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
BC4マ-クUP SP=3 大阪魂BC4マ-クUP SP=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
ユニクロ4マ-クUP SP=2 大阪魂ユニクロ4マ-クUP SP=2大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6
3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X12 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X12大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)12寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6
座金組込ねじ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら