ポンプ・送風機・電熱機器 :「石油燃焼器具用注油ポンプ」の検索結果
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
最大吐出量(L/min)12
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ電動
ねじ径M28(吐出部)
電源コード(m)4
ノズルガンタイプ
吐出口径(mm)25
ヒューズ筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)1.5
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品ノズルフック
トラスコ品番356-8521
全長(mm)864
質量(g)830(付属品重量含まず)
径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径M28(吐出部)
最大揚程(m)2.0
ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25
ノズル給油/ガンタイプ
電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)25
アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに
トラスコ品番824-7826
電源(V)AC100
アズワン品番64-8313-92
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。