ポンプ・送風機・電熱機器 :「送風機 小型」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型軽量(4.7kg)ながら小型送風機の中ではトップクラスの風量があります。本体にコンセント(メス)を装備しているので、延長コードなしで連結して使えます。コードも6.1mと長いので、とても便利です。風量調節は3段階、俯仰角は4段階に調節可能です。4台積み重ねて収納が可能です。
トラスコ品番359-0417
材質本体:PP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)161/222
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.6/64.8
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エアムーバーミニの機能はそのままに、サイズはひと回り大きく、風量を約2倍にアップしました。
コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK。
エアムーバーミニの約2倍の風量。最大56.6m3。
小型軽量。横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク。
タイマー機能付き。最長3時間まで設定可能で効率アップ。
風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます。
風量を3段階に調節可能。
タイマー機能
質量(kg)7.7
コード長さ(m)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×370
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。