ポンプ・送風機・電熱機器 :「ヒーターエレメント」の検索結果
寒波対策の必需品です。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。
水栓のデザインに関わらず、取付できます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-15~60
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75
アズワン品番64-5157-61
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。