ポンプ・送風機・電熱機器 :「定量弁」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤマダコーポレーション自動定量バルブグリース用
装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。 トラスコ品番466-4345 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 質量(kg)2.5 ホース内径(Φmm)6.3 吐出口Rc1/4 定量値(mL)0.2~1
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

タカトテクニカ定量ポンプ
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品フート弁、固定用ネジ 材質(本体)PVC 材質(ボール)セラミック 材質(パッキン)Viton 材質(ダイヤフラム)PTFE
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤマダコーポレーション自動定量バルブグリース用
装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。 トラスコ品番466-4361 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 質量(kg)2.6 ホース内径(Φmm)6.3 吐出口Rc1/4 定量値(mL)2~5
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

タカトテクニカ定量ポンプ用フート弁
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用フート弁です。
用途ポンプオプション品
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカトテクニカ定量ポンプ用背圧弁
定量ポンプ用の背圧弁です。オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。配管内や容器内の圧力を一定に保持します。(圧力調節不可)。ポンプの吐出圧力を一定に保持します。
適合機種DFDシリーズ・Eシリーズ 材質(本体)PVC 接続方式ホース接続 吐出圧力(MPa)0.1-0.15 材質(パッキン)FKM 材質(ダイヤフラム)PTFE
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用サイフォン止めチャッキ弁です。
用途ポンプオプション品
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定量ポンプ用の背圧調整弁です。ポンプの吐出圧力を範囲内で調節が可能です。オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。配管内や容器内の圧力を一定に保持します。
材質(パッキン)FKM 材質(ダイヤフラム)PTFE
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング