ポンプ・送風機・電熱機器 :「ALC」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
スケール防止機構 = 電解,磁気。接続 = 22 mm プッシュフィット。最大流量 = 64.8L/min。接続サイズ = 22mm。接続ねじの種類 = プッシュフィット。。WRAS. Calコンビ 磁気 / 電解スケール防止剤です。 プッシュフィット継手、 22 mm ユニット固定、 22 → 15 mm ステムアダプタ x 2 (インサートを含む) コレットクリップ x 2. 取り付け説明書 永久保証登録カード. CalCombi Mini マグネット式電解スケール防止剤です. この 2 つの用途を備えた装置は、冷水電源に取り付けて、ボイラー、シャワー、シリンダなどの暖房機器から石灰が生成されないようにすることができます。CalCombi Mini は極性を一定に誘導し、現在の建築規制に従って水垢の蓄積を防止します。. WRAS認定 接続: 22-15 mm プッシュフィットステムアダプタ
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。