オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。

検索条件:
型式ZF

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. オイルシール NOK

販売価格(税別) ¥72 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
NOK オイルシール 1個

【特長】ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。【用途】ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール 【仕様】ニトリルゴム 【型式】ZF

オイルシール
注文コード 品番 内容量 外径D(Φmm) 部品番号 寸法b1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00476716 ZF1 1個 21 AZ0264E0 3 ¥72 3営業日後以内
00476725 ZF10 1個 58 AZ2636G0 4 ¥199 0営業日後以内
00476734 ZF11 1個 67 AZ2845F0 5 ¥229 0営業日後以内
00476743 ZF12 1個 72 ZA3038G0 5 ¥269 0営業日後以内
00476752 ZF13 1個 77 AZ3199G0 5 ¥269 0営業日後以内

2. オイルシール ZF型・ZT型(ニトリル) NOK

販売価格(税別) ¥89 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
NOK オイルシール ZF型・ZT型(ニトリル) 1個

【材質】NBR(ニトリルゴム)

オイルシール
注文コード 品番 内容量 型式 販売価格 出荷目安 数量
45989273 ZF36 1個 ZF ¥1,090 5営業日後以内
45989282 ZF38 1個 ZF ¥1,190 5営業日後以内
45989291 ZF40 1個 ZF ¥1,290 5営業日後以内
45989307 ZF42 1個 ZF ¥1,490 5営業日後以内
45989316 ZF44 1個 ZF ¥1,690 5営業日後以内

3. フエルトZF型オイルシール 日近

販売価格(税別) ¥65 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
日近 フエルトZF型オイルシール 1個

【特長】ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。 【型式】ZF

オイルシール
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm) 外径D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
45970407 ZF1 1個 10 21 ¥65 3営業日後以内
45970416 ZF10 1個 45 58 ¥159 1営業日後以内
45970425 ZF11 1個 50 67 ¥189 1営業日後以内
45970434 ZF12 1個 55 72 ¥219 1営業日後以内
45970443 ZF13 1個 60 77 ¥229 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品』には他にこんなカテゴリがあります