オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。

検索条件:

26件中 1件〜26件

並び替え:

1. オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別)   ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(374種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシール UE型 1個
レビュー:(136)

【特長】形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 【材質】NBR 【使用温度範囲】-25〜120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20〜30℃低目で御使用ください) 【使用圧力(MPa)】0.03以下 【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)

オイルシール
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm) 外径D(Φmm) 幅b(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33124366 UE7207 1個 7 20 7 ¥229 0営業日後以内
00294778 UE7227 1個 7 22 7 ¥198 5営業日後以内
37113937 UE8227 1個 8 22 7 ¥218 0営業日後以内
00294787 UE9207 1個 9 20 7 ¥199 0営業日後以内
33124375 UE9227 1個 9 22 7 ¥199 0営業日後以内

2. オイルシール TC型 NOK

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
NOK オイルシール TC型 1個
レビュー:(79)

オイルシール
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm) 外径D(Φmm) 幅b(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00478091 TC17328 1個 17 32 8 ¥379 0営業日後以内
00478475 TC21388 1個 21 38 8 ¥389 3営業日後以内
00478484 TC21407 1個 21 40 7 ¥419 3営業日後以内
00478493 TC22358 1個 22 35 8 ¥379 0営業日後以内
00478502 TC22388 1個 22 38 8 ¥389 0営業日後以内

3. オイルシール NOK

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
NOK オイルシール 1個
レビュー:(39)

【特長】回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール 【仕様】ニトリルゴム 【材質】はめあい部(外周)/ゴム製 【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)

オイルシール
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm) 外径D(Φmm) 幅b(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00479141 TC7207 1個 7 20 7 ¥339 3営業日後以内
00479166 TC8227 1個 8 22 7 ¥339 0営業日後以内
00479175 TC8258 1個 8 25 8 ¥339 0営業日後以内
00479184 TC8348 1個 8 34 8 ¥399 0営業日後以内
00479193 TC9227 1個 9 22 7 ¥339 0営業日後以内

4. オイルシール TC型 NOK

販売価格(税別) ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
NOK オイルシール TC型 1個
レビュー:(20)

オイルシール
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm) 外径D(Φmm) 幅b(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37112372 TC42609 1個 42 60 9 ¥799 0営業日後以内
37112397 TC426512 1個 42 65 12 ¥789 0営業日後以内
00480995 TC44609 1個 44 60 9 ¥589 0営業日後以内
00481004 TC446210 1個 44 62 10 ¥629 0営業日後以内
00481013 TC45609 1個 45 60 9 ¥599 0営業日後以内

5. オイルシール モノタロウ

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ オイルシール 1個
レビュー:(28)

【特長】一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります【用途】水、油 【仕様】ダブルリップ 【材質】ゴム 【最大圧力(MPa)】0.03 【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)

オイルシール
注文コード 品番 内容量 内径ID(Φmm) 外径OD(Φmm) 幅T(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34604997 MTC12227 1個 12 22 7 ¥169 0営業日後以内
34605024 MTC15257 1個 15 25 7 ¥169 0営業日後以内
34605006 MTC20307 1個 20 30 7 ¥179 0営業日後以内
34605015 MTC20328 1個 20 32 8 ¥179 0営業日後以内
34604972 MTC25408 1個 25 40 8 ¥209 0営業日後以内

6. オイルシール NOK

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(107種類の商品があります)
NOK オイルシール 1個
レビュー:(7)

オイルシール

7. ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF

販売価格(税別) ¥159 〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(253種類の商品があります)
SKF ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) 1個
レビュー:(12)

【材質】ニトリルゴム 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

8. オイルシール TB2型 NOK

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
NOK オイルシール TB2型 1個
レビュー:(5)

オイルシール

9. オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別)   ¥199 〜
0営業日後以内から出荷目安:56日
バリエーション一覧へ
(186種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシール UD型 1個
レビュー:(6)

【特長】外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。 【型式】UD 【使用圧力(MPa)】0.03以下 【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ) 【材質(外周部)】金属

オイルシール

10. オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別)   ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシールUE型 茶フッ素 1個
レビュー:(1)

【特長】外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。 【材質】茶フッ素 【型式】UE 【使用温度範囲(℃)】-20〜+220 【使用圧力(MPa)】0.03以下 【接点部】ダブルリップ(主リップ、副リップ)

オイルシール

11. オイルシール TB2型 NOK

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
NOK オイルシール TB2型 1個
レビュー:(4)

オイルシール

12. オイルシール NOK

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
NOK オイルシール 1個
レビュー:(2)

【特長】回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール 【仕様】ニトリルゴム 【材質】はめあい部(外周)/ゴム製 【型式】TC 【接点数】2ヶ所 【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)

オイルシール

13. ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF

販売価格(税別) ¥1,190 〜
4営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
SKF ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) 1個
レビュー:(2)

【材質】フッ素ゴム 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

14. オイルシール NOK

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
NOK オイルシール 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール 【仕様】ニトリルゴム 【材質】はめあい部(外周)/ゴム製 【型式】TC 【接点数】2ヶ所 【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)

オイルシール

15. オイルシール TB2型 NOK

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
NOK オイルシール TB2型 1個

オイルシール

16. オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
NOK オイルシールTC型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。 【材質】ふっ素(FKM) 【型式】TC 【作動方式】(軸)回転 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】0.03(0.3) 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

17. オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
NOK オイルシールTB型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。 【材質】ふっ素(FKM) 【型式】TB 【作動方式】(軸)回転 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】0.03(0.3) 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

18. オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NOK オイルシールTC型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。 【材質】ふっ素(FKM) 【型式】TC 【作動方式】(軸)回転 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】0.03(0.3) 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

19. オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NOK オイルシールTC型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。 【材質】ふっ素(FKM) 【型式】TC 【作動方式】(軸)回転 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】0.03(0.3) 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

20. オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥4,690 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
NOK オイルシールTB型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。 【材質】ふっ素(FKM) 【型式】TB 【作動方式】(軸)回転 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】0.03(0.3) 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

21. オイルシール TC型 NOK

販売価格(税別) ¥5,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NOK オイルシール TC型 1個

【型式】TC 【接点部】ダブルリップ 【圧力】0〜0.03MPa

オイルシール

22. オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥18,900 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NOK オイルシールTC型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。 【材質】ふっ素(FKM) 【型式】TC 【作動方式】(軸)回転 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】0.03(0.3) 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

23. オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥59,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
NOK オイルシールTB型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。 【材質】ふっ素(FKM) 【型式】TB 【作動方式】(軸)回転 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】0.03(0.3) 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

24. オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥16,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
NOK オイルシールTB型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。 【材質】ふっ素(FKM) 【型式】TB 【作動方式】(軸)回転 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】0.03(0.3) 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

25. オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥2,390 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
NOK オイルシールTB型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。 【材質】ふっ素(FKM) 【型式】TB 【作動方式】(軸)回転 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】0.03(0.3) 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

26. オイルシール ノーブランド

ノーブランド オイルシール

【特長】リップ部/S型に出すとリップを付けた型式で、リップ間にグリスを充填して使用すると効果的です。【用途】軸回転。 ダストがある場合の一般的なシールです。 【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ) 【材質】ゴム(外径部) 【最大圧力(MPa)】0.03

オイルシール

戻る ページ: 1 次へ

『オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品』には他にこんなカテゴリがあります