オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。

検索条件:
ブランドNOK 型式TC 接点部ダブルリップ

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. オイルシール TC型 NOK

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
NOK オイルシール TC型 1個
レビュー:(75)

オイルシール
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm) 外径D(Φmm) 幅b(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00478091 TC17328 1個 17 32 8 ¥379 0営業日後以内
00478475 TC21388 1個 21 38 8 ¥389 3営業日後以内
00478484 TC21407 1個 21 40 7 ¥419 3営業日後以内
00478493 TC22358 1個 22 35 8 ¥379 0営業日後以内
00478502 TC22388 1個 22 38 8 ¥389 0営業日後以内

2. オイルシール NOK

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
NOK オイルシール 1個
レビュー:(37)

【特長】回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール 【仕様】ニトリルゴム 【材質】はめあい部(外周)/ゴム製 【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)

オイルシール
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm) 外径D(Φmm) 幅b(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00479141 TC7207 1個 7 20 7 ¥339 3営業日後以内
00479166 TC8227 1個 8 22 7 ¥339 0営業日後以内
00479175 TC8258 1個 8 25 8 ¥339 0営業日後以内
00479184 TC8348 1個 8 34 8 ¥399 3営業日後以内
00479193 TC9227 1個 9 22 7 ¥339 0営業日後以内

3. オイルシール TC型 NOK

販売価格(税別) ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
NOK オイルシール TC型 1個
レビュー:(18)

オイルシール
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm) 外径D(Φmm) 幅b(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37112372 TC42609 1個 42 60 9 ¥799 0営業日後以内
37112397 TC426512 1個 42 65 12 ¥789 0営業日後以内
00480995 TC44609 1個 44 60 9 ¥589 0営業日後以内
00481004 TC446210 1個 44 62 10 ¥629 0営業日後以内
00481013 TC45609 1個 45 60 9 ¥599 0営業日後以内

4. オイルシール NOK

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
NOK オイルシール 1個
レビュー:(2)

【特長】回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール 【仕様】ニトリルゴム 【材質】はめあい部(外周)/ゴム製 【型式】TC 【接点数】2ヶ所 【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)

オイルシール
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm) 外径D(Φmm) 幅b(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00484461 TC9512015 1個 95 120 15 ¥2,390 5営業日後以内
00484477 TC9513015 1個 95 130 15 ¥2,790 5営業日後以内
00484486 TC9513017 1個 95 130 17 ¥2,790 4営業日後以内
00484172 TC10012513 1個 100 125 13 ¥2,490 0営業日後以内
00484181 TC10012515 1個 100 125 15 ¥2,490 4営業日後以内

5. オイルシール NOK

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
NOK オイルシール 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール 【仕様】ニトリルゴム 【材質】はめあい部(外周)/ゴム製 【型式】TC 【接点数】2ヶ所 【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)

オイルシール
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm) 外径D(Φmm) 幅b(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00481905 TC8511013 1個 85 110 13 ¥1,490 0営業日後以内
00481914 TC8511015 1個 85 110 15 ¥1,690 3営業日後以内
00481932 TC8512015 1個 85 120 15 ¥2,390 4営業日後以内
00481941 TC9011513 1個 90 115 13 ¥1,590 0営業日後以内
00481957 TC9011515 1個 90 115 15 ¥2,190 4営業日後以内

6. オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
NOK オイルシールTC型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。 【材質】ふっ素(FKM) 【型式】TC 【作動方式】(軸)回転 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】0.03(0.3) 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

7. オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NOK オイルシールTC型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。 【材質】ふっ素(FKM) 【型式】TC 【作動方式】(軸)回転 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】0.03(0.3) 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

8. オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NOK オイルシールTC型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。 【材質】ふっ素(FKM) 【型式】TC 【作動方式】(軸)回転 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】0.03(0.3) 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

9. オイルシール TC型 NOK

販売価格(税別) ¥5,890 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NOK オイルシール TC型 1個

【型式】TC 【圧力】0〜0.03MPa 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

10. オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥18,900 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NOK オイルシールTC型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。 【材質】ふっ素(FKM) 【型式】TC 【作動方式】(軸)回転 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】0.03(0.3) 【接点部】ダブルリップ

オイルシール

戻る ページ: 1 次へ

『オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品』には他にこんなカテゴリがあります