オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。

検索条件:
ブランドNOK 型式VR 接点部シングルリップ

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NOK オイルシールVR型(ニトリルゴム) 1個

【特長】ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。【用途】各種機械のグリース、又はダストのシール 【材質】ニトリル(NBR) 【形状】V型端面シール 【型式】VR 【作動方式】(軸)回転 【接点部】シングルリップ

オイルシール
注文コード 品番 内容量 幅B(mm) 厚さt(mm) 部品番号 販売価格 出荷目安 数量
39238412 VR40A 1個 7 5 BM1221A0 ¥289 0営業日後以内
39238421 VR45A 1個 7 5 BM1222A0 ¥289 0営業日後以内
39238437 VR50A 1個 7 5 BM1223A0 ¥369 0営業日後以内
39238446 VR55A 1個 7 5 BM1224A0 ¥429 0営業日後以内
39238455 VR60A 1個 7 5 BM1225A0 ¥489 0営業日後以内

2. オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
NOK オイルシールVR型(ニトリルゴム) 1個
レビュー:(2)

【特長】ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。【用途】各種機械のグリース、又はダストのシール 【材質】ニトリル(NBR) 【形状】V型端面シール 【型式】VR 【作動方式】(軸)回転 【接点部】シングルリップ

オイルシール
注文コード 品番 内容量 幅B(mm) 厚さt(mm) 部品番号 販売価格 出荷目安 数量
39238211 VR3A 1個 2.5 1.5 BM1201A0 ¥199 0営業日後以内
39238227 VR4A 1個 3 2 BM1202A0 ¥199 2営業日後以内
39238236 VR5A 1個 3 2 BM1203A0 ¥199 2営業日後以内
39238245 VR6A 1個 3 2 BM1204A0 ¥199 0営業日後以内
39238254 VR7A 1個 3 2 BM1205A0 ¥199 0営業日後以内

3. オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
NOK オイルシールVR型(ニトリルゴム) 1個

【特長】ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。【用途】各種機械のグリース、又はダストのシール 【材質】ニトリル(NBR) 【形状】V型端面シール 【型式】VR 【作動方式】(軸)回転 【接点部】シングルリップ

オイルシール
注文コード 品番 内容量 幅B(mm) 厚さt(mm) 部品番号 販売価格 出荷目安 数量
39238595 VR160A 1個 12 8 BM1239A0 ¥2,290 3営業日後以内
39238604 VR170A 1個 12 8 BM1240A0 ¥2,890 3営業日後以内
39238613 VR180A 1個 12 8 BM1241A0 ¥3,390 4営業日後以内
39238622 VR190A 1個 12 8 BM1242A0 ¥3,990 4営業日後以内
39238631 VR199A 1個 12 8 BM1243A0 ¥4,790 4営業日後以内

4. オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥1,090 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
NOK オイルシールVR型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。【用途】各種機械のグリース、又はダストのシール 【材質】ふっ素(FKM) 【形状】V型端面シール 【型式】VR 【作動方式】(軸)回転 【接点部】シングルリップ

オイルシール
注文コード 品番 内容量 幅B(mm) 厚さt(mm) 部品番号 販売価格 出荷目安 数量
39238963 VR3AF 1個 2.5 1.5 BM1201A3 ¥1,090 5営業日後以内
39238972 VR4AF 1個 3 2 BM1202A3 ¥1,090 4営業日後以内
39238981 VR5AF 1個 3 2 BM1203A3 ¥1,090 5営業日後以内
39238997 VR6AF 1個 3 2 BM1204A3 ¥1,090 5営業日後以内
39239006 VR7AF 1個 3 2 BM1205A3 ¥1,090 4営業日後以内

5. オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥12,900 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
NOK オイルシールVR型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。【用途】各種機械のグリース、又はダストのシール 【材質】ふっ素(FKM) 【形状】V型端面シール 【型式】VR 【作動方式】(軸)回転 【接点部】シングルリップ

オイルシール
注文コード 品番 内容量 幅B(mm) 厚さt(mm) 部品番号 販売価格 出荷目安 数量
39239347 VR160AF 1個 12 8 BM1239A3 ¥12,900 4営業日後以内
39239356 VR170AF 1個 12 8 BM1240A3 ¥12,900 4営業日後以内
39239365 VR180AF 1個 12 8 BM1241A3 ¥14,900 5営業日後以内
39239374 VR190AF 1個 12 8 BM1242A3 ¥15,900 4営業日後以内
39239383 VR199AF 1個 12 8 BM1243A3 ¥16,900 5営業日後以内

6. オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥2,190 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NOK オイルシールVR型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。【用途】各種機械のグリース、又はダストのシール 【材質】ふっ素(FKM) 【形状】V型端面シール 【型式】VR 【作動方式】(軸)回転 【接点部】シングルリップ

オイルシール

7. オイルシール VR型 NOK

販売価格(税別) ¥66,900 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
NOK オイルシール VR型 1個

【型式】VR 【幅B(mm)】20 【厚さt(mm)】15

オイルシール

8. オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

販売価格(税別) ¥18,900 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
NOK オイルシールVR型(ニトリルゴム) 1個

【特長】ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。【用途】各種機械のグリース、又はダストのシール 【材質】ニトリル(NBR) 【形状】V型端面シール 【型式】VR 【幅B(mm)】20 【作動方式】(軸)回転 【厚さt(mm)】15 【接点部】シングルリップ

オイルシール

戻る ページ: 1 次へ

『オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品』には他にこんなカテゴリがあります