オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。

検索条件:

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. オイルシール AC型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(222種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシール AC型 1個
レビュー:(5)

【特長】各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。 【型式】AC 【使用圧力(MPa)】0.03以下 【最高使用周速度(m/s)】12以下 【接点部】シングルリップ(主リップ) 【材質(外周部)】金属

オイルシール
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm) 外径D(Φmm) 幅b(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33126125 AC20328 1個 20 32 8 ¥229 6営業日後以内
33126134 AC22327 1個 22 32 7 ¥229 0営業日後以内
33126143 AC22357 1個 22 35 7 ¥239 4営業日後以内
33126152 AC25387 1個 25 38 7 ¥259 6営業日後以内
33126247 AC608012 1個 60 80 12 ¥549 4営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品』には他にこんなカテゴリがあります