オイルシール 武蔵オイルシール工業 型式:AD 接点部:シングルリップ 【通販モノタロウ】オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品:ベアリング/機械部品/キャスター

オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。

検索条件:

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

販売価格 ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(382種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシール AD型 1個
レビュー:(30)

【特長】各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。 【材質】NBR 【型式】AD 【使用圧力(MPa)】0.03以下 【接点部】シングルリップ(主リップ)

オイルシール
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm) 外径D(Φmm) 幅b(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33125495 AD6167 1個 6 16 7 ¥189 0営業日後以内
33125504 AD8187 1個 8 18 7 ¥189 0営業日後以内
33125513 AD8227 1個 8 22 7 ¥169 0営業日後以内
33125522 AD10207 1個 10 20 7 ¥189 5営業日後以内
33125531 AD10307 1個 10 30 7 ¥199 5営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品』には他にこんなカテゴリがあります