オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。

検索条件:
ブランド武蔵オイルシール工業 型式UD 接点部ダブルリップ

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別)   ¥199 〜
0営業日後以内から出荷目安:56日
バリエーション一覧へ
(186種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシール UD型 1個
レビュー:(6)

【特長】外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。 【型式】UD 【使用圧力(MPa)】0.03以下 【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ) 【材質(外周部)】金属

オイルシール
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm) 外径D(Φmm) 幅b(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33125951 UD12257 1個 12 25 7 ¥199 5営業日後以内
33125967 UD15257 1個 15 25 7 ¥229 5営業日後以内
33125976 UD16267 1個 16 26 7 ¥249 4営業日後以内
33125985 UD17308 1個 17 30 8 ¥249 5営業日後以内
33125994 UD20357 1個 20 35 7 ¥249 5営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品』には他にこんなカテゴリがあります