プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

検索条件:
車輪タイプ空気入り

24件中 1件〜24件

並び替え:

1. 空気入車輪付キャスター 固定 153mm シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥3,490
シシク(SISIKU) 空気入車輪付キャスター 固定 153mm 1個

【車輪径(Φmm)】153 【車輪取付幅(mm)】56 【取付高(mm)】199.5 【取付座(mm)】137×93 【取付ピッチ(mm)】100×56 【自重(kg)】1.72 【金具仕上】Uユニクロメッキ 【トラスコ品番】112-9399 【軸径(Φmm)】20 【形状】固定車 【材質(車輪)】ゴムSBR 【車輪幅(mm)】47 【許容荷重(N)】680 【材質(金具)】スチール 【ロック】なし 【取付穴径(mm)】11.5 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10440465 AIK-6-2G 1個 ¥3,490 0営業日後以内

2. HLK型 産業車輌用固定キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) HLK型 産業車輌用固定キャスター 1個

【使用軸受】鋼板製ベアリング入り

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪外径(mm) 最大荷重(daN) 取付高(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46039847 HLETK2.50-4-AL 1個 220 100 290 ¥8,390 8日
46039856 HLETK2.50-4-BS 1個 225 85 292 ¥7,990 8日
46039874 HLETK3.00-4-AL 1個 248 130 304 ¥11,900 8日
46039883 HLETK3.00-4-BS 1個 253 110 306 ¥7,990 8日
46039892 HLETK3.00-4-FO 1個 250 110 305 ¥5,790 8日

3. 空気入車輪付キャスター 固定式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥6,157
シシク(SISIKU) 空気入車輪付キャスター 固定式 1個

【特長】空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。【用途】屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に 【仕様】固定式プレート式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ゴムSBR 【車輪径(Φmm)】220 【取付高(mm)】287 【車輪幅(mm)】65 【取付穴径(mm)】14 【ロック】なし 【許容荷重(N)】830 【車輪取付幅(mm)】90 【取付座(mm)】200×140 【取付ピッチ(mm)】140×80 【軸径(Φmm)】20 【質量(kg)】4.45 【材質(金具)】スチール 【金具仕上】Uユニクロメッキ 【トラスコ品番】398-5440 【形状】固定車 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
49037292 AIK-2.50-4 1個 ¥6,157 0営業日後以内

4. ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノ

販売価格(税別) ¥11,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヨドノ ノーパンクタイヤ固定車付 1個

【仕様】プレート式 【形状】固定車 【材質(車輪)】ゴム車 【金具仕上】ユニクロムメッキ仕上げ 【材質(金具)】スチール 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39561085 AL-WK61/2X2-4 1個 170 78 235 ¥11,900 2営業日後以内
39561051 AL-WK250-4 1個 220 83 290 ¥12,900 2営業日後以内
39561067 AL-WK300-4 1個 248 127 304 ¥16,900 2営業日後以内
39561076 AL-WK350-5 1個 286 166 367 ¥25,900 2営業日後以内

5. プレート式 固定車(空気入りタイヤ車) ナンシン

販売価格(税別) ¥6,490 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン プレート式 固定車(空気入りタイヤ車) 1個

【特長】空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【種別】産業用キャスター 【形状】固定車 【材質(車輪)】空気入りゴム(ベアリング入り) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】14 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35196883 SKM-250-4AR 1個 225 90 292 ¥6,490 1営業日後以内
35196892 SKM-300-4AR 1個 257 130 308 ¥7,390 1営業日後以内
35196901 SKM-350-5AR 1個 293 160 370 ¥8,990 1営業日後以内

6. 空気入キャスター 東正車輛

販売価格(税別) ¥7,410 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東正車輛 空気入キャスター 1個
レビュー:(1)

【形状】固定車 【材質(車輪)】天然ゴムおよび合成ゴム 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

7. 空気入車輪付キャスター 固定 290mm シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥11,900
出荷目安:7日
シシク(SISIKU) 空気入車輪付キャスター 固定 290mm 1個

【トラスコ品番】112-9368 【軸径(Φmm)】25 【車輪径(Φmm)】290 【材質(車輪)】ゴムSBR 【車輪幅(mm)】102 【取付高(mm)】374 【取付座(mm)】220×150 【取付ピッチ(mm)】160×90 【許容荷重(N)】1560 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】109 【取付穴径(mm)】14 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

8. 空気入車輪付キャスター 固定 248mm シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 空気入車輪付キャスター 固定 248mm 1個

【トラスコ品番】112-9361 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】248 【材質(車輪)】ゴムSBR 【車輪幅(mm)】76 【取付高(mm)】304 【取付座(mm)】200×140 【取付ピッチ(mm)】140×80 【許容荷重(N)】1070 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】90 【取付穴径(mm)】14 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

9. 耐熱硬質ゴム車輪付プレート式固定(スチール金具) シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥3,190 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 耐熱硬質ゴム車輪付プレート式固定(スチール金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 【材質(車輪)】熱可塑性ゴム 【硬度】(HS)75-85 【ベアリング】ニードルベアリング 【最高使用温度(℃)】200 【ロック】なし 【特性】耐熱性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

10. 空気入りタイヤ 固定車付 ヨドノ

販売価格(税別) ¥9,990 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヨドノ 空気入りタイヤ 固定車付 1個

【仕様】プレート式 【形状】固定車 【材質(車輪)】ゴム車 【金具仕上】ユニクロムメッキ仕上げ 【材質(金具)】スチール 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

11. 空気入車輪付キャスター 固定 204mm シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥4,890
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 空気入車輪付キャスター 固定 204mm 1個

【トラスコ品番】104-1237 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】204 【材質(車輪)】ゴムSBR 【車輪幅(mm)】55 【取付高(mm)】246 【取付座(mm)】151×100 【取付ピッチ(mm)】112×63 【許容荷重(N)】780 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】87 【取付穴径(mm)】11.5 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

12. 空気入車輪付キャスター 固定 166mm シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥9,490
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 空気入車輪付キャスター 固定 166mm 1個

【トラスコ品番】105-0677 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】166 【材質(車輪)】ゴムSBR 【車輪幅(mm)】52 【取付高(mm)】231 【取付座(mm)】151×100 【取付ピッチ(mm)】112×63 【許容荷重(N)】680 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】87 【取付穴径(mm)】11.5 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

13. セミニューマチック車輪付キャスター 固定 200径 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥10,900
3営業日後以内
シシク(SISIKU) セミニューマチック車輪付キャスター 固定 200径 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】セミニューマチック 【車輪径(Φmm)】200 【取付高(mm)】250 【車輪幅(mm)】45 【取付穴径(mm)】11.5 【ロック】なし 【許容荷重(N)】980 【車輪取付幅(mm)】56 【取付座(mm)】151×100 【取付ピッチ(mm)】112×63 【軸径(Φmm)】20 【トラスコ品番】112-9356 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

14. セミニューマチック車輪付キャスター 固定 150径 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
シシク(SISIKU) セミニューマチック車輪付キャスター 固定 150径 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】セミニューマチック 【車輪径(Φmm)】150 【取付高(mm)】198 【車輪幅(mm)】45 【取付穴径(mm)】11.5 【ロック】なし 【許容荷重(N)】780 【車輪取付幅(mm)】56 【取付座(mm)】137×93 【取付ピッチ(mm)】100×56 【軸径(Φmm)】20 【トラスコ品番】112-9370 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

15. エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ220 ゴム車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥11,571
1営業日後以内
TRUSCO エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ220 ゴム車 1個

【特長】空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。【用途】エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター 【仕様】プレート式 【トラスコ品番】303-3783 【種別】固定車 【材質(車輪)】スチレンブタジエンゴム(SBR) 【車輪幅(mm)】62 【取付座A×B(mm)】158×120 【取付高H(mm)】225 【取付ピッチX×Y(mm)】112×63 【車輪径D(Φmm)】225 【取付穴径P(Φmm)】14 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

16. エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ180 ゴム車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥7,114
1営業日後以内
TRUSCO エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ180 ゴム車 1個

【特長】空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。【用途】エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター 【仕様】プレート式 【トラスコ品番】303-3767 【種別】固定車 【材質(車輪)】スチレンブタジエンゴム(SBR) 【車輪幅(mm)】53 【取付座A×B(mm)】127×87 【取付高H(mm)】175 【取付ピッチX×Y(mm)】100×56 【車輪径D(Φmm)】175 【取付穴径P(Φmm)】11 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

17. 420mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ

販売価格(税別) ¥69,500
2営業日後以内
エスコ 420mm 固定金具付車輪[空気入] 1個

【特長】工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】チューブ入りエアータイヤ 【車輪径(Φmm)】420 【全高(mm)】480 【車輪幅(mm)】115 【穴径(Φmm)】14(ボルト) 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】650 【寸法d(mm)】30 【寸法n(mm)】90 【プレート寸法(mm)】200×160×10(t)(プレート) 【耐熱温度(℃)】-30〜80 【空気圧力(MPa)】7(バール) 【質量(kg)】17.4 【材質】ブラケット:スチール、リム:スチール 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986KD-420 【特性】耐衝撃性 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

18. 310mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ

販売価格(税別) ¥48,100
2営業日後以内
エスコ 310mm 固定金具付車輪[空気入] 1個

【特長】工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】チューブ入りエアータイヤ 【車輪径(Φmm)】310 【全高(mm)】370 【車輪幅(mm)】100 【穴径(Φmm)】14(ボルト) 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】450 【寸法d(mm)】25 【寸法n(mm)】75 【プレート寸法(mm)】200×160×10(t)(プレート) 【耐熱温度(℃)】-30〜80 【空気圧力(MPa)】6(バール) 【質量(kg)】8.4 【材質】ブラケット:スチール、リム:スチール 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986KD-310 【特性】耐衝撃性 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

19. 260mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ

販売価格(税別) ¥16,300
2営業日後以内
エスコ 260mm 固定金具付車輪[空気入] 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】チューブ入りエアータイヤ 【車輪径(Φmm)】260 【全高(mm)】308 【車輪幅(mm)】85 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】250 【寸法d(mm)】20 【寸法n(mm)】75 【プレート寸法(mm)】220×120(プレート) 【耐熱温度(℃)】-30〜80 【圧力(kPa[psi])】[36](タイヤ) 【質量(kg)】4.5 【材質】ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 【ベアリング】ローラーベアリング 【エスコ品番】EA986HG-260 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

20. 220mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ

販売価格(税別) ¥12,700
2営業日後以内
エスコ 220mm 固定金具付車輪[空気入] 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】チューブ入りエアータイヤ 【車輪径(Φmm)】220 【全高(mm)】250 【車輪幅(mm)】65 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】100 【寸法d(mm)】20 【寸法n(mm)】75 【プレート寸法(mm)】140×110(プレート) 【耐熱温度(℃)】-30〜80 【圧力(kPa[psi])】[36](タイヤ) 【質量(kg)】2.7 【材質】ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 【ベアリング】ローラーベアリング 【エスコ品番】EA986HG-220 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

21. 200mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ

販売価格(税別) ¥8,460
2営業日後以内
エスコ 200mm 固定金具付車輪[空気入] 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】チューブ入りエアータイヤ 【車輪径(Φmm)】200 【全高(mm)】235 【車輪幅(mm)】50 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】75 【寸法d(mm)】20 【寸法n(mm)】48 【プレート寸法(mm)】140×110(プレート) 【耐熱温度(℃)】-30〜80 【圧力(kPa[psi])】[36](タイヤ) 【質量(kg)】2 【材質】ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 【ベアリング】ローラーベアリング 【エスコ品番】EA986HG-200 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

22. 空気入キャスター 東正車輛

販売価格(税別) ¥8,990 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東正車輛 空気入キャスター 1個

【仕様】ノーパンク 【取付穴径d(mm)】14 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

23. ニューマチック車輪(空気入) イノアック

イノアック ニューマチック車輪(空気入)

【用途】緩衝用 【材質(車輪)】ゴム 【型式】ニューマチック 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

24. ニューマチック固定金具付車輪(空気入) イノアック

イノアック ニューマチック固定金具付車輪(空気入)

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ニューマチック(空気入) 【取付穴径(Φmm)】14 【ブレーキ】なし 【型式】ニューマチック固定 【形状】固定 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります