プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

検索条件:

91件中 1件〜40件

並び替え:

1. 微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 固定 グレーゴム車 1個
レビュー:(16)

【形状】固定車 【材質(車輪)】ゴム、グレー(B入り) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34700994 SKC-75NRC 1個 75 60 93 ¥589 0営業日後以内
34701003 KES-100NRC 1個 100 60 122 ¥699 0営業日後以内
34701012 SKC-125NRB グレー 1個 125 110 165 ¥1,090 0営業日後以内
46830664 SKC-150NRB グレー 1個 150 110 190 ¥1,490 1営業日後以内

2. 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER 1個
レビュー:(1)

【特長】旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。【用途】オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 【車輪幅(mm)】27 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×58 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35771915 420BER-FR100 1個 100 50 122 ¥799 0営業日後以内
37157066 420BER-FR125 1個 125 60 148 ¥1,190 1営業日後以内
37157057 420BER-FR100 1個 100   122 ¥860 取扱終了

3. 固定キャスター TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,320 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 固定キャスター 1個
レビュー:(1)

【特長】ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。【用途】エコ省音運搬車用固定キャスター。 【材質/仕上】SPCC SBR 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
08416861 SD-100K 1個 100 125 289-0631 ¥1,320 0営業日後以内
08416877 SD-130K 1個 130 175 289-0640 ¥2,631 0営業日後以内
08416886 SD-200K 1個 200 250 289-0615 ¥6,086 1営業日後以内

4. 静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) 1個
レビュー:(1)

【特長】走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。【用途】工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。 【形状】固定車 【材質(本体)】樹脂(ナイロン) 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【取付方式】平付固定 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37962671 400PSR-FR100 1個 100 80 144 ¥1,790 1営業日後以内
35689656 400PSR-FR130 1個 130 120 177 ¥2,690 0営業日後以内

5. 牽引用キャスター(固定) ナンシン

販売価格(税別) ¥11,900 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ナンシン 牽引用キャスター(固定) 1個

【特長】衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。【用途】シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。 【形状】固定車 【材質(車輪)】ウレタン 【ストッパー】なし 【偏心E(mm)】67 【プレート寸法X×Y(mm)】113×159 【車輪幅W(mm)】45 【取付穴径P(Φmm)】13.5 【特性】静音 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】86×133(62×125) 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
88096705 8006-8-T1-UF-75 1個 150 73.5 205〜185 ¥11,900 1営業日後以内
88096714 8006-8-T1-UF-130 1個 150 127.4 205〜185 ¥11,900 1営業日後以内
88096723 8006-8-T1-UF-190 1個 150 186.3 205〜185 ¥11,900 1営業日後以内
88096732 8006-8-T1-UF-280 1個 150 274.5 205〜185 ¥11,900 1営業日後以内
88096741 8006-8-T1-UF-320 1個 150 313.8 205〜185 ¥11,900 6営業日後以内

6. LAMP400シリーズ重量用キャスター スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥11,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) LAMP400シリーズ重量用キャスター 1個

【特長】静かでスムーズな機動性を持ち、小さな力で簡単に操作できます。 始動抵抗、ころがり抵抗が小さい人間工学設計です。 旋回部は、負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。 【材質(車輪)】ソリッド・エラストマー 【車輪幅(mm)】51.6 【取付座A×B(mm)】101.6×114.3 【取付穴径P(mm)】10.3×19.6 【取付ピッチX×Y(mm)】76.2×76.2 【ロック】なし 【耐荷重(N)】4410 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

7. リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格(税別) ¥10,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) リボキャスター(重荷重用) 固定車 1個
レビュー:(2)

【特長】耐荷重が鋳物の4〜5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。【用途】手押台車用 【材質】アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入) 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【車輪幅(mm)】44 【金具】鋼板製重荷重用固定金具 【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】120×60 【ボス幅B(mm)】63 【ロック】なし 【取付穴径d2(mm)】14 【取付座T1×T2(mm)】150×90 【特性】静音、耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

8. 600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
内村製作所 600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 1個

【特長】耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】特殊ポリマー・コンパウンド 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【ストッパー】なし 【特性】静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

9. プレス製キャスター(リテーナ付)ゴム車固定パイ200 TRUSCO

販売価格(税別) ¥3,111
0営業日後以内
TRUSCO プレス製キャスター(リテーナ付)ゴム車固定パイ200 1個

【特長】車輪回転部にラジアルベアリングを採用し走行音を低減します。 【トラスコ品番】389-9195 【種別】固定車 【取付ピッチX×Y(mm)】112〜114×56〜63 【取付穴径P(Φmm)】11.5

プレート式 固定車キャスター

10. プレス製キャスター(リテーナ付)ゴム車固定パイ150 TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,920
0営業日後以内
TRUSCO プレス製キャスター(リテーナ付)ゴム車固定パイ150 1個

【特長】車輪回転部にラジアルベアリングを採用し走行音を低減します。 【トラスコ品番】389-9187 【種別】固定車 【取付ピッチX×Y(mm)】100〜112×53〜56 【取付穴径P(Φmm)】11

プレート式 固定車キャスター

11. プレス製キャスター(リテーナ付)ゴム車固定パイ130 TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,731
0営業日後以内
TRUSCO プレス製キャスター(リテーナ付)ゴム車固定パイ130 1個

【特長】車輪回転部にラジアルベアリングを採用し走行音を低減します。 【トラスコ品番】389-9179 【取付ピッチX×Y(mm)】100〜112×53〜56 【取付穴径P(Φmm)】11.5

プレート式 固定車キャスター

12. 重荷重用リボキャスター(ダクタイル製鉄車輪・超耐久性タイプ)固定式 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格(税別) ¥8,790 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 重荷重用リボキャスター(ダクタイル製鉄車輪・超耐久性タイプ)固定式 1個

【特長】ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。 スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。 アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。【用途】手押台車用 【仕様】プレート式、固定式 【荷重種別】重荷重 【車輪幅(mm)】46 【取付座A×B(mm)】150×90 【取付穴径P(mm)】14 【取付ピッチX×Y(mm)】120×60 【ロック】なし 【特性】静音、耐食性、耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

13. ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット

販売価格(税別) ¥779 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ワコーパレット ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 1個

【特長】軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。 【仕様】プレート式、固定式 【車輪幅(mm)】27 【穴径P(Φmm)】8.8 【ロック】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

14. 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥699 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR 1個

【特長】旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。【用途】オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 【車輪幅(mm)】27 【取付寸法X×Y(mm)】55×42 【取付座A×B(mm)】70×60 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

15. ステンレス省音キャスター プレート式 ゴム車輪(固定車) TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,743 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO ステンレス省音キャスター プレート式 ゴム車輪(固定車) 1個

【形状】固定車 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入・ステンレスホイールカバー付) 【金具仕上】ステンレス(SUS304) 【取付穴径P(mm)】11 【偏芯E(mm)】- 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

16. 静音(騒音防止)タイプキャスター  420SR・固定車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車) 1個

【特長】”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。 【形状】固定車 【型式】420SR固定車 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

17. プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,620 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCO プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 1個

【特長】車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(弊社従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。 【材質】金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム 【取付穴径P(mm)】11 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

18. エアーキャスター(固定車) ワコーパレット

販売価格(税別) ¥759 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ワコーパレット エアーキャスター(固定車) 1個

【特長】軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。 【仕様】プレート式、固定式 【穴径P(Φmm)】8.8 【ロック】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

19. エアーキャスター(固定車) ワコーパレット

販売価格(税別) ¥509 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ワコーパレット エアーキャスター(固定車) 1個

【特長】軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。 【仕様】プレート式、固定式 【穴径P(Φmm)】8.8 【車輪】ハードゴム車 【ロック】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

20. エアーキャスター(固定車) ワコーパレット

販売価格(税別) ¥489 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ワコーパレット エアーキャスター(固定車) 1個

【特長】軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。 【仕様】プレート式、固定式 【穴径P(Φmm)】8.8 【車輪】ナイロン車 【ロック】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

21. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格(税別) ¥6,190 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 1個

【特長】旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。 鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。 荷重分布が良く、衝撃にも強い。 旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。 保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。 【材質】イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入) 【形状】固定車 【金具】ダクタイル製固定金具 【ロック】なし 【特性】静音、耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

22. 樹脂製 130Φ固定 TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,620
0営業日後以内
TRUSCO 樹脂製 130Φ固定 1個

【特長】ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。【用途】水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 【取付座A×B(mm)】130×90 【材質/仕上】自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 【許容荷重(kg)】120 【取付高H(mm)】177 【呼称径D】130 【穴径P(Φmm)】11 【取付ピッチX×Y(mm)】100×56 【トラスコ品番】277-6618 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

23. スプリングキャスター 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格(税別) ¥12,900
出荷目安:11日
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) スプリングキャスター 固定車 1個

【特長】スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。【用途】手押・牽引兼用 【材質】普及型プレス製ジエンゴム車輪(コマーシャルベアリング入) 【形状】固定車 【許容荷重(kg)】145 【金具】プレス製固定金具 【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】160×95 【偏心E(mm)】50 【ロック】なし 【取付穴径d2(mm)】11 【取付座T1×T2(mm)】160×95 【最大縮み高さH2(mm)】182 【最大クッション量S(mm)】18 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

24. 中荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 ヨドノ

販売価格(税別) ¥17,900
出荷目安:8日
ヨドノ 中荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 1個

【特長】コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。 【材質】車輪:ゴム、ホイル:スチール、金具:スチール 【取付穴径P(mm)】11 【取付ピッチ(mm)】100×56 【許容荷重(N)】1960 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

25. 重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 ヨドノ

販売価格(税別) ¥16,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヨドノ 重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 1個

【特長】コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。 【材質】車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール 【荷重種別】重荷重 【取付座(mm)】159×114 【取付穴径P(mm)】11 【取付ピッチ(mm)】133×86 125×62 【特性】静音、衝撃吸収 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

26. 100mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

販売価格(税別) ¥1,040
3営業日後以内
エスコ 100mm キャスター(固定金具・微音タイプ) 1個

【仕様】固定、ベアリング入 【エスコ品番】EA986PT-171 【材質】金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム 【耐荷重(kg)】60

プレート式 固定車キャスター

27. 150mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

販売価格(税別) ¥2,740
3営業日後以内
エスコ 150mm キャスター(固定金具・微音タイプ) 1個

【仕様】固定、ベアリング入 【エスコ品番】EA986PT-152 【材質】金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム 【全高(mm)】190 【耐荷重(kg)】160

プレート式 固定車キャスター

28. 125mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

販売価格(税別) ¥2,420
3営業日後以内
エスコ 125mm キャスター(固定金具・微音タイプ) 1個

【仕様】固定、ベアリング入 【エスコ品番】EA986PT-151 【材質】金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム 【全高(mm)】165 【耐荷重(kg)】150

プレート式 固定車キャスター

29. 75mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

販売価格(税別) ¥910
3営業日後以内
エスコ 75mm キャスター(固定金具・微音タイプ) 1個

【仕様】固定、ベアリング入 【エスコ品番】EA986PT-141 【材質】金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 【全高(mm)】93 【耐荷重(kg)】60

プレート式 固定車キャスター

30. ポリウレタン 固定型 栃木屋

販売価格(税別) ¥3,490 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
栃木屋 ポリウレタン 固定型 1個

【特長】P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。 【材質】SPCC、PUR 【部品名称】本体、プレート、車輪 【表面処理】3価クロメート、原色 【RoHS指令】適合 【特性】静音、耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

31. エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)固定型 栃木屋

販売価格(税別) ¥1,990 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
栃木屋 エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)固定型 1個

【特長】車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。 【材質】SPCC、エンプラ 【部品名称】本体、プレート、車輪 【表面処理】3価クロメート、黒色 【RoHS指令】適合 【特性】静音、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

32. サイレンスキャスター(産業用) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥849 〜
6営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター サイレンスキャスター(産業用) 1個

【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】11 【車輪】ナイロンホイルゴム(B入)車 【ストッパー】なし 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

33. 軽量樹脂製運搬車カルティオ用固定キャスター TRUSCO

販売価格(税別) ¥926
1営業日後以内
TRUSCO 軽量樹脂製運搬車カルティオ用固定キャスター 1個

【トラスコ品番】489-7013 【質量(g)】400 【タイプ】固定

プレート式 固定車キャスター

34. 静かシリーズ E型 固定 ゴム車B入り100mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥859
0営業日後以内
ハンマーキャスター 静かシリーズ E型 固定 ゴム車B入り100mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】ゴム車B入り 【車輪径D(Φmm)】100 【ストッパー】なし 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

35. サイレンスキャスター固定車 200径ゴム車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥4,490
出荷目安:7日
ユーエイキャスター サイレンスキャスター固定車 200径ゴム車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】鋼板ホイルゴム(B入)車 【車輪径D(Φmm)】200 【取付高H(mm)】250 【車輪幅(mm)】43 【穴径P(Φmm)】11.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】200 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】151×102 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】112×63 【トラスコ品番】809-3394 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

36. PCKE型 固定キャスター(静流タイプ) 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥1,290 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) PCKE型 固定キャスター(静流タイプ) 1個

【特長】車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。 【材質(車輪)】ゴム 【使用軸受】鋼板製ベアリング入り 【特性】静音 【取付穴径(mm)】11 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

37. PCKC型 固定キャスター(静流タイプ) 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥1,290 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) PCKC型 固定キャスター(静流タイプ) 1個

【特長】車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。 【材質(車輪)】ゴム 【使用軸受】鋼板製ベアリング入り 【特性】静音 【取付穴径(mm)】11 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

38. 600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥3,290 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
内村製作所 600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 1個

【特長】耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【ストッパー】なし 【取付穴径(Φmm)】6.5 【特性】静音、耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

39. 600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥4,790 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 1個

【特長】車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600HBシリーズはストッパー付はございません。100HBシリーズと組み合わせて使用できます。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【ストッパー】なし 【取付穴径(Φmm)】10.5 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

40. 600H 固定型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,590 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
内村製作所 600H 固定型 重量用 合成ゴム車輪 1個

【特長】弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600Hシリーズにはストッパー付はございません。100ZHシリーズと組み合わせて使用できます。。(車輪)。全製品合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【ストッパー】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります