プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

検索条件:

21件中 1件〜21件

並び替え:

1. 静電気帯電防止固定キャスター ウレタン シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止固定キャスター ウレタン 1個

【特長】車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。 【仕様】プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【ロック】なし 【抵抗値(MΩ)】(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
37159394 EUWK-100 1個 100 144 353-5118 ¥2,390 0営業日後以内
37159403 EUWK-130 1個 130 177 353-5126 ¥4,990 1営業日後以内
37159412 EUWK-150 1個 150 198 353-5134 ¥6,290 1営業日後以内
37159421 EUWK-75 1個 75 103 353-5142 ¥1,690 1営業日後以内

2. 静電気防止キャスター 固定 ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥929 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン 静電気防止キャスター 固定 ゴム車 1個

【特長】静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。 【形状】固定車 【材質(車輪)】ゴム、イエロー 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34701186 SKM75VAE 1個 75 80 100 ¥929 1営業日後以内
34701195 SKM100VSE 1個 100 100 144 ¥1,290 1営業日後以内
34701204 SKM130VSE 1個 130 180 177 ¥1,890 1営業日後以内
34701213 SKM150VSE 1個 150 200 198 ¥2,190 1営業日後以内
34701222 SKM200VSE 1個 200 250 250 ¥3,290 1営業日後以内

3. 導電性ゴム車固定 TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,083 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 導電性ゴム車固定 1個

【特長】導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)【用途】静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 【材質/仕上】金具:鉄車輪:導電性ゴム 【穴径P(Φmm)】11 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 取付高H(mm) トラスコ品番 許容荷重(kg) 販売価格 出荷目安 数量
08420142 TYEK-100 1個 144 278-1484 100 ¥2,083 0営業日後以内
08420151 TYEK-130 1個 177 278-1492 180 ¥2,897 1営業日後以内
08420167 TYEK-150 1個 198 278-1506 200 ¥3,189 0営業日後以内

4. 帯電防止キャスター(固定) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,290 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 帯電防止キャスター(固定) 1個

【特長】優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。 【取付方式】平付固定 【金具仕上】ユニクロームメッキ仕上(鋼板) 【車輪】ウレタン(ボールB入) 【ストッパー】なし 【体積抵抗率(Ωcm)】107〜1010 【取付穴径P(Φmm)】11 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06888077 420SR-UB100(帯電防止車輪付) 1個 100 100 132 ¥2,290 5営業日後以内
06888086 420SR-UB125(帯電防止車輪付) 1個 125 130 168 ¥3,390 5営業日後以内
06888095 420SR-UB150(帯電防止車輪付) 1個 150 140 190 ¥3,990 5営業日後以内

5. 導電キャスター(固定) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 導電キャスター(固定) 1個

【特長】優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。 【形状】固定車 【取付方式】平付固定 【車輪】ゴム(B入)車 【ストッパー】なし 【電気抵抗(Ω)】1×104以下 【取付穴径P(Φmm)】11 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06887982 420SR-RB100(導電車輪付) 1個 100 120 132 ¥1,990 0営業日後以内
06887991 420SR-RB125(導電車輪付) 1個 125 150 168 ¥2,990 5営業日後以内
06888007 420SR-RB150(導電車輪付) 1個 150 160 190 ¥3,490 5営業日後以内

6. 静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 200径 ウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥8,990
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 200径 ウレタン車輪 1個

【トラスコ品番】112-9372 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】200 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【取付高(mm)】250 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】151×100 【取付ピッチ(mm)】112×63 【許容荷重(N)】3920 【ロック】回転ストッパー付 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】静電気防止 【取付穴径(mm)】11.5 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

7. 静電気帯電防止キャスター 固定 200径 ウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥8,790
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止キャスター 固定 200径 ウレタン車輪 1個

【トラスコ品番】112-9412 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】200 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【取付高(mm)】250 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】151×100 【取付ピッチ(mm)】112×63 【許容荷重(N)】3920 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】静電気防止 【取付穴径(mm)】11.5 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

8. ポルテシリーズ ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥17,900 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユーエイキャスター ポルテシリーズ 1個

【特長】精密機器、部品の運搬に適した緩衝器付きキャスターです。内蔵されたショックアブソーバーが走行時の衝撃、振動を吸収すると共に騒音の発生を防止します。 【形状】固定車 プレート式 【金具仕上】ステンレス 【穴径P(Φmm)】8.8 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×58 【車輪】帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 【特性】静音、静電気防止、衝撃吸収 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

9. ルートバン用 固定キャスターΦ75(導電性) TRUSCO

販売価格(税別) ¥763
0営業日後以内
TRUSCO ルートバン用 固定キャスターΦ75(導電性) 1個

【特長】導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。【用途】ルートバン用キャスターです。 【トラスコ品番】389-9641 【種別】固定車 【材質(車輪)】導電性ナイロン(黒色) 【車輪幅(mm)】25.5 【取付座A×B(mm)】70×58 【取付高H(mm)】93 【取付ピッチX×Y(mm)】55×28 【車輪径D(Φmm)】75 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

10. ルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性) TRUSCO

販売価格(税別) ¥446
0営業日後以内
TRUSCO ルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性) 1個

【特長】帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。【用途】ルートバン用キャスターです。 【トラスコ品番】389-9659 【種別】固定車 【材質(車輪)】帯電防止ナイロン 【車輪幅(mm)】25.5 【取付座A×B(mm)】70×58 【取付高H(mm)】93 【取付ピッチX×Y(mm)】55×28 【車輪径D(Φmm)】75 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

11. 低床重荷重用導電性キャスター シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥2,690 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用導電性キャスター 1個

【特長】車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。 【仕様】プレート式、固定式、低床式 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】導電性MCナイロン 【ロック】なし 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

12. 静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥2,390 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 1個

【特長】車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。 【仕様】プレート式、固定式(ストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【ロック】回転ストッパー付 【抵抗値(MΩ)】(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

13. ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥4,790 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定 1個

【特長】車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。 【仕様】プレート式、固定式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【ロック】なし 【抵抗値(MΩ)】(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 【特性】静電気防止 【取付穴径(mm)】11 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

14. プレート式  ステンレス金具固定、静電気防止ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥999 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具固定、静電気防止ゴム車 1個

【特長】SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。【用途】コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。 【種別】静電気防止キャスター 【形状】固定車 【材質(車輪)】静電気防止ゴム 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【ストッパー】なし 【電気抵抗値】108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。) 【取付ピッチA×B(mm)】55×28 【プレート寸法X×Y(mm)】70×52 【車輪幅W(mm)】25 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】静電気防止、耐油性、耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

15. プレート式  固定、静電気防止ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥359 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン プレート式 固定、静電気防止ゴム車 1個

【特長】SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。 【種別】静電気防止キャスター 【形状】固定車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【電気抵抗値】108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。) 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

16. プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥3,590 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン プレート式 固定、静電気防止ウレタン車 1個

【特長】電気抵抗値107〜108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。 【種別】静電気防止キャスター 【形状】固定車 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り、静電気防止) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

17. プレート式  固定低床式、静電気防止オクトロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン プレート式 固定低床式、静電気防止オクトロン車 1個

【種別】静電気防止キャスター 【形状】固定低床式 【材質(車輪)】オクトロンウレタン(ベアリング入り、静電気防止) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】低床式プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

18. プレート式  固定、静電気防止オクトロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥6,490 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン プレート式 固定、静電気防止オクトロン車 1個

【特長】安定した静電気拡散性。漏洩抵抗107〜108Ω(車軸-車輪表面間)。ムラなく静電気を拡散します。(メーカー測定値で有り保証値ではありません) 優れた低汚染性。カーボンブラックを使用していないため床を汚しません。 低い走行音。一般のウレタン材に比べ、柔軟なので走行音が低減します。【用途】静電気のスパークを嫌う化学薬品工場や、静電気による塵やホコリの除去が求められるクリーンルームでの使用に最適です。 【種別】静電気防止キャスター 【形状】固定車 【材質(車輪)】オクトロウレタン(ベアリング入り、静電気防止) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【特性】静音、静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

19. クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)固定式 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)固定式 1個

【特長】凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 【材質(車輪)】ウレタン(ボールB入) 【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×65 【車輪No.】429E-BLB100 【ストッパー】なし 【取付高H1〜H2(mm)】143〜135 【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33 【車輪径D(Φmm)】100 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式固定式衝撃吸収式キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

20. KPR型緩衝器付キャスター ポルテ ・固定車・プレート式・ストッパー付(帯電防止性ウレタン車) ユーエイキャスター

ユーエイキャスター KPR型緩衝器付キャスター ポルテ ・固定車・プレート式・ストッパー付(帯電防止性ウレタン車)

【特長】小型ショックアブソーバー内蔵により衝撃・振動を吸収。走行時の振動とともに騒音の発生を防止。 【形状】固定 【型式】KPR型緩衝器付キャスター 【ブレーキ】付き 【車輪径(Φmm)】100 【材質(車輪)】帯電防止性ウレタン 【車輪幅(mm)】28 【取付高(mm)】165〜142 【金具仕上】ユニクロメッキ 【穴径P(Φmm)】8.8 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×58 【偏芯】35〜58 【許容荷重(daN[kgf])】10[10.2] 【特性】静音、静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

21. KPR型緩衝器付キャスター ポルテ ・固定車・プレート式(帯電防止性ウレタン車) ユーエイキャスター

ユーエイキャスター KPR型緩衝器付キャスター ポルテ ・固定車・プレート式(帯電防止性ウレタン車)

【特長】小型ショックアブソーバー内蔵により衝撃・振動を吸収。走行時の振動とともに騒音の発生を防止。 【形状】固定 【型式】KPR型緩衝器付キャスター 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】100 【材質(車輪)】帯電防止性ウレタン 【車輪幅(mm)】28 【取付高(mm)】165〜142 【金具仕上】ユニクロメッキ 【穴径P(Φmm)】8.8 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×58 【偏芯】35〜58 【許容荷重(daN[kgf])】10[10.2] 【特性】静音、静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります