プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

検索条件:
材質(車輪)ウレタン

241件中 1件〜40件

並び替え:

1. SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシン SKM 固定車(ウレタン車輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。 【種別】産業用キャスター 【形状】固定車 【材質(車輪)】鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06860296 SKM-130VU 1個 130 260 177 ¥1,990 0営業日後以内
06860305 SKM-150VU 1個 150 300 198 ¥2,390 0営業日後以内
06860314 SKM-200VU 1個 200 370 250 ¥3,490 0営業日後以内
09238704 SKM-250VU 1個 250 500 305 ¥9,990 2営業日後以内
21635468 SKM-75VU 1個 75 120 100 ¥1,190 0営業日後以内

2. 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) 1個
レビュー:(5)

【特長】一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。【用途】押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 【形状】固定車 【型式】420R固定車 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06392127 420R-UR25 1個 25 10 35 ¥109 0営業日後以内
06392136 420R-UR32 1個 32 18 42 ¥118 0営業日後以内
06392145 420R-UR38 1個 38 28 50 ¥169 0営業日後以内
06392154 420R-UR50 1個 50 38 65 ¥379 0営業日後以内
06392163 420R-UR75 1個 75 65 90 ¥739 0営業日後以内

3. 420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。 【形状】固定車 【型式】420SR固定車 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02213382 420SR-UB50
CADデータ
1個 50 60 70 ¥719 0営業日後以内
02213391 420SR-UB65
CADデータ
1個 65 70 85 ¥829 0営業日後以内
02213407 420SR-UB75
CADデータ
1個 75 80 93 ¥899 0営業日後以内
02213355 420SR-UB100
CADデータ
1個 100 100 132 ¥1,890 0営業日後以内
02213364 420SR-UB125
CADデータ
1個 125 130 168 ¥2,890 0営業日後以内

4. K型 中荷重用固定キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥778 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) K型 中荷重用固定キャスター 1個

【形状】固定車 【荷重種別】中荷重 【偏心(mm)】-

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 最大荷重(daN) タイヤ幅(mm) 材質(車輪) 販売価格 出荷目安 数量
46048563 PNUAK-75 1個 70 32 樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪、滑り軸受部:ナイロン66樹脂(モリブデン配合) ¥1,280 8日
46048527 PNUAK-100 1個 100 32 樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪、滑り軸受部:ナイロン66樹脂(モリブデン配合) ¥1,780 8日
46048536 PNUAK-130 1個 120 35 樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪、滑り軸受部:ナイロン66樹脂(モリブデン配合) ¥2,880 8日
46048545 PNUAK-150 1個 150 38 樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪、滑り軸受部:ナイロン66樹脂(モリブデン配合) ¥3,280 8日
46048554 PNUAK-200 1個 250 42 樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪、滑り軸受部:ナイロン66樹脂(モリブデン配合) ¥4,580 8日

5. 固定車 ウレタン車輪(B入) シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 固定車 ウレタン車輪(B入) 1個

【特長】中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。【用途】各種運搬台車に。一般業務用機器に 【荷重種別】中荷重 【材質(車輪)】ウレタン(UR) 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09387883 UWK-75 1個 75 117 103 ¥1,190 0営業日後以内
09387892 UWK-100 1個 100 176 144 ¥1,990 0営業日後以内
09387901 UWK-130 1個 130 245 177 ¥2,990 0営業日後以内
09387917 UWK-150 1個 150 294 198 ¥3,190 0営業日後以内
09387926 UWK-200 1個 200 392 250 ¥4,990 0営業日後以内

6. ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車 1個

【材質】スチール 【形状】固定車 【荷重種別】中荷重 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【タイプ】中荷重 【表面処理】ユニクロームメッキ仕上 【偏心E(mm)】- 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

7. 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420ER 固定車(ウレタン車輪) 1個

【特長】オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。 【形状】固定車 【型式】420ER固定車 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

8. 低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(1)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【型式】540SR固定車 【車輪幅(mm)】40 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【取付座A×B(mm)】82×89.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

9. ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) 1個

【特長】オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。 【形状】固定車 【型式】320SR固定車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 【取付方式】平付固定 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

10. 重量用キャスター(ウレタン車輪) 東正車輛

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ウレタン車輪) 1個

【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ウレタン車輪(ベアリング入) 【タイプ】重荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

11. K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(ウレタン車輪) UW 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。 【形状】固定車 【型式】K型固定車 【材質(車輪)】ウレタン(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

12. プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式 イノアック

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
イノアック プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式 1個
レビュー:(1)

【特長】ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。 【仕様】プレート式 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【ブレーキ】なし 【材質(車輪)】スチールホイールウレタン車 【金具】鋼板製 【特性】耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

13. 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【形状】固定車S 【型式】415ER固定車 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

14. プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。 【仕様】プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式(ストッパー付) 【形状】固定車S 【材質(車輪)】ウレタン(UR) 【金具仕上】ユニクロメッキ 【材質(金具)】スチール 【ロック】ダブルストッパー付 【特性】耐油性、耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

15. KH型 重荷重用固定キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥2,690 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) KH型 重荷重用固定キャスター 1個
レビュー:(1)

【荷重種別】重荷重 【使用軸受】鋼板製ベアリング入り 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

16. ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) 1個
レビュー:(1)

【形状】固定車 【型式】320ER固定車 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

17. プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーエッチ工業 プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 1個

【特長】工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 【形状】固定車 【荷重種別】中・重荷重 【型式】OHUK型固定車 【材質(車輪)】ウレタン 【金具仕上】ユニクロメッキ 【車輪No.】35U 【偏芯E(mm)】- 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

18. ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪) 固定車ストッパー付 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪) 固定車ストッパー付 1個

【特長】代表的なストッパー付キャスターです 【材質】スチール 【形状】固定車S 【荷重種別】中荷重 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【タイプ】中荷重 【表面処理】ユニクロームメッキ仕上 【偏心E(mm)】- 【ロック】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

19. 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

販売価格(税別) ¥359 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
岡本工機 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 1個

【特長】工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

20. ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車 東正車輛

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車 1個
レビュー:(1)

【材質】スチール 【形状】固定車 【荷重種別】中・軽荷重 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【タイプ】中軽荷重 【偏心E(mm)】- 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

21. GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥85 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター GR型 固定車(ウレタン車輪) 1個
レビュー:(3)

【特長】一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。 【形状】固定車 【型式】GR型固定車 【材質(車輪)】ウレタン車輪 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

22. 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420ER 固定車(ウレタン車輪) 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。 【形状】固定車 【型式】420ER固定車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】クロームメッキ 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×58 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

23. 420JR固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420JR固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) 1個

【形状】固定車 【材質(車輪)】ウレタン車(ボールB入) 【取付方式】平付固定 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

24. 400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) 1個

【特長】Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。 【形状】固定車 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

25. プレス製ウレタン固定車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,269 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO プレス製ウレタン固定車 1個

【特長】スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。 【形状】固定車 【材質(本体)】スチール 【材質(車輪)】スチールホイールウレタン 【金具仕上】三価ユニクロ 【偏芯E(mm)】- 【特性】耐油性、耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

26. TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥549 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO TYSシリーズ 固定 ウレタン車 1個
レビュー:(1)

【特長】走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 【仕様】プレート式、ダブルベアリング入 【荷重種別】中荷重 【材質(車輪)】ウレタン 【タイプ】固定式 【表面処理】(金具)三価ユニクロ仕上げ 【材質(金具)】スチール 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

27. 牽引用キャスター(固定) ナンシン

販売価格(税別) ¥11,900 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ナンシン 牽引用キャスター(固定) 1個

【特長】衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。【用途】シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。 【形状】固定車 【材質(車輪)】ウレタン 【ストッパー】なし 【偏心E(mm)】67 【プレート寸法X×Y(mm)】113×159 【車輪幅W(mm)】45 【取付穴径P(Φmm)】13.5 【特性】静音 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】86×133(62×125) 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

28. KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。【用途】重量物運搬用、その他一般用 【形状】固定 【材質(車輪)】ウレタン(B入)車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

29. 420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) 1個

【特長】自在車420S・413Sと併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。 【形状】固定 【型式】固定車 【材質(車輪)】鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

30. KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター 1個

【荷重種別】重荷重

プレート式 固定車キャスター

31. SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン SKC 固定車(ウレタン車輪) 1個

【形状】固定車 【材質(車輪)】樹脂ホイールウレタン巻車輪 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

32. ナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(固定車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥11,900
1営業日後以内
ハンマーキャスター ナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(固定車) 1個

【特長】耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。【用途】錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】200 【取付高H(mm)】250 【車輪幅(mm)】44 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】なし 【取付座A×B(mm)】150×105 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】112×63(119×56) 【材質(金具)】ステンレス(SUS304) 【トラスコ品番】389-2727 【形状】固定車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 【特性】耐水性、耐食性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

33. ダクタイル製金具付ウレタン車輪 京町産業車輌

販売価格(税別) ¥6,690 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
京町産業車輌 ダクタイル製金具付ウレタン車輪 1個

【特長】鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。 【仕様】固定式 【ブレーキ】なし 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【特性】静音、耐油性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

34. ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機

販売価格(税別) ¥4,690 〜
5営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 1個
レビュー:(1)

【特長】標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。 【荷重種別】高荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

35. Sシリーズ固定ウレタンB車150mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズ固定ウレタンB車150mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】190 【車輪幅(mm)】38 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【取付座A×B(mm)】106×111 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】75×75(80×80) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

36. プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定 1個

【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

37. KA型 ステンレス製固定キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥1,880 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) KA型 ステンレス製固定キャスター 1個

【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

38. 静電気帯電防止固定キャスター ウレタン シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止固定キャスター ウレタン 1個

【特長】車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。 【仕様】プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【ロック】なし 【抵抗値(MΩ)】(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

39. ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別)   ¥3,490 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シシク(SISIKU) ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式 1個
レビュー:(1)

【特長】芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。 【仕様】プレート式、固定式 【形状】固定車 【材質(車輪)】ウレタン 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

40. 155・固定車(ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥189 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 155・固定車(ウレタン車) 1個

【金具仕上】三価クロム化成処理 【寸法b(mm)】8 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】6.5 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります