プレート式 固定車キャスター "重量用" 材質(車輪):ウレタン 【通販モノタロウ】プレート式キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

検索条件:
キーワード重量用 材質(車輪)ウレタン

31件中 1件〜31件

並び替え:

1. 600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所

販売価格 ¥6,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪) 1個

【特長】始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【取付穴径d(mm)】10.5 【ストッパー】なし 【ベアリング】ベアリング入 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【偏芯E(mm)】- 【旋回半径r(mm)】- 【形状】固定車 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09516306 No.607HB-PA 1個 100 130 38 ¥6,790 1営業日後以内
09516315 No.608HB-PA 1個 130 165 42 ¥8,790 1営業日後以内
09516324 No.609HB-PA 1個 150 187 45 ¥12,900 1営業日後以内

2. 重量用キャスター(ウレタン車輪) 東正車輛

販売価格 ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ウレタン車輪) 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン車輪(ベアリング入) 【ロック】なし 【タイプ】重荷重 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06581267 HK-50UB 1個 50 72 28 ¥999 0営業日後以内
06581321 HK-65UB 1個 65 92 38 ¥2,390 4営業日後以内
06581382 HK-75UB 1個 75 105 38 ¥2,490 0営業日後以内
06581443 HK-100UB 1個 100 144 50 ¥3,490 0営業日後以内
06581504 HK-130UB 1個 130 177 50 ¥5,790 0営業日後以内

3. 超重量用 固定 ウレタン車 ナンシン

販売価格 ¥13,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 超重量用 固定 ウレタン車 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】鋳造ホイールウレタン車輪(ベアリング入) 【取付穴径P(Φmm)】14.5 【ストッパー】なし 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】121×59(105×77) 【プレート寸法X×Y(mm)】150×105 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34701256 GTF6-SUB 1個 152 204 45 ¥13,900 1営業日後以内

4. 600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所

販売価格 ¥3,290 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【ストッパー】なし 【ベアリング】ベアリング入 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【偏芯E(mm)】- 【旋回半径r(mm)】- 【形状】固定車 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09516211 No.604HB-PAB 1個 50 68 28 ¥3,290 1営業日後以内
46016774 NO.604HB-PAI 1個 50 68 28 ¥3,290 3営業日後以内
46016783 NO.604HB-PAO 1個 50 68 28 ¥3,290 5営業日後以内
09516227 No.605HB-PAB 1個 65 92 38 ¥4,990 1営業日後以内
46016801 NO.605HB-PAI 1個 65 92 38 ¥4,990 3営業日後以内

5. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格 ¥38,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。 【仕様】プレート式、固定式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37162081 MUHA-MK150X75 1個 150 210 76 ¥38,900 0営業日後以内
37162097 MUHA-MK200X75 1個 200 255 76 ¥44,900 1営業日後以内
37162115 MUHA-MK300X75 1個 300 375 76 ¥76,900 1営業日後以内
37162106 MUHA-MK250X90 1個 250 315 89 ¥67,900 1営業日後以内

6. 超重量用高硬度ウレタン固定車 ヨドノ

販売価格 ¥39,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン固定車 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】高硬度ウレタン 【車輪幅(mm)】65 【取付穴径P(mm)】14.2 【ロック】なし 【取付ピッチX×Y(mm)】133〜148×100〜111 【ベース厚さ(mm)】12 【取付座A×B(mm)】175×140 【材質/仕上】(金具)スチール/3価ユニクロメッキ、(車輪)ウレタン、(芯金)アルミダイキャスト 【形状】プレート式、固定式 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

7. 重量用キャスター 固定車 75径 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,990
5営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 固定車 75径 アルミホイルウレタン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】アルミホイルウレタン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】106 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】320 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】123×72 【取付寸法X×Y(mm)】103×52 【トラスコ品番】440-5111 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

8. 重量用キャスター 固定車 65径 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,990
5営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 固定車 65径 アルミホイルウレタン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】アルミホイルウレタン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】92 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】111×67 【取付寸法X×Y(mm)】91×47 【トラスコ品番】440-5102 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

9. 600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

販売価格 ¥3,290 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
内村製作所 600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 1個

【特長】耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【取付穴径(Φmm)】6.5 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【特性】静音、耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

10. 低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(1)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪幅(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】540SR固定車 【取付座A×B(mm)】82×89.5 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

11. KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,190 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。【用途】重量物運搬用、その他一般用 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【形状】固定 【材質(車輪)】ウレタン(B入)車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

12. K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(ウレタン車輪) UW 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。 【形状】固定車 【型式】K型固定車 【材質(車輪)】ウレタン(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

13. ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機

販売価格 ¥4,690 〜
5営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 1個
レビュー:(1)

【特長】標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ロック】なし 【荷重種別】高荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

14. 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415ER固定車 【形状】固定車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

15. プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーエッチ工業 プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 1個

【特長】工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【ロック】なし 【偏芯E(mm)】- 【金具仕上】ユニクロメッキ 【型式】OHUK型固定車 【車輪No.】35U 【形状】固定車 【荷重種別】中・重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

16. 520SR・固定車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,590 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 520SR・固定車(ウレタン(B入)車) 1個

【特長】●本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】520SR固定車 【取付座A×B(mm)】150×105 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】112×63(119×56) 【形状】固定車 【材質(車輪)】ウレタン(ローラーベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

17. 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

販売価格   ¥1,097 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420ER 固定車(ウレタン車輪) 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。 【形状】固定車 【型式】420ER固定車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】クロームメッキ 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×58 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

18. KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,790 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。【用途】重量物運搬用、その他一般用 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【形状】固定 【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン(B入)車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

19. 500BPR・重荷重用固定車(ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 500BPR・重荷重用固定車(ウレタン車) 1個

【特長】重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。 【キャスタータイプ】重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪】イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪幅(mm)】50 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

20. 420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) 1個

【特長】取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 【形状】固定車 【車輪幅(mm)】32 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】105×80 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.6 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】76×57(87×60) 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

21. K型 固定車(アルミホイルウレタン車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥11,900
出荷目安:10日
ユーエイキャスター K型 固定車(アルミホイルウレタン車輪) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【質量(g)】5600 【材質(車輪)】アルミホイルウレタン(B入)

プレート式 固定車キャスター

22. KB型 固定車(導電ウレタン車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(導電ウレタン車輪)ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】帯電防止ウレタン(B入)

プレート式 固定車キャスター

23. K型 固定車(導電ウレタン車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,490 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(導電ウレタン車輪) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】帯電防止ウレタン(B入)

プレート式 固定車キャスター

24. 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,590 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415ER固定車 【取付座A×B(mm)】100×58 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【形状】固定式 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

25. K2型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,990
3営業日後以内
ユーエイキャスター K2型 固定車(ウレタン車輪) 1個

【特長】運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。固定者プレート式。重量用固定キャスターで、自在車と同じ取り付け寸法の為、取付が便利です。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン(B入) 【車輪径(Φmm)】150 【取付高(mm)】190 【車輪幅(mm)】40 【穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】180 【型式】K2型固定車 【金具仕上】ユニクロメッキ 【取付座A×B(mm)】104×110 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75) 【形状】固定 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

26. ハンマーキャスター 固定車(ウレタン車) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ハンマーキャスター 固定車(ウレタン車)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】122 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】60 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】420ER固定車 【車輪No.】439E-UR100 【取付座A×B(mm)】100×58 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【形状】固定 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

27. プレート式  固定、ウレタン(グリーン)車 ナンシン

ナンシン プレート式 固定、ウレタン(グリーン)車

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【ストッパー】なし 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

28. K型 固定車(ウレタン車輪) NU ユーエイキャスター

ユーエイキャスター K型 固定車(ウレタン車輪) NU

【特長】大型キャスターとしては代表的で、重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン(B入) 【ストッパー】なし 【型式】K型固定車 【金具仕上】ユニクロメッキ 【形状】固定 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

29. ハンマーキャスター 415ER・固定車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ハンマーキャスター 415ER・固定車(ウレタン車)ストッパー付

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】65 【車輪幅(mm)】21 【取付穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】40 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415ER固定車 【車輪No.】439G-UR50 【取付座A×B(mm)】70×42 【取付寸法X×Y(mm)】56×28 【形状】固定式 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

30. 重量用 固定キャスター スガツネ(LAMP)

スガツネ(LAMP) 重量用 固定キャスター

【特長】ゴム車輪とウレタン車輪があります。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ロック】なし 【材質(本体)】鋼 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

31. FHU型幅広車輪(固定金具付) 京町産業車輌

京町産業車輌 FHU型幅広車輪(固定金具付)

【用途】一般重荷重用 【材質(車輪)】ウレタン 【形状】固定 【型式】FHU型固定車 【ブレーキ】ナシ 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります