プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

検索条件:
キーワード重量用 材質(車輪)ゴム

39件中 1件〜39件

並び替え:

1. 重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛

販売価格(税別) ¥959 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ゴム車輪) 1個

【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ゴム車輪(ベアリング入) 【タイプ】重荷重用 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06581251 HK-50RB 1個 50 72 28 ¥959 0営業日後以内
06581312 HK-65RB 1個 65 92 38 ¥1,490 4営業日後以内
06581373 HK-75RB 1個 75 105 38 ¥1,590 0営業日後以内
06581434 HK-100RB 1個 100 144 50 ¥2,090 0営業日後以内
06581495 HK-130RB 1個 130 177 50 ¥3,690 0営業日後以内

2. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥32,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。 【仕様】プレート式、固定式 【材質(車輪)】ゴム 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37162045 MHA-MK300X75 1個 300 375 76 ¥57,900 1営業日後以内
37162036 MHA-MK300X100 1個 300 355 102 ¥66,900 3営業日後以内
37162011 MHA-MK200X75 1個 200 255 76 ¥36,900 1営業日後以内
37162027 MHA-MK250X90 1個 250 315 89 ¥55,900 1営業日後以内
37162002 MHA-MK150X75 1個 150 210 76 ¥32,900 1営業日後以内

3. LAMP400シリーズ重量用キャスター スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥11,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) LAMP400シリーズ重量用キャスター 1個

【特長】耐摩耗性と衝撃吸収に優れ、フロアに散らかったガラスや金属の破片の上でも回転します。 始動抵抗、ころがり抵抗が小さい人間工学設計です。 旋回部は、負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。 【材質(車輪)】特殊クロロプレンゴム 【車輪幅(mm)】51.6 【取付座A×B(mm)】101.6×114.3 【取付穴径P(mm)】10.3×19.6 【取付ピッチX×Y(mm)】76.2×76.2 【ロック】なし 【特性】耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H2(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
37159735 SUG-31-406R-PD 1個 152.4 195.3 305-3598 ¥14,900 1営業日後以内
37159796 SUG-31-408R-PD 1個 203.2 247.7 305-3652 ¥16,900 1営業日後以内
37159674 SUG-31-405R-PD 1個 127 169.8 305-3539 ¥11,900 1営業日後以内

4. 600H 固定型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,590 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
内村製作所 600H 固定型 重量用 合成ゴム車輪 1個

【特長】弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600Hシリーズにはストッパー付はございません。100ZHシリーズと組み合わせて使用できます。。(車輪)。全製品合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【ストッパー】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46016573 NO.604ZH 1個 50 68 28 ¥1,590 1営業日後以内
46016582 NO.605H 1個 63 91 37 ¥2,390 3営業日後以内
46016591 NO.606H 1個 75 106 37 ¥2,890 1営業日後以内
46016607 NO.607H 1個 100 130 38 ¥3,290 3営業日後以内

5. 600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥4,790 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 1個

【特長】車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600HBシリーズはストッパー付はございません。100HBシリーズと組み合わせて使用できます。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【ストッパー】なし 【取付穴径(Φmm)】10.5 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46016616 NO.607HB 1個 100 130 38 ¥4,790 1営業日後以内
46016625 NO.608HB 1個 130 165 42 ¥5,890 1営業日後以内
46016634 NO.609HB 1個 150 187 42 ¥7,690 1営業日後以内

6. K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。 【形状】固定車 【型式】K型固定車 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

7. 420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥629 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) 1個
レビュー:(5)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。 【形状】固定車 【型式】420ER固定車 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

8. 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。 【形状】固定車S 【型式】415ER固定車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

9. 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SR 固定車(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】固定車 【型式】420SR固定車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 【取付方式】平付固定 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

10. 400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥919 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) 1個

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。 【形状】固定車 【型式】400SR固定車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

11. 415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【形状】固定車S 【型式】415ER固定車 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

12. KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【用途】重量物運搬用、その他一般用 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

13. 420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪) 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】固定車 【型式】420SR固定車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

14. 420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪) 1個

【特長】取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。 【形状】固定車 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 【車輪幅(mm)】32 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】105×80 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.6 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】76×57(87×60) 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

15. ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機

販売価格(税別) ¥4,690 〜
5営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 1個
レビュー:(1)

【特長】標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。 【荷重種別】高荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

16. 400SRP 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400SRP 固定車(ゴム車輪) 1個

【特長】Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【形状】固定車 【型式】400SRP固定車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

17. 鋳物キャスター ゴム車輪 固定式 京町産業車輌

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
京町産業車輌 鋳物キャスター ゴム車輪 固定式 1個

【特長】中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。 【仕様】固定式 【荷重種別】中荷重 【ブレーキ】なし 【材質(車輪)】ゴム 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

18. 400SRP 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,890 〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400SRP 固定車(ゴム(B入)車輪) 1個

【特長】Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

19. KB型 固定車(耐油ゴム車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(耐油ゴム車輪)ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】耐油ゴム(B入)

プレート式 固定車キャスター

20. K型 固定車(耐油ゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(耐油ゴム車輪) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】耐油ゴム(B入)

プレート式 固定車キャスター

21. KB型 固定車(グレーゴム車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(グレーゴム車輪)ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】グレーゴム(B入)

プレート式 固定車キャスター

22. K型 固定車(グレーゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,190 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(グレーゴム車輪) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】グレーゴム(B入)

プレート式 固定車キャスター

23. KB型 固定車(導電ゴム車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(導電ゴム車輪)ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】導電ゴム(B入)

プレート式 固定車キャスター

24. K型 固定車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,390 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(導電ゴム車輪) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】導電ゴム(B入)

プレート式 固定車キャスター

25. KB型 固定車(ナイロンホイルグレーゴム車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(ナイロンホイルグレーゴム車輪)ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】ナイロンホイルグレーゴム(B入)

プレート式 固定車キャスター

26. K型 固定車(ナイロンホイルグレーゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,090 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(ナイロンホイルグレーゴム車輪) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】ナイロンホイルグレーゴム(B入)

プレート式 固定車キャスター

27. 牽引台車用キャスター 固定式 イノアック

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イノアック 牽引台車用キャスター 固定式 1個

【特長】ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10〜20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。【用途】牽引台車用キャスター。 【仕様】プレート式 【形状】固定車 【ブレーキ】なし 【材質(車輪)】アルミホイール耐摩耗性ゴム車 【金具】鋼板製 【特性】耐摩耗性、耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

28. K・KB型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥799 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター K・KB型キャスター(固定車・プレート式) 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。 【形状】固定 【材質(車輪)】ナイロンホイルゴム(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

29. 400SR 固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400SR 固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪) 1個

【特長】Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

30. KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。【用途】重量物運搬用、その他一般用 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【穴径P(Φmm)】11 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【形状】固定 【材質(車輪)】ナイロンホイルゴム(B入)車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

31. K型 固定車(アルミホイルゴム車輪) ユーエイキャスター

ユーエイキャスター K型 固定車(アルミホイルゴム車輪)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【質量(g)】6100 【材質(車輪)】アルミホイルゴム(B入)

プレート式 固定車キャスター

32. ハンマー 400S型 固定 ゴム車 B入り 75mm ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ハンマー 400S型 固定 ゴム車 B入り 75mm

【特長】取付座が大きく機械の移動用または、運搬車用として多く使用されている重量用キャスターです。 【仕様】プレート式、固定式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】ゴム車 B入り 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】100 【車輪幅(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【取付座A×B(mm)】88×69 【取付寸法X×Y(mm)】63×40 【質量(kg)】0.38 【トラスコ品番】342-5576 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

33. 産業用キャスター ユーエイキャスター

ユーエイキャスター 産業用キャスター

【特長】大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。 衝撃吸収に優れています。 段差乗り越え時の負担を軽減します。 【仕様】プレート式、ベアリング入、固定式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】鋼板ホイルゴム(B入)車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】103 【車輪幅(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】9.5 【ストッパー】なし 【取付座A×B(mm)】95×72 【取付寸法X×Y(mm)】63×40 【質量(kg)】0.44 【トラスコ品番】296-3809 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

34. 重荷重用 固定車(ゴム(ボールB入)車) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 重荷重用 固定車(ゴム(ボールB入)車)

【特長】重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウェルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入れ処理を施しています。耐久力も抜群です。 【キャスタータイプ】重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】187 【車輪幅(mm)】50 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】500 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】500BPR固定車 【車輪No.】502BPS-CR150 【取付座A×B(mm)】114×102 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×76(88×64) 【形状】固定 【材質(車輪)】ゴム(ボールB入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

35. 重量用 固定キャスター スガツネ(LAMP)

スガツネ(LAMP) 重量用 固定キャスター

【特長】ゴム車輪とウレタン車輪があります。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ロック】なし 【材質(本体)】鋼 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

36. 低床 重量タイプ 固定 ゴム車 ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 固定 ゴム車

【キャスタータイプ】低床式プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【ストッパー】なし 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

37. プレート式  低床式固定、ゴム車 ナンシン

ナンシン プレート式 低床式固定、ゴム車

【特長】低床式・重量用キャスター 【キャスタータイプ】低床式プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】130 【車輪幅W(mm)】38 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】170 【種別】一般キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付ピッチA×B(mm)】103×52 【プレート寸法X×Y(mm)】123×72 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

38. ハンマーキャスター 固定車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ハンマーキャスター 固定車(ゴム(B入)車)

【特長】400S・419Sと併用できる重量用固定キャスターです。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】100 【車輪幅(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】60 【金具仕上】三価クロム化成処理 【型式】400SR固定車 【車輪No.】434MB 【取付座A×B(mm)】88×69 【取付寸法X×Y(mm)】63×40 【形状】固定 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

39. AHU型幅広車輪(固定金具付) 京町産業車輌

京町産業車輌 AHU型幅広車輪(固定金具付)

【用途】一般重荷重用 【材質(車輪)】ゴム 【形状】固定 【型式】AHU型固定車 【ブレーキ】ナシ 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります