プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

検索条件:
材質(車輪)ナイロン

175件中 1件〜40件

並び替え:

1. プレート式固定車(ナイロン車輪) モノタロウ

販売価格(税別) ¥39 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ プレート式固定車(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。 【形状】固定車 【ブレーキ】無し 【材質(車輪)】ナイロン

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
70163178 K-25N 1個 25 9.81 35 ¥39 0営業日後以内
70163187 K-32N 1個 32 17.65 42 ¥49 0営業日後以内
70163196 K-38N 1個 38 27.46 50 ¥69 0営業日後以内
70163205 K-50N 1個 50 58.84 66 ¥109 0営業日後以内
70163214 K-65N 1個 65 78.45 84 ¥179 0営業日後以内

2. 420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥61 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420R 固定車(ナイロン一体車輪) 1個
レビュー:(6)

【特長】一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。【用途】押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 【形状】固定車 【型式】420R固定車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02212822 420R-N25
CADデータ
1個 25 10 35 ¥61 0営業日後以内
02212831 420R-N32
CADデータ
1個 32 18 42 ¥74 0営業日後以内
02212847 420R-N38
CADデータ
1個 38 28 50 ¥118 0営業日後以内
02212856 420R-N50
CADデータ
1個 50 38 65 ¥199 0営業日後以内
02212865 420R-N65
CADデータ
1個 65 55 80 ¥329 0営業日後以内

3. K型 中荷重用固定キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥778 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) K型 中荷重用固定キャスター 1個

【形状】固定車 【荷重種別】中荷重 【偏心(mm)】-

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 最大荷重(daN) タイヤ幅(mm) 材質(車輪) 販売価格 出荷目安 数量
46048265 PBDK-75 1個 120 32 ナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ¥2,380 8日
46048222 PBDK-100 1個 180 35 ナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ¥2,680 8日
46048231 PBDK-130 1個 250 42 ナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ¥4,390 8日
46048247 PBDK-150 1個 300 45 ナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ¥4,780 8日
46048256 PBDK-200 1個 400 45 ナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ¥5,990 8日

4. 155・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥85 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 155・固定車(ナイロン車) 1個
レビュー:(5)

【特長】取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。 【仕様】固定式本体はユニクロームメッキ仕上 【形状】固定車 【型式】155固定車 【材質(車輪)】ナイロン 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695082 155-N32 1個 32 20 34 ¥85 0営業日後以内
07695091 155-N40 1個 40 40 42 ¥119 0営業日後以内
07695107 155-N50 1個 50 50 52 ¥189 0営業日後以内

5. SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥63 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ナンシン SKC 固定車(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(3)

【特長】取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。 【種別】産業用キャスター 【形状】固定車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695877 SKC-25NM 1個 25 10 35 ¥63 0営業日後以内
07695886 SKC-32NM 1個 32 18 42 ¥86 0営業日後以内
07695895 SKC-38NM 1個 38 28 50 ¥100 0営業日後以内
09238521 SKC-50NM 1個 50 60 65 ¥149 0営業日後以内
09238537 SKC-65NM 1個 65 70 85 ¥229 0営業日後以内

6. 低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(2)

【特長】300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【型式】540SR固定車 【材質(車輪)】ナイロン(ボールB入) 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【取付座A×B(mm)】82×89.5 【ストッパー】なし 【材質(金具)】スチール 【許容荷重(daN)】300 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

7. GR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥47 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター GR型 固定車(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。 【形状】固定車 【型式】GR型固定車 【材質(車輪)】ナイロン 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

8. 低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥699
ハンマーキャスター 低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【特長】取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。【用途】冷凍ショーケース等 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】32 【取付高H(mm)】46.5 【車輪幅(mm)】21 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】120 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付座A×B(mm)】70×70 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【取付方式】平付固定 【トラスコ品番】836-1519 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン一体車輪 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

9. 420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SR 固定車(ナイロン車輪) 1個

【特長】取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。 【形状】固定車 【型式】420SR固定車 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

10. 420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420ER 固定車(ナイロン車輪) 1個

【特長】オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。 【形状】固定車 【型式】420ER固定車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

11. ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車) 1個

【特長】オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。 【形状】固定車 【型式】320SR固定車 【材質(車輪)】ナイロン 【取付方式】平付固定 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

12. KH型 重荷重用固定キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥2,690 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) KH型 重荷重用固定キャスター 1個
レビュー:(1)

【荷重種別】重荷重 【使用軸受】鋼板製ベアリング入り 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

13. 重量用キャスター(ナイロン車輪) 東正車輛

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ナイロン車輪) 1個

【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入り) 【タイプ】重荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

14. 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) 1個

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【形状】固定車 【荷重種別】中荷重 【型式】550R固定車 【材質(車輪)】ナイロン(B入) 【車輪幅(mm)】21 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【取付座A×B(mm)】70×74 【車輪No.】559P 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

15. ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪) 1個

【特長】オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。 【形状】固定車 【型式】320ER固定車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【取付方式】平付固定 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

16. 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
内村製作所 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 1個

【特長】合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N〜603-Nは2穴式、No.605-N〜607-Nは4穴式となります。 【形状】固定車 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【ストッパー】なし 【特性】耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

17. 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【形状】固定車 【型式】550R固定車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】21 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【取付座A×B(mm)】70×74 【車輪No.】559P 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

18. 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

販売価格(税別) ¥359 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
岡本工機 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 1個

【特長】工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

19. 560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) 1個

【特長】ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。 【車輪幅(mm)】45 【取付寸法X×Y(mm)】78×78 【取付座A×B(mm)】100×106 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

20. SR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SR型 固定車(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。 【形状】固定車 【型式】SR型固定車 【材質(車輪)】ナイロン 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

21. 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
内村製作所 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 1個

【特長】100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【ストッパー】なし 【アジャスターフット外径D1(mm)】37.7 【キャスタータイプ】アジャスターフット付固定キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

22. 固定車(ナイロン車輪) モノタロウ

販売価格(税別)   ¥150
0営業日後以内
モノタロウ 固定車(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(8)

【車輪径D(Φmm)】75 【形状】固定車 【許容荷重(daN)】100 【取付高H(mm)】94 【取付穴径P(Φmm)】8.5 【取付寸法X×Y(X1×Y1)(mm)】55×41.5(51.5×38.5) 【取付座A×B(mm)】70×61 【車輪幅(mm)】30 【偏芯E(mm)】- 【材質(車輪)】ナイロン 【取付寸法X×Y(mm)】55×41.5(51.5×38.5) 【車輪幅W(mm)】30 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

23. 低床式重荷重用キャスター 固定式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,590
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 固定式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。 【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅(mm)】28 【穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【取付座A×B(mm)】80×50 【取付寸法X×Y(mm)】66×36 【トラスコ品番】379-6868 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

24. 高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付 イノアック

販売価格(税別) ¥699 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イノアック 高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付 1個

【仕様】プレート式 【形状】固定式 【荷重種別】高荷重 【ブレーキ】なし 【材質(車輪)】ナイロン車 【金具】鋼板製 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

25. TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥274 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO TYSシリーズ 固定 ナイロン車 1個

【特長】走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 【仕様】プレート式、ダブルベアリング入 【荷重種別】中荷重 【材質(車輪)】ナイロン 【タイプ】固定式 【表面処理】(金具)三価ユニクロ仕上げ 【材質(金具)】スチール 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

26. KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター 1個

【荷重種別】重荷重

プレート式 固定車キャスター

27. 540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入) 1個

【形状】固定車 【型式】540HR固定車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪(複列ボールB入) 【車輪幅(mm)】40 【取付方式】平付固定 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】78×78 【取付座A×B(mm)】100×105 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】400 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

28. ステンレス 320SR・固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥979 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SR・固定車(ナイロン(B入)車) 1個

【特長】自在車320S・315Sと併用できます。 【形状】固定車 【型式】320SR固定車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入) 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

29. ステンレスキャスター SUS-J型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥5,890 〜
6営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター ステンレスキャスター SUS-J型 1個

【車輪幅(mm)】40 【金具仕上】ステンレス 【穴径P(Φmm)】11 【取付座A×B(mm)】120×120 【取付高H(mm)】198 【偏芯E(mm)】40 【旋回半径R(mm)】115 【車輪径D(Φmm)】150 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】90×90(75×75) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 固定車キャスター

30. Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥719
5営業日後以内
ハンマーキャスター Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車50mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】50 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

31. KA型 ステンレス製固定キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥1,880 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) KA型 ステンレス製固定キャスター 1個

【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

32. SK型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
ユーエイキャスター SK型 固定車(ナイロン車輪) 1個

【特長】中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車等に使用されています。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】132 【車輪幅(mm)】32 【穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】120 【型式】SK型固定車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】110×75 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】90×50(80×45) 【トラスコ品番】379-7180 【形状】固定車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

33. KEL 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥279 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン KEL 固定車(ナイロン車輪) 1個

【特長】取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。 【種別】一般キャスター 【形状】固定車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

34. プレス製ナイロンキャスター(固定車) TRUSCO

販売価格(税別) ¥789 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO プレス製ナイロンキャスター(固定車) 1個
レビュー:(1)

【特長】スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。 【形状】固定車 【材質(車輪)】ナイロン(コマーシャルベアリング入) 【金具仕上】三価ユニクロ 【偏芯(mm)】- 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

35. 440R 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 440R 固定車(ナイロン車輪) 1個

【特長】取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。 【形状】固定車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

36. 415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥279 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【形状】固定式 【型式】415ER固定車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

37. SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-ER型固定車・プレート式 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。 【形状】固定車 【型式】SUS-ER型固定車 【ストッパー】なし 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

38. SUS-SR型固定車・プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥439 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-SR型固定車・プレート式 1個

【特長】オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。 【形状】固定 【型式】SUS-SR型固定車 【材質(車輪)】ナイロン 【金具仕上】ステンレス 【穴径P(Φmm)】8.8 【取付寸法X×Y(mm)】55×28 【取付座A×B(mm)】70×47 【ストッパー】なし 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

39. 汎用キャスター ナンシン

販売価格(税別) ¥1,390 〜
出荷目安:30日から出荷目安:59日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ナンシン 汎用キャスター 1個

【タイプ】固定T型 【プレート寸法(mm)】102×114 【取付穴径(Φmm)】11.0 【取付ピッチ(mm)】80×80

プレート式 固定車キャスター

40. GR型 固定車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥52 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター GR型 固定車(黒ナイロン車輪) 1個

【特長】軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター 【材質(車輪)】黒ナイロン 【荷重種別】軽荷重

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります