プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

検索条件:
キーワード重量用 材質(車輪)ナイロン

18件中 1件〜18件

並び替え:

1. 重量用キャスター(ナイロン車輪) 東正車輛

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ナイロン車輪) 1個

【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入り) 【タイプ】重荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06581276 HK-50NB 1個 50 72 28 ¥999 0営業日後以内
06581337 HK-65NB 1個 65 92 38 ¥1,390 0営業日後以内
06581391 HK-75NB 1個 75 105 38 ¥1,590 0営業日後以内

2. 低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車) ナンシン

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車) 1個

【形状】固定車 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【プレート寸法X×Y(mm)】104×119 【車輪幅W(mm)】45 【許容荷重(daN)】600 【取付穴径P(Φmm)】11 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(78×78) 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 始動力(daN) 販売価格 出荷目安 数量
34700662 SKH-65GNB 1個 65 92 2.6 ¥1,990 0営業日後以内
34700671 SKH-75GNB 1個 75 106 5.4 ¥2,190 0営業日後以内

3. 600X-N 固定型 超重量用キャスター 内村製作所

販売価格(税別) ¥5,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
内村製作所 600X-N 固定型 超重量用キャスター 1個

【材質(本体)】アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 【材質(車輪)】ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 【表面処理】電着塗装 【ストッパー】なし 【取付座厚さt(mm)】5 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46016984 NO.604X-N 1個 50 100 39 ¥5,990 3営業日後以内
46016993 NO.605X-N 1個 65 115 48 ¥6,990 3営業日後以内
46017002 NO.606X-N 1個 75 130 48 ¥7,990 3営業日後以内
46017011 NO.607X-N 1個 100 150 58 ¥9,890 3営業日後以内
46017027 NO.609X-N 1個 150 220 58 ¥12,900 3営業日後以内

4. 重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690
3営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】92 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】111×67 【取付寸法X×Y(mm)】91×47 【トラスコ品番】437-2441 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86321672 HR-65GNB
CADデータ
1個 ¥1,690 3営業日後以内

5. 重量用キャスター 固定車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790
3営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 固定車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】106 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】320 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】123×72 【取付寸法X×Y(mm)】103×52 【トラスコ品番】437-2450 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86321697 HR-75GNB
CADデータ
1個 ¥1,790 3営業日後以内

6. 低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(2)

【特長】300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【型式】540SR固定車 【材質(車輪)】ナイロン(ボールB入) 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【取付座A×B(mm)】82×89.5 【ストッパー】なし 【材質(金具)】スチール 【許容荷重(daN)】300 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

7. 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥740 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【形状】固定車 【型式】550R固定車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】21 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【取付座A×B(mm)】70×74 【車輪No.】559P 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

8. 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) 1個

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【形状】固定車 【荷重種別】中荷重 【型式】550R固定車 【材質(車輪)】ナイロン(B入) 【車輪幅(mm)】21 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【取付座A×B(mm)】70×74 【車輪No.】559P 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

9. 415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【形状】固定式 【型式】415ER固定車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

10. 低床式重荷重用キャスター 固定式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,590
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 固定式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。 【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅(mm)】28 【穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【取付座A×B(mm)】80×50 【取付寸法X×Y(mm)】66×36 【トラスコ品番】379-6868 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

11. アジャスタブルキャスター ナンシン

販売価格(税別) ¥4,290 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシン アジャスタブルキャスター 1個

【特長】試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40〜100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。 【付属品】専用ステム・ナット×1セット 【種別】重量用キャスター 【材質(車輪)】ナイロン 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】アジャスター付ねじ込み式キャスター

プレート式 固定車キャスター

12. ステンレス 低床重荷重用 固定車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,990
出荷目安:7日
ハンマーキャスター ステンレス 低床重荷重用 固定車(ナイロン(ボールB入)車) 1個

【特長】300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】90 【車輪幅(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】オールステンレス 【型式】540SR固定車 【車輪No.】542S 【取付座A×B(mm)】82×89.5 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ナイロン(ボールB入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

13. SUS-HR型 固定車 プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HR型 固定車 プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。 【形状】固定 【荷重種別】重荷重 【金具仕上】ステンレス 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

14. 400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥5,990
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪) 1個

【特長】Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】400SR固定車 【取付方式】平付固定 【形状】固定車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

15. 400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400SR 固定車(ナイロン一体車輪) 1個

【特長】Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【型式】400SR固定車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

16. プレート式  低床式固定、強化ナイロン車 ナンシン

ナンシン プレート式 低床式固定、強化ナイロン車

【特長】低床式・重量用キャスター 【キャスタータイプ】低床式プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】強化ナイロン(黒) 【ストッパー】なし 【種別】一般キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

17. 固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 固定車(ナイロン車)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】420ER固定車 【形状】固定 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

18. SR型 固定車(ナイロン車輪) PHB ユーエイキャスター

ユーエイキャスター SR型 固定車(ナイロン車輪) PHB

【特長】独自に専用設計されたコンパクトな低床式中荷重用キャスターです。【用途】省スペース型重量機器等に 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】強化ナイロン(B入) 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】73 【車輪幅(mm)】28 【取付穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】200 【型式】SR型固定車低床式中荷重用 【金具仕上】ユニクロメッキ 【取付座A×B(mm)】90×67 【取付寸法X×Y(mm)】67×44 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります