プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

検索条件:
材質(車輪)フェノール

35件中 1件〜35件

並び替え:

1. 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SR 固定車(フェノール車輪) 1個

【特長】取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。 【形状】固定車 【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07354207 420SR-PH50
CADデータ
1個 50 70 70 ¥589 6営業日後以内
07354216 420SR-PH65
CADデータ
1個 65 70 85  ¥689 0営業日後以内
07354225 420SR-PH75
CADデータ
1個 75 80 93 ¥929 0営業日後以内
07354234 420SR-PH100 1個 100 120 132 ¥2,190 1営業日後以内
07354243 420SR-PH125
CADデータ
1個 125 150 168 ¥4,290 6営業日後以内

2. フェノール樹脂車輪付プレート式固定(スチール金具) シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) フェノール樹脂車輪付プレート式固定(スチール金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 【材質(車輪)】特殊フェノール 【硬度】(R)100-110 【ベアリング】なし 【ロック】なし 【特性】耐熱性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 軸径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09109424 B-PHN-81G 1個 80 102 8(外径12mmカラー入り) ¥2,990 7日
09109433 B-PHN-102G 1個 100 125 8(外径12mmカラー入り) ¥4,690 3営業日後以内
09109442 B-PHN-125G 1個 125 150 8(外径12mmカラー入り) ¥6,390 3営業日後以内
09109458 B-PHN-150G 1個 150 190 14(外径20mmカラー入り) ¥9,990 3営業日後以内
09109467 B-PHN-200G 1個 200 235 14(外径20mmカラー入り) ¥16,900 3営業日後以内

3. 低床式重荷重キャスター 固定車 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター 固定車 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。 【荷重種別】重荷重 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39562223 HR-65PB
CADデータ
1個 65 300 92 ¥2,990 4営業日後以内
39562232 HR-75PB
CADデータ
1個 75 320 106 ¥3,790 4営業日後以内

4. 低床式超重量用キャスター HR型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥2,390 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式超重量用キャスター HR型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施しています。耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 【形状】固定車 【材質(本体)】鋼 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37911361 HR-65-PB 1個 65 92 38 ¥4,490 4営業日後以内
37911377 HR-75-PB 1個 75 106 38 ¥5,590 3営業日後以内

5. Sシリーズオールステンレス固定フェノール車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,590
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズオールステンレス固定フェノール車125mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06999317 320SR-PH125 1個 ¥6,590 3営業日後以内

6. 600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

7. 低床式重荷重用キャスター (固定車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,690 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床式重荷重用キャスター (固定車) 1個

【仕様】プレート式、低床式 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】フェノール車 【車輪幅(mm)】45 【金具仕上】黒亜鉛メッキ仕上げ 【取付寸法X×Y(mm)】78×78 【取付座A×B(mm)】100×106 【ストッパー】なし 【材質(金具)】スチール 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

8. 420SRP・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥679 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(フェノール一体車輪) 1個

【金具仕上】三価クロム化成処理 【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

9. SK型 固定車(フェノール車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,890
出荷目安:10日
ユーエイキャスター SK型 固定車(フェノール車輪) 1個

【特長】中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【質量(g)】710

プレート式 固定車キャスター

10. K型 固定車(フェノール車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(フェノール車輪) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】フェノール

プレート式 固定車キャスター

11. フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具) シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥4,290 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 【材質(車輪)】特殊フェノール 【硬度】(R)100-110 【ベアリング】なし 【ロック】なし 【特性】耐熱性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

12. Sシリーズオールステンレス固定フェノール車75mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,590
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズオールステンレス固定フェノール車75mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

13. Sシリーズオールステンレス固定フェノール車65mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,190
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズオールステンレス固定フェノール車65mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】65 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

14. Sシリーズオールステンレス固定フェノール車50mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥939
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズオールステンレス固定フェノール車50mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】50 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

15. Sシリーズオールステンレス固定フェノール車150mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズオールステンレス固定フェノール車150mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】150 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

16. Sシリーズオールステンレス固定フェノール車100mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,890
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズオールステンレス固定フェノール車100mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】100 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

17. 600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,290 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
内村製作所 600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

18. 600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥869 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【ストッパー】なし 【取付穴径d(mm)】6.5 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

19. SUS-HR型 固定車 プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HR型 固定車 プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。 【形状】固定 【荷重種別】重荷重 【金具仕上】ステンレス 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

20. 高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付 イノアック

販売価格(税別) ¥659
イノアック 高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付 1個

【特長】特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。 【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅(mm)】28 【取付穴径(Φmm)】6.5 【ブレーキ】なし 【最大荷重(N)】1176 【最大荷重(kg)】120 【金具】鋼板製 【取付座A×B(mm)】80×50 【取付ピッチX×Y(mm)】66×36 【シャフト径d(Φmm)】8 【金具高さH(mm)】43 【形状】固定車 【トラスコ品番】384-6857 【荷重種別】高荷重 【材質(車輪)】フェノール車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

21. スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥2,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オーエッチ工業 スーパーストロングキャスター 固定式 1個

【仕様】プレート式 【形状】固定式 【材質(車輪)】プラスカイト 【材質(金具)】スチール 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

22. プレート式  低床式固定、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,490
3営業日後以内
ナンシン プレート式 低床式固定、フェノール車 1個

【特長】低床式・重量用キャスター 【キャスタータイプ】低床式プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】フェノール 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】130 【車輪幅W(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】220 【種別】一般キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付ピッチA×B(mm)】103×52 【プレート寸法X×Y(mm)】123×72 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

23. プレート式  固定、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,190
1営業日後以内
ナンシン プレート式 固定、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】フェノール 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】144 【車輪幅W(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】180 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】7.56 【取付ピッチA×B(mm)】80×45 【プレート寸法X×Y(mm)】115×80 【質量(kg)】0.78 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

24. プレート式  固定、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 固定、フェノール車 1個

【特長】軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】フェノール 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】130 【車輪幅W(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】120 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】5.4 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】90×50(80×45) 【プレート寸法X×Y(mm)】110×70 【形状】固定車 【荷重種別】軽荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

25. キャスター 420SRP ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥719 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420SRP 1個

【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

26. キャスター 400SRP ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 400SRP 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

27. キャスター 400F0S ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,890 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 400F0S 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】旋回ロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 固定車キャスター

28. キャスター 320SRP ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥929 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 320SRP 1個

【金具仕上】オールステンレス 【取付寸法X×Y(mm)】55×42 【取付座A×B(mm)】70×60 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

29. 400SR・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,290 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400SR・固定車(フェノール一体車輪) 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

30. 420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥699 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪) 1個

【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付寸法X×Y(mm)】55×28 【取付座A×B(mm)】70×47 【車輪】フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

31. 420SRP・固定車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥819 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(フェノール一体(B入)車輪) 1個

【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付寸法X×Y(mm)】55×42 【取付座A×B(mm)】70×60 【車輪】フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

32. ステンレス320SR・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ステンレス320SR・固定車(フェノール一体車輪)

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】オールステンレス 【取付方式】平付固定 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

33. 【ワケあり】ハンマーキャスター 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 【ワケあり】ハンマーキャスター 420SR 固定車(フェノール車輪)

【特長】取付高が同じ旋回式42S・413Sと併用出来ます。【用途】純エチルアルコール・蒸留アルコールの濃度測定に。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【形状】固定車 【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 【車輪幅(mm)】32 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付座A×B(mm)】110×78 【車輪No.】428S-PH100 【ストッパー】なし 【取付高H(mm)】132 【許容荷重(daN)】120 【車輪径D(Φmm)】100 【取付穴径P(Φmm)】11 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×45(90×50) 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

34. 低床 重量タイプ 固定 フェノール車 ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 固定 フェノール車

【キャスタータイプ】低床式プレート式固定車キャスター 【ストッパー】なし 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

35. KB型 固定車(フェノール車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター KB型 固定車(フェノール車輪)ストッパー付

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】フェノール

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります