プレート式 固定車キャスター "重量用" 材質(車輪):フェノール 【通販モノタロウ】プレート式キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

検索条件:
キーワード重量用 材質(車輪)フェノール

11件中 1件〜11件

並び替え:

1. 600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46016704 NO.604ZH-P 1個 50 68 28 ¥1,690 1営業日後以内
46016713 NO.605HB-P 1個 65 92 38 ¥3,190 1営業日後以内
46016722 NO.606HB-P 1個 75 106 38 ¥3,890 1営業日後以内
46016731 NO.607HB-P 1個 100 130 38 ¥5,490 1営業日後以内
46016747 NO.608HB-P 1個 130 165 42 ¥6,990 1営業日後以内

2. 低床式超重量用キャスター HR型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥1,990 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式超重量用キャスター HR型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施しています。耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ロック】なし 【材質(本体)】鋼 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 材質(車輪) 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37911361 HR-65-PB 1個 フェノール樹脂 65 92 ¥3,890 4営業日後以内
37911377 HR-75-PB 1個 フェノール樹脂 75 106 ¥4,890 3営業日後以内

3. 600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,290 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
内村製作所 600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46016853 NO.604JH-P 1個 50 68 25 ¥1,290 1営業日後以内
46016862 NO.605JH-P 1個 65 87 27 ¥1,790 3営業日後以内
46016871 NO.606JH-P 1個 75 98 27 ¥2,190 1営業日後以内
46016887 NO.607JH-P 1個 100 130 30 ¥3,890 3営業日後以内

4. 高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付 イノアック

販売価格 ¥659
イノアック 高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付 1個

【特長】特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。 【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅(mm)】28 【取付穴径(Φmm)】6.5 【ブレーキ】なし 【最大荷重(N)】1176 【最大荷重(kg)】120 【金具】鋼板製 【取付座A×B(mm)】80×50 【取付ピッチX×Y(mm)】66×36 【シャフト径d(Φmm)】8 【金具高さH(mm)】43 【形状】固定車 【トラスコ品番】384-6857 【荷重種別】高荷重 【材質(車輪)】フェノール車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39561882 FP-50FNWK 1個 ¥659 0営業日後以内

5. プレート式  低床式固定、フェノール車 ナンシン

販売価格 ¥2,490
3営業日後以内
ナンシン プレート式 低床式固定、フェノール車 1個

【特長】低床式・重量用キャスター 【キャスタータイプ】低床式プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】フェノール 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】130 【車輪幅W(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】220 【種別】一般キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付ピッチA×B(mm)】103×52 【プレート寸法X×Y(mm)】123×72 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35198825 KHN-100PH 1個 ¥2,490 3営業日後以内

6. SUS-HR型 固定車 プレート式 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,890 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HR型 固定車 プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】ステンレス 【形状】固定 【荷重種別】重荷重

プレート式 固定車キャスター

7. K型 固定車(フェノール車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(フェノール車輪) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】フェノール

プレート式 固定車キャスター

8. プレート式  固定、フェノール車 ナンシン

販売価格 ¥1,990
3営業日後以内
ナンシン プレート式 固定、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】フェノール 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】144 【車輪幅W(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】180 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】7.56 【取付ピッチA×B(mm)】80×45 【プレート寸法X×Y(mm)】115×80 【質量(kg)】0.78 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

9. 低床式重荷重キャスター 固定車 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター 固定車 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

10. 低床 重量タイプ 固定 フェノール車 ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 固定 フェノール車

【キャスタータイプ】低床式プレート式固定車キャスター 【ストッパー】なし 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

11. KB型 固定車(フェノール車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター KB型 固定車(フェノール車輪)ストッパー付

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】フェノール

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります