プレート式 固定車キャスター "重量用" 材質(車輪):樹脂 【通販モノタロウ】プレート式キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

検索条件:
キーワード重量用 材質(車輪)樹脂

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. 低床式超重量用キャスター HR型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥1,990 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式超重量用キャスター HR型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施しています。耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ロック】なし 【材質(本体)】鋼 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 材質(車輪) 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37911352 HR-50-GNB 1個 強化ポリアミド 50 68 ¥1,990 4営業日後以内

2. 600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
内村製作所 600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 1個

【特長】耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】特殊ポリマー・コンパウンド 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【特性】静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46016643 NO.602HB2-EP 1個 40 60 25 ¥1,990 1営業日後以内
46016652 NO.604HB2-EP 1個 50 72 28 ¥2,690 1営業日後以内
46016661 NO.605HB2-EP 1個 65 92 38 ¥4,990 1営業日後以内
46016677 NO.606HB2-EP 1個 75 106 38 ¥5,990 1営業日後以内

3. プレート式  固定、耐熱強化プラスチック車 ナンシン

販売価格 ¥2,990
3営業日後以内
ナンシン プレート式 固定、耐熱強化プラスチック車 1個

【特長】中量・重量用キャスター SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】耐熱強化プラスチック(ベアリング入り) 【車輪径D(Φmm)】130 【取付高H(mm)】177 【車輪幅W(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】270 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】8.1 【取付ピッチA×B(mm)】100×56 【プレート寸法X×Y(mm)】138×90 【質量(kg)】1.39 【形状】固定車 【特性】耐熱性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35196847 SKM-130NHB 1個 ¥2,990 3営業日後以内

4. 超荷重用 キャスターTSR型 スガツネ(LAMP)

スガツネ(LAMP) 超荷重用 キャスターTSR型

【特長】荷重用車輪ガラス繊維入りポリアミドにより、大きな許容荷重を実現しました。重量用にもかかわらず小型なため、重量物機器への取り付けが小スペースでできます。耐摩耗性に優れているため、摩耗量が少なく経済的です。車輪はベアリング入りです。(Φ50タイプはベアリングなし。)。摩擦抵抗が小さなため、始動・走行抵抗が小さく、軽く動きます。本体は堅牢なため、長期間の使用でも変形が少なく安全です。ベアリング、金具は強靱なため、軽く、安定した旋回性が得られます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ガラス繊維入りポリアミド 【ロック】なし 【材質(本体)】鋼(SPCC) 【形状】固定車 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります