プレート式 固定車キャスター 材質(車輪):鋳物(イモノ) 【通販モノタロウ】プレート式キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

検索条件:
材質(車輪)鋳物(イモノ)

30件中 1件〜30件

並び替え:

1. 420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420R 固定車(イモノ車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。【用途】押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価クロム化成処理 【型式】420R固定車 【取付方式】平付固定 【形状】固定車 【材質(車輪)】イモノ一体車輪 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07353333 420R-C25
CADデータ
1個 25 35 12 ¥129 3営業日後以内
07353342 420R-C32
CADデータ
1個 32 42 14 ¥179 0営業日後以内
07353351 420R-C38
CADデータ
1個 38 50 17 ¥249 0営業日後以内
07353367 420R-C50
CADデータ
1個 50 65 21 ¥419 0営業日後以内
07353376 420R-C65
CADデータ
1個 65 80 25 ¥699 3営業日後以内

2. 420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SR 固定車(イモノ車輪) 1個

【特長】Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。 【形状】固定車 【型式】420SR固定車 【材質(車輪)】イモノ一体車輪 【取付方式】平付固定 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 取付寸法X×Y(mm) 車輪幅(mm) 取付座A×B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08227457 420SR-C65
CADデータ
1個 55×28 25 70×47 ¥829 0営業日後以内
08227466 420SR-C75
CADデータ
1個 55×28 25 70×47 ¥879 0営業日後以内
08227475 420SR-C100
CADデータ
1個 80×45 30 110×78 ¥1,990 0営業日後以内
08227484 420SR-C125
CADデータ
1個 100×56 33 140×94 ¥2,790 2営業日後以内
08227493 420SR-C150
CADデータ
1個 100×56 35 140×94 ¥3,590 0営業日後以内

3. 500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪) 1個

【特長】重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。 【キャスタータイプ】重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪幅(mm)】50 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 許容荷重(daN) 販売価格 出荷目安 数量
07276263 500BPR-CR100 1個 100 142 400 ¥3,990 0営業日後以内
07276272 500BPR-CR125 1個 125 164 450 ¥5,290 1営業日後以内
07276281 500BPR-CR150 1個 150 187 500 ¥5,590 0営業日後以内
07276297 500BPR-CR200 1個 200 246 500 ¥7,390 5営業日後以内

4. ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格 ¥789 〜
5営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 寸法t(mm) 車輪 寸法P(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19816265 CMG-W50 1個 10 普通鋳鉄 ベアリングなし 50 ¥789 5営業日後以内
19816274 CMG-W65 1個 9.5 普通鋳鉄 ベアリングなし 65 ¥999 5営業日後以内
19816283 CMG-W75 1個 6.5 普通鋳鉄 ベアリングなし 80 ¥999 5営業日後以内
19816292 CMG-W100 1個 8 ダクタイル ベアリングなし 100 ¥1,490 7日
19816308 CMG-W130 1個 9 ダクタイル ベアリングなし 125 ¥2,490 5営業日後以内

5. 420SRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥789 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(イモノ一体車輪) 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価クロム化成処理

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37971963 420SRP-C100
CADデータ
1個 イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 100 132 ¥1,990 4営業日後以内
37971997 420SRP-C65
CADデータ
1個 イモノ一体車輪 65 85 ¥789 4営業日後以内
37972006 420SRP-C75
CADデータ
1個 イモノ一体車輪 75 93 ¥919 4営業日後以内

6. アングル車輪(R型/RM型) 岡本工機

販売価格 ¥1,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 アングル車輪(R型/RM型) 1個

【特長】【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

7. 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所

販売価格 ¥359 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【取付穴径d(mm)】6.5 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

8. 440R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥859 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 440R 固定車(イモノ車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】取付高が同じ旋回式440Gと併用出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】固定式 【材質(車輪)】イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

9. ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格 ¥1,690 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪 【車輪】ダクタイル ベアリング入 【ロック】なし

プレート式 固定車キャスター

10. 155・固定車(イモノ車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥169 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 155・固定車(イモノ車) 1個

【特長】取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価クロム化成処理 【型式】155固定車 【形状】固定 【材質(車輪)】イモノ 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

11. キャスター 400F0S ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,890 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 400F0S 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】旋回ロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ

プレート式 固定車キャスター

12. 420GRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥759 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420GRP・固定車(イモノ一体車輪) 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 【車輪幅(mm)】25 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価クロム化成処理 【型式】420GRP固定車 【取付座A×B(mm)】70×60 【取付寸法X×Y(mm)】55×42

プレート式 固定車キャスター

13. Sシリーズ400タイプ固定イモノ車150mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,390 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター Sシリーズ400タイプ固定イモノ車150mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】150 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

14. Sシリーズ400タイプ固定イモノ車125mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,690 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター Sシリーズ400タイプ固定イモノ車125mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

15. Sシリーズ400タイプ固定イモノ車100mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター Sシリーズ400タイプ固定イモノ車100mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】100 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

16. Sシリーズ固定イモノ車150mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,490
5営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズ固定イモノ車150mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】190 【車輪幅(mm)】35 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【取付座A×B(mm)】106×111 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】75×75(80×80) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

17. Sシリーズ固定イモノ車125mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,890
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズ固定イモノ車125mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H(mm)】168 【車輪幅(mm)】33 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【取付座A×B(mm)】106×111 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】75×75(80×80) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

18. KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格 ¥1,190 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター 1個

【荷重種別】重荷重

プレート式 固定車キャスター

19. MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)

販売価格 ¥1,790 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
MK(丸喜金属本社) MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) 1個

【特長】車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。【用途】フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄(FCD-450) 【表面処理】(枠)クロメートメッキ仕上げ 【材質(枠)】スチール 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

20. 鋳物キャスター(幅広タイプ) TK 東正車輛

販売価格 ¥9,890 〜
出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東正車輛 鋳物キャスター(幅広タイプ) TK 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【取付穴径d(mm)】14 【ロック】なし 【金具仕上】ダクタイル鋳鉄(FCD45) 【形状】固定 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

21. 400SR・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 400SR・固定車(イモノ一体車輪)

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】199 【車輪幅(mm)】35 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】三価クロム化成処理 【車輪No.】426S-C150 【取付座A×B(mm)】140×94 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×56(112×50) 【取付方式】平付固定 【形状】固定車 【材質(車輪)】イモノ車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

22. C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社) C-2000マルコン枠付重量車(V型)

【特長】アングル・フラットバー用。50mm〜120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ 【トラスコ品番】119-8742 【形状】固定 【型式】C-2000型 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】90 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄 【車輪幅(mm)】25 【取付高(mm)】97 【金具仕上】クロメートメッキ仕上 【穴径P(Φmm)】15×11 【取付寸法X×Y(mm)】90 【取付座A×B(mm)】37×120 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

23. C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社) C-2000マルコン枠付重量車(V型)

【特長】アングル・フラットバー用。50mm〜120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ 【トラスコ品番】119-8734 【形状】固定 【型式】C-2000型 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】75 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄 【車輪幅(mm)】25 【取付高(mm)】89 【金具仕上】クロメートメッキ仕上 【穴径P(Φmm)】15×11 【取付寸法X×Y(mm)】90 【取付座A×B(mm)】37×120 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

24. C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社) C-2000マルコン枠付重量車(V型)

【特長】アングル・フラットバー用。50mm〜120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ 【トラスコ品番】119-8718 【形状】固定 【型式】C-2000型 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】50 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄 【車輪幅(mm)】20 【取付高(mm)】64 【金具仕上】クロメートメッキ仕上 【穴径P(Φmm)】15×11 【取付寸法X×Y(mm)】70 【取付座A×B(mm)】32×100 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

25. C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社) C-2000マルコン枠付重量車(V型)

【特長】アングル・フラットバー用。150mm〜200mm密閉防塵式ダブルベアリング使用。ナットにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ 【トラスコ品番】119-8777 【形状】固定 【型式】C-2000型 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】150 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄 【車輪幅(mm)】43 【取付高(mm)】165 【金具仕上】クロメートメッキ仕上 【穴径P(Φmm)】35×20 【取付寸法X×Y(mm)】190 【取付座A×B(mm)】60×250 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

26. C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社) C-2000マルコン枠付重量車(V型)

【特長】アングル・フラットバー用。50mm〜120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ 【トラスコ品番】119-8769 【形状】固定 【型式】C-2000型 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】120 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄 【車輪幅(mm)】27 【取付高(mm)】128 【金具仕上】クロメートメッキ仕上 【穴径P(Φmm)】15×11 【取付寸法X×Y(mm)】110 【取付座A×B(mm)】38×140 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

27. C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社) C-2000マルコン枠付重量車(V型)

【特長】アングル・フラットバー用。50mm〜120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ 【トラスコ品番】119-8751 【形状】固定 【型式】C-2000型 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】105 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄 【車輪幅(mm)】27 【取付高(mm)】120 【金具仕上】クロメートメッキ仕上 【穴径P(Φmm)】15×11 【取付寸法X×Y(mm)】110 【取付座A×B(mm)】38×140 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

28. 400SR・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 400SR・固定車(イモノ一体車輪)

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ

プレート式 固定車キャスター

29. 400SR 固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 400SR 固定車(イモノ一体車輪)

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ

プレート式 固定車キャスター

30. C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社) C-2000マルコン枠付重量車(V型)

【特長】アングル・フラットバー用。150mm〜200mm密閉防塵式ダブルベアリング使用。ナットにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ 【トラスコ品番】119-8785 【形状】固定 【型式】C-2000型 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】200 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄 【車輪幅(mm)】50 【取付高(mm)】215 【金具仕上】クロメートメッキ仕上 【穴径P(Φmm)】35×20 【取付寸法X×Y(mm)】216 【取付座A×B(mm)】70×290 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

  プレート式 固定車キャスター特集

プレート式 固定車キャスターの新着商品

プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアック

プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアック ¥879 〜

プレート式固定車(ゴム車輪) モノタロウ

プレート式固定車(ゴム車輪) モノタロウ ¥129 〜

≫プレート式 固定車キャスターの新着商品をもっと見る