プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

検索条件:
材質(車輪)MCナイロン

63件中 1件〜40件

並び替え:

1. K型 中荷重用固定キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥778 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) K型 中荷重用固定キャスター 1個

【形状】固定車 【荷重種別】中荷重 【偏心(mm)】-

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 最大荷重(daN) 取付高(mm) タイヤ幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46048974 UWAK-75 1個 120 101 24 ¥2,180 8日
46048931 UWAK-100 1個 180 144 29 ¥3,780 8日
46048947 UWAK-130 1個 250 177 36 ¥6,390 8日
46048956 UWAK-150 1個 300 198 40 ¥8,880 8日
46048965 UWAK-200 1個 420 250 42 ¥15,800 8日

2. KH型 重荷重用固定キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥2,690 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) KH型 重荷重用固定キャスター 1個
レビュー:(1)

【荷重種別】重荷重 【使用軸受】鋼板製ベアリング入り 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 最大荷重(daN) 取付高(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46048082 RRKH-100 1個 100 460 144 ¥4,290 1営業日後以内
46048091 RRKH-130 1個 130 500 177 ¥5,990 1営業日後以内
46048107 RRKH-150 1個 150 550 198 ¥6,890 1営業日後以内
46048116 RRKH-200 1個 200 660 250 ¥11,900 1営業日後以内
46048125 UWBKH-100 1個 100 460 144 ¥5,490 8日

3. 420R 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥969 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420R 固定車(MCナイロン車輪) 1個

【特長】取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。【用途】押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 【形状】固定式 【型式】420R固定車 【材質(車輪)】UMCナイロン一体車輪 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07353394 420R-MC38
CADデータ
1個 38 30 50 ¥969 5営業日後以内
07353403 420R-MC50
CADデータ
1個 50 40 65 ¥1,190 5営業日後以内
07353412 420R-MC65
CADデータ
1個 65 60 80 ¥1,590 5営業日後以内
07353421 420R-MC75
CADデータ
1個 75 70 90 ¥1,790 5営業日後以内

4. KA型 ステンレス製固定キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥1,880 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) KA型 ステンレス製固定キャスター 1個

【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 最大荷重(daN) 取付高(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46046576 UWAKA-100 1個 100 200 144 ¥5,780 8日
46046585 UWAKA-130 1個 130 300 177 ¥8,990 8日
46046594 UWAKA-150 1個 150 350 198 ¥12,800 8日
46046603 UWAKA-200 1個 200 500 250 ¥19,800 8日
46046612 UWAKA-75 1個 75 150 101 ¥3,180 8日

5. 低床重荷重用固定キャスター 黒 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用固定キャスター 黒 1個

【特長】耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃〜120℃まで使用可能です。 【仕様】プレート式、固定式、低床式 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【ロック】なし 【特性】耐油性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
37162492 HK-75B-MC 1個 75 108 137-2394 ¥2,090 0営業日後以内
37162474 HK-50B-MC 1個 50 78 137-2335 ¥1,490 0営業日後以内
37162483 HK-65B-MC 1個 65 96.5 137-2360 ¥1,790 1営業日後以内

6. 低床重荷重用固定キャスター  ユニクロメッキ シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用固定キャスター ユニクロメッキ 1個

【特長】耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃〜120℃まで使用可能です。 【仕様】プレート式、固定式、低床式 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【ロック】なし 【特性】耐油性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

7. 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

販売価格(税別) ¥369 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
岡本工機 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 1個

【特長】工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

8. アングル車輪(R型/RM型) 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 アングル車輪(R型/RM型) 1個

【特長】【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

9. 重量用キャスター 東正車輛

販売価格(税別) ¥4,790 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター 1個

【形状】固定 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】MCナイロン(ベアリング入り) 【タイプ】重荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

10. 420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) 1個

【特長】取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。 【形状】固定式 【材質(車輪)】UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

11. 小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 岡本工機

販売価格(税別) ¥699 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
岡本工機 小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 1個

【特長】小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。 【荷重種別】重荷重 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

12. 低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MC車輪 三価クロメート シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥4,890
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MC車輪 三価クロメート 1個

【トラスコ品番】112-9362 【軸径(Φmm)】10 【荷重種別】重荷重 【車輪径(Φmm)】75 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【取付高(mm)】108 【リム幅(mm)】18.5X2 【取付穴(mm)】10.5 【取付座(mm)】95×72 【取付ピッチ(mm)】63×40 【許容荷重(N)】4900 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】43 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

13. 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式 ヨドノ

販売価格(税別) ¥3,590 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ヨドノ 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式 1個

【特長】MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。 【仕様】プレート式、固定式 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】MCナイロン 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

14. ステンレス 320SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) 1個

【金具仕上】オールステンレス 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

15. ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥2,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【車輪】MCナイロン ベアリング入 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

16. ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【車輪】MCナイロン ベアリングなし 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

17. KB型 固定車(MCナイロン車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(MCナイロン車輪)ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】MCナイロン(B入)

プレート式 固定車キャスター

18. K2型 固定車(MCナイロン車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター K2型 固定車(MCナイロン車輪) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】MCナイロン(B入)

プレート式 固定車キャスター

19. K型 固定車(MCナイロン車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,890 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(MCナイロン車輪) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】MCナイロン(B入)

プレート式 固定車キャスター

20. ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,390 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
岡本工機 ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 1個

【特長】金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

21. ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター ステンレスキャスター SUS-HR型 1個

【金具仕上】ステンレス 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

22. 低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MCMO車輪 三価クロメート シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MCMO車輪 三価クロメート 1個

【トラスコ品番】112-9354 【軸径(Φmm)】10 【荷重種別】重荷重 【車輪径(Φmm)】75 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【取付高(mm)】108 【リム幅(mm)】18.5X2 【取付穴(mm)】10.5 【取付座(mm)】95×72 【取付ピッチ(mm)】63×40 【許容荷重(N)】4900 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】43 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

23. 低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MCD車輪 三価クロメート シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MCD車輪 三価クロメート 1個

【トラスコ品番】112-9410 【軸径(Φmm)】10 【荷重種別】重荷重 【車輪径(Φmm)】75 【材質(車輪)】導電性MCナイロン 【取付高(mm)】108 【リム幅(mm)】18.5X2 【取付穴(mm)】10.5 【取付座(mm)】95×72 【取付ピッチ(mm)】63×40 【許容荷重(N)】4900 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】43 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

24. 低床重荷重用双輪キャスター 固定 65径 MC車輪 三価クロメート シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥4,290
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 低床重荷重用双輪キャスター 固定 65径 MC車輪 三価クロメート 1個

【トラスコ品番】112-9343 【軸径(Φmm)】10 【荷重種別】重荷重 【車輪径(Φmm)】65 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【取付高(mm)】96.5 【リム幅(mm)】17X2 【取付穴(mm)】10.5 【取付座(mm)】86×59 【取付ピッチ(mm)】55×28 【許容荷重(N)】3920 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】40 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

25. 低床重荷重用双輪キャスター 固定 65径 MCMO車輪 三価クロメート シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥4,390
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 低床重荷重用双輪キャスター 固定 65径 MCMO車輪 三価クロメート 1個

【トラスコ品番】112-9359 【軸径(Φmm)】10 【荷重種別】重荷重 【車輪径(Φmm)】65 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【取付高(mm)】96.5 【リム幅(mm)】17X2 【取付穴(mm)】10.5 【取付座(mm)】86×59 【取付ピッチ(mm)】55×28 【許容荷重(N)】3920 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】40 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

26. 低床重荷重用双輪キャスター 固定 65径 MCD車輪 三価クロメート シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥7,490
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 低床重荷重用双輪キャスター 固定 65径 MCD車輪 三価クロメート 1個

【トラスコ品番】112-9398 【軸径(Φmm)】10 【荷重種別】重荷重 【車輪径(Φmm)】65 【材質(車輪)】導電性MCナイロン 【取付高(mm)】96.5 【リム幅(mm)】17X2 【取付穴(mm)】10.5 【取付座(mm)】86×59 【取付ピッチ(mm)】55×28 【許容荷重(N)】3920 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】40 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

27. 低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MC車輪 三価クロメート シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥2,590
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MC車輪 三価クロメート 1個

【トラスコ品番】112-9390 【軸径(Φmm)】8 【荷重種別】重荷重 【車輪径(Φmm)】50 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【取付高(mm)】78 【リム幅(mm)】15X2 【取付穴(mm)】9.5 【取付座(mm)】85×58 【取付ピッチ(mm)】55×28 【許容荷重(N)】2940 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】36 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

28. 低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MCMO車輪 三価クロメート シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥2,890
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MCMO車輪 三価クロメート 1個

【トラスコ品番】112-9386 【軸径(Φmm)】8 【荷重種別】重荷重 【車輪径(Φmm)】50 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【取付高(mm)】78 【リム幅(mm)】15X2 【取付穴(mm)】9.5 【取付座(mm)】85×58 【取付ピッチ(mm)】55×28 【許容荷重(N)】2940 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】36 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

29. 低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MCD車輪 三価クロメート シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥4,290
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MCD車輪 三価クロメート 1個

【トラスコ品番】112-9393 【軸径(Φmm)】8 【荷重種別】重荷重 【車輪径(Φmm)】50 【材質(車輪)】導電性MCナイロン 【取付高(mm)】78 【リム幅(mm)】15X2 【取付穴(mm)】9.5 【取付座(mm)】85×58 【取付ピッチ(mm)】55×28 【許容荷重(N)】2940 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】36 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

30. 低床重荷重用キャスター 固定 75径 MC車輪 焼付ホワイト シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥2,790
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 低床重荷重用キャスター 固定 75径 MC車輪 焼付ホワイト 1個

【トラスコ品番】112-9395 【軸径(Φmm)】10 【荷重種別】重荷重 【車輪径(Φmm)】75 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【取付高(mm)】108 【リム幅(mm)】39 【取付座(mm)】95×72 【取付ピッチ(mm)】63×40 【許容荷重(N)】4900 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】43 【取付穴径(mm)】10.5 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

31. 低床重荷重用キャスター 固定 65径 MC車輪 焼付ホワイト シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥2,290
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 低床重荷重用キャスター 固定 65径 MC車輪 焼付ホワイト 1個

【トラスコ品番】112-9381 【軸径(Φmm)】10 【荷重種別】重荷重 【車輪径(Φmm)】65 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【取付高(mm)】96.5 【リム幅(mm)】36 【取付座(mm)】86×59 【取付ピッチ(mm)】55×28 【許容荷重(N)】3920 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】40 【取付穴径(mm)】10.5 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

32. 低床重荷重用キャスター 固定 50径 MC車輪 焼付ホワイト シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,690
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 低床重荷重用キャスター 固定 50径 MC車輪 焼付ホワイト 1個

【トラスコ品番】112-9345 【軸径(Φmm)】8 【荷重種別】重荷重 【車輪径(Φmm)】50 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【取付高(mm)】78 【リム幅(mm)】32.5 【取付座(mm)】85×58 【取付ピッチ(mm)】55×28 【許容荷重(N)】2940 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】36 【取付穴径(mm)】9.5 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

33. ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車ストッパー付 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,890 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車ストッパー付 1個

【材質】スチール 【形状】固定車 【荷重種別】中荷重 【材質(車輪)】MCナイロン 【タイプ】中荷重 【ロック】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

34. ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,790 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車 1個

【材質】スチール 【形状】固定車 【荷重種別】中荷重 【材質(車輪)】MCナイロン 【タイプ】中荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

35. ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付 東正車輛

販売価格(税別) ¥2,290 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付 1個

【材質】スチール 【形状】固定車 【荷重種別】中荷重 【材質(車輪)】MCナイロン(ベアリング入り) 【タイプ】中荷重 【ロック】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

36. ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,890 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) 1個

【材質】スチール 【形状】固定車 【荷重種別】中荷重 【材質(車輪)】MCナイロン(ベアリング入り) 【タイプ】中荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

37. 540シリーズ 固定 75mm MCナイロンB車 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,290
3営業日後以内
ハンマーキャスター 540シリーズ 固定 75mm MCナイロンB車 1個

【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

38. 540シリーズ 固定 65mm MCナイロンB車 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,990
3営業日後以内
ハンマーキャスター 540シリーズ 固定 65mm MCナイロンB車 1個

【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】65 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

39. Eシリーズオールステンレス固定SP付MCナイロン車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,790
3営業日後以内
ハンマーキャスター Eシリーズオールステンレス固定SP付MCナイロン車125mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

40. Eシリーズオールステンレス固定SP付MCナイロン車100mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,690
3営業日後以内
ハンマーキャスター Eシリーズオールステンレス固定SP付MCナイロン車100mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】100 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 2 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります