プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

210件中 1件〜40件

並び替え:

1. ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥556 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) 1個

【特長】オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。 【形状】固定車 【型式】320ER固定車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02213845 320ER-R50 1個 50 30 65 ¥556 0営業日後以内
02213854 320ER-R65 1個 65 30 82 ¥794 0営業日後以内
02213863 320ER-R75 1個 75 40 92 ¥847 0営業日後以内
37961612 320ER-R85 1個 85 50 103 ¥1,690 5営業日後以内
02213827 320ER-R100 1個 100 50 122 ¥1,690 0営業日後以内

2. ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車) 1個

【特長】オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。 【形状】固定車 【型式】320SR固定車 【材質(車輪)】ナイロン 【取付方式】平付固定 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35689552 320SR-N50 1個 50 60 70 ¥699 5営業日後以内
06391402 320SR-N65 1個 65 70 85 ¥759 0営業日後以内
06391411 320SR-N75 1個 75 80 93 ¥1,090 0営業日後以内
06391375 320SR-N100 1個 100 120 132 ¥2,790 0営業日後以内
06391384 320SR-N125 1個 125 150 168 ¥4,590 0営業日後以内

3. ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) 1個

【特長】オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。 【形状】固定車 【型式】320SR固定車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 【取付方式】平付固定 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35689577 320SR-UB50 1個 50 60 70 ¥999 5営業日後以内
06391454 320SR-UB65 1個 65 70 85 ¥1,290 0営業日後以内
06391463 320SR-UB75 1個 75 80 93 ¥1,690 0営業日後以内
06391427 320SR-UB100 1個 100 100 132 ¥3,490 0営業日後以内
06391436 320SR-UB125 1個 125 130 168 ¥4,790 0営業日後以内

4. ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥669 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪) 1個

【特長】オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。 【形状】固定車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 【車輪幅(mm)】26 【金具仕上】オールステンレス 【取付寸法X×Y(mm)】55×28 【取付座A×B(mm)】70×47 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08161867 320SR-RD50 1個 50 50 70 ¥669 0営業日後以内
02213897 320SR-R65 1個 65 50 85 ¥833 1営業日後以内
02213906 320SR-R75 1個 75 60 93 ¥1,189 0営業日後以内

5. ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) 1個
レビュー:(1)

【形状】固定車 【型式】320ER固定車 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08008165 320ER-UR50 1個 50 40 65 ¥689 0営業日後以内
08008174 320ER-UR65 1個 65 40 82 ¥999 6営業日後以内
08008183 320ER-UR75 1個 75 50 92 ¥1,090 0営業日後以内
08008147 320ER-UB100 1個 100 60 122 ¥2,490 0営業日後以内
08008156 320ER-UB125 1個 125 70 148  ¥2,202 0営業日後以内

6. ステンレス 320SR・固定車(ゴム車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SR・固定車(ゴム車・ナイロンホイール) 1個
レビュー:(1)

【特長】オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 【ストッパー】なし 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

7. ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シシク(SISIKU) ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式 1個

【特長】芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。 【仕様】プレート式、固定式 【形状】固定車 【材質(車輪)】ウレタン 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

8. KA型 ステンレス製固定キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥1,880 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) KA型 ステンレス製固定キャスター 1個

【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

9. ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪) 1個

【特長】オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。 【形状】固定車 【型式】320ER固定車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【取付方式】平付固定 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

10. ステンレスキャスター 固定 150径 ウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥7,690
3営業日後以内
シシク(SISIKU) ステンレスキャスター 固定 150径 ウレタン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン(UR) 【車輪径(Φmm)】150 【取付高(mm)】190 【リム幅(mm)】45 【取付穴径(mm)】11 【ロック】なし 【許容荷重(N)】2450 【車輪取付幅(mm)】56 【取付座(mm)】140×85 【取付ピッチ(mm)】100×56〜112×53 【軸径(Φmm)】12 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

11. ステンレス省音キャスター プレート式 ゴム車輪(固定車) TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,743 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO ステンレス省音キャスター プレート式 ゴム車輪(固定車) 1個

【形状】固定車 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入・ステンレスホイールカバー付) 【金具仕上】ステンレス(SUS304) 【取付穴径P(mm)】11 【偏芯E(mm)】- 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

12. ステンレスキャスター SUS-J型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥5,890 〜
6営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター ステンレスキャスター SUS-J型 1個

【車輪幅(mm)】40 【金具仕上】ステンレス 【穴径P(Φmm)】11 【取付座A×B(mm)】120×120 【取付高H(mm)】198 【偏芯E(mm)】40 【旋回半径R(mm)】115 【車輪径D(Φmm)】150 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】90×90(75×75) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 固定車キャスター

13. ステンレス 320SR・固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥979 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SR・固定車(ナイロン(B入)車) 1個

【特長】自在車320S・315Sと併用できます。 【形状】固定車 【型式】320SR固定車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入) 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

14. プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車 1個

【特長】SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) 【種別】ステンレスキャスター 【形状】固定車 【材質(車輪)】ナイロン 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【ストッパー】なし 【特性】耐寒性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

15. キャスター取付金具(ステンレス製) 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,090 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
岡本工機 キャスター取付金具(ステンレス製) 1個

【特長】キャスターの取付金具です。 耐食性・対抗性に優れたステンレス製。 【材質】ステンレス 【特性】耐食性

プレート式 固定車キャスター

16. ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具) 固定 ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥1,947
0営業日後以内
ハンマーキャスター ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具) 固定 1個

【特長】耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。 【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】122 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【取付座A×B(mm)】100×58 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【材質(金具)】ステンレス(SUS304) 【質量(g)】376 【トラスコ品番】398-4508 【形状】固定式 【特性】耐水性、耐食性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

17. ステンレスキャスター固定ナイロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン ステンレスキャスター固定ナイロン車 1個

【特長】ステンレス金具、ナイロン車 【形状】固定車 【材質(車輪)】ナイロン(白、ベアリング入り) 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【ストッパー】なし 【プレート寸法X×Y(mm)】140×80 【車輪幅W(mm)】35 【取付穴径P(Φmm)】11 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】112×53(100×56) 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

18. ステンレス(SUS304)タイプ 固定金具付 イノアック

販売価格(税別) ¥7,990 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イノアック ステンレス(SUS304)タイプ 固定金具付 1個

【ブレーキ】なし 【車輪】ゴム 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

19. ステンレスキャスター 固定 150径 ゴム車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥5,890
3営業日後以内
シシク(SISIKU) ステンレスキャスター 固定 150径 ゴム車輪 1個

【軸径(Φmm)】12 【車輪径(Φmm)】150 【材質(車輪)】ゴム車輪 【取付高(mm)】190 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】140×85 【取付ピッチ(mm)】100×56〜112×53 【許容荷重(N)】2450 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】56 【取付穴径(mm)】11 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

20. MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 ヨドノ

販売価格(税別) ¥7,390 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヨドノ MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 1個

【特長】MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。 【材質】車輪:MCナイロン、金具:ステンレス 【特性】耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

21. ステンレス 320SRP・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥869 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SRP・固定車(ゴム一体車輪) 1個

【車輪幅(mm)】26 【金具仕上】オールステンレス 【取付寸法X×Y(mm)】55×42 【取付座A×B(mm)】70×60 【車輪】ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

22. ステンレス 320SRP・固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,290 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SRP・固定車(ナイロン(B入)車) 1個

【車輪幅(mm)】25 【金具仕上】オールステンレス 【取付寸法X×Y(mm)】55×42 【取付座A×B(mm)】70×60 【車輪】ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

23. MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付 ヨドノ

販売価格(税別) ¥5,490 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヨドノ MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付 1個

【特長】MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。 【材質】車輪:MCナイロン、金具:ステンレス 【ストッパー】付 【特性】耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

24. ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥879 〜
4営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

25. ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付固定 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥4,290 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付固定 1個

【特長】ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。 車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。【用途】レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用 【荷重種別】重荷重

プレート式 固定車キャスター

26. ステンレス 320SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) 1個

【金具仕上】オールステンレス 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

27. ステンレス 320SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) 1個

【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】オールステンレス 【取付寸法X×Y(mm)】55×42 【取付座A×B(mm)】70×60 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

28. ステンレスキャスター(固定型) 栃木屋

販売価格(税別) ¥579 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
栃木屋 ステンレスキャスター(固定型) 1個
レビュー:(1)

【特長】ステンレス製のため、耐食性に優れています。【用途】OA機器・台車等 【部品名称】本体、車輪 【RoHS指令】適合 【特性】耐食性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

29. ステンレス 320SR・固定車(ゴム(B入)車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SR・固定車(ゴム(B入)車・ナイロンホイール) 1個

【特長】自在車320S・315Sと併用できます。 【形状】固定車 【型式】320SR固定車 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

30. Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車75mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥939
3営業日後以内
ハンマーキャスター Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車75mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

31. オールステンレス 低床式重荷重 固定 ナイロンB入り65mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレス 低床式重荷重 固定 ナイロンB入り65mm 1個

【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】65 【ストッパー】なし 【トラスコ品番】814-4438 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

32. オールステンレス/中軽量 東正車輛

販売価格(税別) ¥659 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東正車輛 オールステンレス/中軽量 1個

【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

33. ステンレス低床式キャスター 栃木屋

販売価格(税別) ¥1,490 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
栃木屋 ステンレス低床式キャスター 1個

【特長】取付高さが低い重量用のステンレス製キャスターです。 プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。【用途】OA機器・測定機器・ケース等 【材質】SUS304、PA 【部品名称】本体、車輪 【表面処理】グレー 【RoHS指令】適合 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

34. ステンレスキャスター 固定 ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥479 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン ステンレスキャスター 固定 ゴム車 1個

【特長】ステンレス金具、ゴム車 【材質(車輪)】ゴム 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

35. ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター ステンレスキャスター SUS-HR型 1個

【金具仕上】ステンレス 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

36. ステンレスキャスター SUS-ER型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥549
6営業日後以内
ユーエイキャスター ステンレスキャスター SUS-ER型 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】エラストマー車 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】82 【車輪幅(mm)】21 【穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】30 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】70×42 【取付寸法X×Y(mm)】56×28

プレート式 固定車キャスター

37. ステンレスキャスター SUS-K型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥4,390 〜
6営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター ステンレスキャスター SUS-K型 1個

【車輪幅(mm)】40 【金具仕上】ステンレス 【穴径P(Φmm)】11 【取付寸法X×Y(mm)】100×56 【取付座A×B(mm)】137×93 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

38. ステンレス用キャスター 固定 ナイロン車 SAMSONG

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SAMSONG ステンレス用キャスター 固定 ナイロン車 1個

【材質】車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

39. ステンレス製エラストマーキャスター固定75径 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥699
5営業日後以内
ユーエイキャスター ステンレス製エラストマーキャスター固定75径 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】エラストマー車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】93 【車輪幅(mm)】27 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】50 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】70×47 【取付寸法X×Y(mm)】55×28 【トラスコ品番】809-3431 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

40. ステンレスキャスター ゴム車輪付固定 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,090 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シシク(SISIKU) ステンレスキャスター ゴム車輪付固定 1個

【特長】芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。【用途】水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります