プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

36件中 1件〜36件

並び替え:

1. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 東北車輌

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
東北車輌 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 1個

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09517541 75KFB 1個 75 112.5 ¥1,890 0営業日後以内
09517557 100KFB 1個 100 140 ¥2,490 0営業日後以内
09517566 150KFB 1個 150 195 ¥4,390 0営業日後以内
09517575 200KFB 1個 200 250 ¥5,990 0営業日後以内
49904977 125KFB 1個     ¥3,790 6営業日後以内

2. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥32,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。 【仕様】プレート式、固定式 【材質(車輪)】ゴム 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37162011 MHA-MK200X75 1個 200 255 76 ¥36,900 1営業日後以内
37162027 MHA-MK250X90 1個 250 315 89 ¥55,900 1営業日後以内
37162002 MHA-MK150X75 1個 150 210 76 ¥32,900 1営業日後以内
37162036 MHA-MK300X100 1個 300 355 102 ¥66,900 3営業日後以内
37162045 MHA-MK300X75 1個 300 375 76 ¥57,900 1営業日後以内

3. ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

販売価格(税別) ¥829 〜
出荷目安:17日から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東正車輛 ダクタイル鋳物キャスター 1個

【特長】材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。 【ロック】なし 【特性】耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 軸径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07011706 75KB 1個 75 75 10 ¥829 17日
06581845 100K B 1個 100 140 12 ¥3,190 17日
06581863 125K B 1個 125 168.5 17 ¥4,790 17日
06581881 150K B 1個 150 195 20 ¥5,390 17日
06581906 200K B 1個 200 250 20 ¥7,990 17日

4. ダクタイル製金具付ウレタン車輪 京町産業車輌

販売価格(税別) ¥6,690 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
京町産業車輌 ダクタイル製金具付ウレタン車輪 1個

【特長】鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。 【仕様】固定式 【ブレーキ】なし 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【特性】静音、耐油性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37441652 FHU-100X50 1個 100 140 50 ¥6,690 8日
37441661 FHU-130X50 1個 130 185 50 ¥7,990 8日
37441677 FHU-150X100 1個 150 216 100 ¥21,900 8日
37441686 FHU-150X65 1個 150 211 65 ¥13,900 8日
37441695 FHU-150X75 1個 150 216 75 ¥14,900 8日

5. ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥789 〜
5営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【車輪タイプ】単輪 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪 最大荷重(daN) 寸法t(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19816265 CMG-W50 1個 普通鋳鉄 ベアリングなし 78.4 10 ¥789 5営業日後以内
19816274 CMG-W65 1個 普通鋳鉄 ベアリングなし 98 9.5 ¥999 5営業日後以内
19816283 CMG-W75 1個 普通鋳鉄 ベアリングなし 137.2 6.5 ¥999 5営業日後以内
19816292 CMG-W100 1個 ダクタイル ベアリングなし 196 8 ¥1,490 7日
19816308 CMG-W130 1個 ダクタイル ベアリングなし 352.8 9 ¥2,490 5営業日後以内

6. ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機

販売価格(税別) ¥4,690 〜
5営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 1個
レビュー:(1)

【特長】標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。 【荷重種別】高荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

7. 重荷重用リボキャスター(ダクタイル製鉄車輪・超耐久性タイプ)固定式 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格(税別) ¥8,790 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 重荷重用リボキャスター(ダクタイル製鉄車輪・超耐久性タイプ)固定式 1個

【特長】ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。 スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。 アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。【用途】手押台車用 【仕様】プレート式、固定式 【荷重種別】重荷重 【車輪幅(mm)】46 【取付座A×B(mm)】150×90 【取付穴径P(mm)】14 【取付ピッチX×Y(mm)】120×60 【ロック】なし 【特性】静音、耐食性、耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

8. ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【車輪】ゴム ベアリング入 【車輪タイプ】単輪 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

9. ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥919 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪 【車輪】ゴム車輪・ベアリングなし 【ロック】なし

プレート式 固定車キャスター

10. ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥2,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【車輪】MCナイロン ベアリング入 【車輪タイプ】単輪 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

11. ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【車輪】MCナイロン ベアリングなし 【車輪タイプ】単輪 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

12. ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,690 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪 【車輪】ダクタイル ベアリング入 【ロック】なし

プレート式 固定車キャスター

13. ダクタイル製金具付ウレタン車輪300MM 京町産業車輌

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:11日
京町産業車輌 ダクタイル製金具付ウレタン車輪300MM 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【適合車輪径(Φmm)】300 【取付高H(mm)】366 【取付穴径a(mm)】14 【ブレーキ】なし 【許容荷重(kg)】830 【取付ピッチP(mm)】175 【取付座L×S(mm)】226×94 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

14. ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥2,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型 1個

【車輪】ウレタン ベアリング入 【車輪タイプ】単輪 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

プレート式 固定車キャスター

15. ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 イノアック

販売価格(税別) ¥4,190 〜
6営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
イノアック ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 1個

【ブレーキ】なし 【車輪】ログラン(ウレタン) 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

16. 重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型) ヨドノ

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヨドノ 重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型) 1個
レビュー:(1)

【特長】FCDダクタイル製金具【用途】重荷重用 【材質】ゴム 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【型式】HB-K型固定車 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【偏芯E(mm)】- 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

17. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥38,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。 【仕様】プレート式、固定式 【材質(車輪)】ウレタン 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

18. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格(税別) ¥6,190 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 1個

【特長】旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。 鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。 荷重分布が良く、衝撃にも強い。 旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。 保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。 【材質】イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入) 【形状】固定車 【金具】ダクタイル製固定金具 【ロック】なし 【特性】静音、耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

19. 鋳物キャスター(幅広タイプ) TK 東正車輛

販売価格(税別) ¥9,890 〜
出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東正車輛 鋳物キャスター(幅広タイプ) TK 1個

【形状】固定 【金具仕上】ダクタイル鋳鉄(FCD45) 【取付穴径d(mm)】14 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

20. MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
MK(丸喜金属本社) MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) 1個

【特長】車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。【用途】フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄(FCD-450) 【表面処理】(枠)クロメートメッキ仕上げ 【材質(枠)】スチール 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

21. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格(税別) ¥6,190 〜
1営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 1個

【特長】鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。荷重分布が良く、衝撃にも強い。保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。 【材質】エムシーナイロン車輪(ボールベアリング入り) 【形状】固定車 【金具】ダクタイル製固定金具 【ロック】なし 【特性】耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

22. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ゴム車) 東北車輌

販売価格(税別)   ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東北車輌 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ゴム車) 1個

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【材質】ゴム(ベアリング入) 【形状】固定車 【偏芯E(mm)】- 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

23. ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌

販売価格(税別) ¥4,790 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
東北車輌 ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 1個
レビュー:(1)

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【材質】ゴム 【形状】固定車 【偏芯E(mm)】- 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

24. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車) 東北車輌

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東北車輌 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車) 1個

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【材質】ウレタン(B)入 【形状】固定車 【偏芯E(mm)】- 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

25. ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌

販売価格(税別) ¥6,690 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
東北車輌 ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 1個

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【材質】ウレタン 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

26. C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社) C-2000マルコン枠付重量車(V型)

【特長】アングル・フラットバー用。50mm〜120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ 【トラスコ品番】119-8742 【形状】固定 【型式】C-2000型 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】90 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄 【車輪幅(mm)】25 【取付高(mm)】97 【金具仕上】クロメートメッキ仕上 【穴径P(Φmm)】15×11 【取付寸法X×Y(mm)】90 【取付座A×B(mm)】37×120 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

27. C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社) C-2000マルコン枠付重量車(V型)

【特長】アングル・フラットバー用。50mm〜120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ 【トラスコ品番】119-8734 【形状】固定 【型式】C-2000型 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】75 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄 【車輪幅(mm)】25 【取付高(mm)】89 【金具仕上】クロメートメッキ仕上 【穴径P(Φmm)】15×11 【取付寸法X×Y(mm)】90 【取付座A×B(mm)】37×120 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

28. C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社) C-2000マルコン枠付重量車(V型)

【特長】アングル・フラットバー用。50mm〜120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ 【トラスコ品番】119-8718 【形状】固定 【型式】C-2000型 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】50 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄 【車輪幅(mm)】20 【取付高(mm)】64 【金具仕上】クロメートメッキ仕上 【穴径P(Φmm)】15×11 【取付寸法X×Y(mm)】70 【取付座A×B(mm)】32×100 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

29. C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社) C-2000マルコン枠付重量車(V型)

【特長】アングル・フラットバー用。150mm〜200mm密閉防塵式ダブルベアリング使用。ナットにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ 【トラスコ品番】119-8777 【形状】固定 【型式】C-2000型 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】150 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄 【車輪幅(mm)】43 【取付高(mm)】165 【金具仕上】クロメートメッキ仕上 【穴径P(Φmm)】35×20 【取付寸法X×Y(mm)】190 【取付座A×B(mm)】60×250 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

30. C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社) C-2000マルコン枠付重量車(V型)

【特長】アングル・フラットバー用。50mm〜120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ 【トラスコ品番】119-8769 【形状】固定 【型式】C-2000型 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】120 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄 【車輪幅(mm)】27 【取付高(mm)】128 【金具仕上】クロメートメッキ仕上 【穴径P(Φmm)】15×11 【取付寸法X×Y(mm)】110 【取付座A×B(mm)】38×140 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

31. C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社) C-2000マルコン枠付重量車(V型)

【特長】アングル・フラットバー用。50mm〜120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ 【トラスコ品番】119-8751 【形状】固定 【型式】C-2000型 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】105 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄 【車輪幅(mm)】27 【取付高(mm)】120 【金具仕上】クロメートメッキ仕上 【穴径P(Φmm)】15×11 【取付寸法X×Y(mm)】110 【取付座A×B(mm)】38×140 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

32. C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社) C-2000マルコン枠付重量車(V型)

【特長】アングル・フラットバー用。150mm〜200mm密閉防塵式ダブルベアリング使用。ナットにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ 【トラスコ品番】119-8785 【形状】固定 【型式】C-2000型 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】200 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄 【車輪幅(mm)】50 【取付高(mm)】215 【金具仕上】クロメートメッキ仕上 【穴径P(Φmm)】35×20 【取付寸法X×Y(mm)】216 【取付座A×B(mm)】70×290 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

33. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ) ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

【特長】旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。 鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。 荷重分布が良く、衝撃にも強い。 旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。 保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質】イモノ製ホイルジエンゴム車輪(ボールベアリング入) 【ロック】なし 【金具】ダクタイル製固定金具 【形状】固定車 【特性】静音、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

34. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ) ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

【特長】鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。荷重分布が良く、衝撃にも強い。保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質】イモノ製鉄車輪(ボールベアリング入) 【ロック】なし 【金具】ダクタイル製固定金具 【形状】固定車 【特性】耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

35. ダクタイルキャスター(マリーナ用) 固定車 東北車輌

東北車輌 ダクタイルキャスター(マリーナ用) 固定車

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質】ウレタン 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

36. ダクタイルキャスター(マリーナ用) 固定車 東北車輌

東北車輌 ダクタイルキャスター(マリーナ用) 固定車

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質】ゴム 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります