プレート式 固定車キャスター "重量用" 【通販モノタロウ】プレート式キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。

148件中 1件〜40件

並び替え:

1. 600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所

販売価格 ¥6,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪) 1個

【特長】始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【取付穴径d(mm)】10.5 【ストッパー】なし 【ベアリング】ベアリング入 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【偏芯E(mm)】- 【旋回半径r(mm)】- 【形状】固定車 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09516306 No.607HB-PA 1個 100 130 38 ¥6,790 1営業日後以内
09516315 No.608HB-PA 1個 130 165 42 ¥8,790 1営業日後以内
09516324 No.609HB-PA 1個 150 187 45 ¥12,900 1営業日後以内

2. 重量用キャスター(ウレタン車輪) 東正車輛

販売価格 ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ウレタン車輪) 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン車輪(ベアリング入) 【ロック】なし 【タイプ】重荷重 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06581267 HK-50UB 1個 50 72 28 ¥999 0営業日後以内
06581321 HK-65UB 1個 65 92 38 ¥2,390 4営業日後以内
06581382 HK-75UB 1個 75 105 38 ¥2,490 0営業日後以内
06581443 HK-100UB 1個 100 144 50 ¥3,490 0営業日後以内
06581504 HK-130UB 1個 130 177 50 ¥5,790 0営業日後以内

3. 重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛

販売価格 ¥959 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ゴム車輪) 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ゴム車輪(ベアリング入) 【ロック】なし 【タイプ】重荷重用 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06581251 HK-50RB 1個 50 72 28 ¥959 0営業日後以内
06581312 HK-65RB 1個 65 92 38 ¥1,490 4営業日後以内
06581373 HK-75RB 1個 75 105 38 ¥1,590 0営業日後以内
06581434 HK-100RB 1個 100 144 50 ¥2,090 0営業日後以内
06581495 HK-130RB 1個 130 177 50 ¥3,690 0営業日後以内

4. 重量用キャスター(ナイロン車輪) 東正車輛

販売価格 ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ナイロン車輪) 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入り) 【ロック】なし 【タイプ】重荷重 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06581276 HK-50NB 1個 50 72 28 ¥999 0営業日後以内
06581337 HK-65NB 1個 65 92 38 ¥1,390 0営業日後以内
06581391 HK-75NB 1個 75 105 38 ¥1,590 0営業日後以内

5. 低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車) ナンシン

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車) 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入) 【車輪幅W(mm)】45 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】600 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(78×78) 【プレート寸法X×Y(mm)】104×119 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 始動力(daN) 販売価格 出荷目安 数量
34700662 SKH-65GNB 1個 65 92 2.6 ¥1,990 0営業日後以内
34700671 SKH-75GNB 1個 75 106 5.4 ¥2,190 0営業日後以内

6. 重量用キャスター 東正車輛

販売価格 ¥4,790 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】MCナイロン(ベアリング入り) 【ロック】なし 【タイプ】重荷重 【形状】固定 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

7. 600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所

販売価格 ¥3,290 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【ストッパー】なし 【ベアリング】ベアリング入 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【偏芯E(mm)】- 【旋回半径r(mm)】- 【形状】固定車 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

8. 超重量用 固定 ウレタン車 ナンシン

販売価格 ¥13,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 超重量用 固定 ウレタン車 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】鋳造ホイールウレタン車輪(ベアリング入) 【取付穴径P(Φmm)】14.5 【ストッパー】なし 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】121×59(105×77) 【プレート寸法X×Y(mm)】150×105 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

9. 重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,690
3営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】92 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】111×67 【取付寸法X×Y(mm)】91×47 【トラスコ品番】437-2441 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

10. 超重量用固定型 栃木屋

販売価格 ¥7,490 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
栃木屋 超重量用固定型 1個

【特長】高荷重用のキャスターです。【用途】産業機器・台車等 【材質】ADC、SAPH、PA 【荷重種別】高荷重 【部品名称】本体、プレート、車輪 【表面処理】塗装(黒色)、グレー 【RoHS指令】適合 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

11. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格 ¥38,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。 【仕様】プレート式、固定式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

12. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格 ¥32,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。 【仕様】プレート式、固定式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

13. 600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

14. 中重量用固定型 栃木屋

販売価格 ¥939 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
栃木屋 中重量用固定型 1個

【材質】SPCC、PF 【部品名称】本体、プレート、車輪 【表面処理】3価クロメート、黒色 【RoHS指令】適合 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

15. LAMP400シリーズ重量用キャスター スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥11,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) LAMP400シリーズ重量用キャスター 1個

【特長】耐摩耗性と衝撃吸収に優れ、フロアに散らかったガラスや金属の破片の上でも回転します。 始動抵抗、ころがり抵抗が小さい人間工学設計です。 旋回部は、負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】特殊クロロプレンゴム 【車輪幅(mm)】51.6 【取付穴径P(mm)】10.3×19.6 【ロック】なし 【取付座A×B(mm)】101.6×114.3 【取付ピッチX×Y(mm)】76.2×76.2 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

16. LAMP400シリーズ重量用キャスター スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥11,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) LAMP400シリーズ重量用キャスター 1個

【特長】静かでスムーズな機動性を持ち、小さな力で簡単に操作できます。 始動抵抗、ころがり抵抗が小さい人間工学設計です。 旋回部は、負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ソリッド・エラストマー 【車輪幅(mm)】51.6 【取付穴径P(mm)】10.3×19.6 【ロック】なし 【耐荷重(N)】4410 【取付座A×B(mm)】101.6×114.3 【取付ピッチX×Y(mm)】76.2×76.2 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

17. 重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

販売価格 ¥4,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車 1個

【特長】重荷重用、MCナイロン車輪 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【車輪幅W(mm)】50 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

18. ローラーベアリング入り重量用固定型 栃木屋

販売価格 ¥1,990 〜
出荷目安:14日から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
栃木屋 ローラーベアリング入り重量用固定型 1個

【部品名称】本体、プレート、車輪 【RoHS指令】適合 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

19. 超重量用高硬度ウレタン固定車 ヨドノ

販売価格 ¥39,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン固定車 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】高硬度ウレタン 【車輪幅(mm)】65 【取付穴径P(mm)】14.2 【ロック】なし 【取付ピッチX×Y(mm)】133〜148×100〜111 【ベース厚さ(mm)】12 【取付座A×B(mm)】175×140 【材質/仕上】(金具)スチール/3価ユニクロメッキ、(車輪)ウレタン、(芯金)アルミダイキャスト 【形状】プレート式、固定式 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

20. (合成ゴム車輪)重量用固定型 栃木屋

販売価格 ¥1,990 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
栃木屋 (合成ゴム車輪)重量用固定型 1個

プレート式 固定車キャスター

21. 低床式超重量用キャスター HR型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥1,990 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式超重量用キャスター HR型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施しています。耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ロック】なし 【材質(本体)】鋼 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

22. 600X-N 固定型 超重量用キャスター 内村製作所

販売価格 ¥5,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
内村製作所 600X-N 固定型 超重量用キャスター 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 【ストッパー】なし 【材質(本体)】アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 【表面処理】電着塗装 【取付座厚さt(mm)】5

プレート式 固定車キャスター

23. 600H 固定型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,590 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
内村製作所 600H 固定型 重量用 合成ゴム車輪 1個

【特長】弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600Hシリーズにはストッパー付はございません。100ZHシリーズと組み合わせて使用できます。。(車輪)。全製品合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

24. 重量用キャスター 固定車 75径 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,990
5営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 固定車 75径 アルミホイルウレタン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】アルミホイルウレタン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】106 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】320 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】123×72 【取付寸法X×Y(mm)】103×52 【トラスコ品番】440-5111 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

25. 重量用キャスター 固定車 65径 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,990
5営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 固定車 65径 アルミホイルウレタン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】アルミホイルウレタン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】92 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】111×67 【取付寸法X×Y(mm)】91×47 【トラスコ品番】440-5102 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

26. MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)

販売価格 ¥1,790 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
MK(丸喜金属本社) MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) 1個

【特長】車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。【用途】フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄(FCD-450) 【表面処理】(枠)クロメートメッキ仕上げ 【材質(枠)】スチール 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

27. 600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

販売価格 ¥4,790 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 1個

【特長】車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600HBシリーズはストッパー付はございません。100HBシリーズと組み合わせて使用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【取付穴径(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

28. 重量用キャスター 固定車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,790
3営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 固定車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】106 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】320 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】123×72 【取付寸法X×Y(mm)】103×52 【トラスコ品番】437-2450 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

29. 600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,290 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
内村製作所 600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

30. 600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

販売価格 ¥3,290 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
内村製作所 600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 1個

【特長】耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【取付穴径(Φmm)】6.5 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【特性】静音、耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

31. 600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
内村製作所 600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 1個

【特長】耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】特殊ポリマー・コンパウンド 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【特性】静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

32. 低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(2)

【特長】300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】540SR固定車 【取付座A×B(mm)】82×89.5 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【材質(金具)】スチール 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ナイロン(ボールB入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

33. 低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(1)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪幅(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】540SR固定車 【取付座A×B(mm)】82×89.5 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

34. 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥740 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【形状】固定車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】21 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】550R固定車 【車輪No.】559P 【取付座A×B(mm)】70×74 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

35. 420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥629 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) 1個
レビュー:(5)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】420ER固定車 【形状】固定車 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

36. K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。 【形状】固定車 【型式】K型固定車 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

37. 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415ER固定車 【形状】固定車S 【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

38. リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格 ¥11,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) リボキャスター(重荷重用) 固定車 1個
レビュー:(2)

【特長】耐荷重が鋳物の4〜5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。【用途】手押台車用 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪幅(mm)】44 【取付穴径d2(mm)】14 【材質】アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入) 【ロック】なし 【金具】鋼板製重荷重用固定金具 【取付座T1×T2(mm)】150×90 【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】120×60 【ボス幅B(mm)】63 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【特性】静音、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

39. 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SR 固定車(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】固定車 【型式】420SR固定車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 【取付方式】平付固定 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 固定車キャスター

40. 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) 1個

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【キャスタータイプ】低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪幅(mm)】21 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】550R固定車 【車輪No.】559P 【取付座A×B(mm)】70×74 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【形状】固定車 【荷重種別】中荷重 【材質(車輪)】ナイロン(B入) 【車輪タイプ】双輪

プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります